ナーシングスコープに装着可能で、聴診用チューブとカラーコーディネートできます。
適合0-1672-01~08・0-1673-01~08・0-1670-01~08・0-1671-01~08・8-4084-01~03・8-4086-01~03・0-1400-21~22・0-1401-21~22・0-5196-01
材質熱可逆性エラストマー
サイズΦ13×17mm
選べる5色のカラフルイヤーチップです。はめ込みのスナップオンタイプです。(ネジ式には使用できません)。耳に優しいシリコン製です。
適合AD700、701、703、704、705、706、709、711、713、714、715、718
全長(mm)19
直径(Φmm)13
質量(g)4
104gの軽量タイプ。血圧測定に便利なシングルチェストピース。光沢のある合金製チェストピース。スナップオンタイプのシリコン製イヤーチップを使用
付属品ADソフトプラスイヤーチップ(スモール)1組、ADラージネムタグ1個
材質【チェストピース】合金
質量(g)104
タイプ【イヤーチップ】スナップオン
全長(cm)76
ダイアフラム径(Φmm)47
保証期間チェストピース3年保証、バイノーラル1年保証
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B3X00065ADC001
医薬品医療機器等法一般医療機器
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
医療・介護用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。