医療・介護用品 :「マグネットフック 浴室」の検索結果

特価
本日7月31日(木)は、医療・介護用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
浴室のタオルバーに浮かせて収納できるから衛生的。おけは、マグネットが埋め込まれているので浴室壁面につけられます。シャワーフックにも掛けられるプレート付き。お風呂の縁に引っ掛けて乾かせます。浴室の物干しバーに掛けて乾かせます。浴室の扉のハンドルに。
仕様●サイズ(W×D×H)mm:340×320×290●重量(g):1000●材質:本体/ポリプロピレン 滑り止め/エラストマー●耐冷温度:-40℃●座面高さ:250mm●耐熱温度:150℃●対応サイズ:パイプの直径/約3cm以下 シャワーフックの直径/約2.5cm以上 アズワン品番65-9270-53
1個
3,400 税込3,740
翌日出荷

静音性に優れたマグネットバイク 簡単に操作できるシンプルなフィットネスバイクです。 動画や音楽を楽しみながら運動できるタブレットトレー付 ハンドルを握るだけで心拍数を簡単に測定可能 ハンドル角度を持ちやすい角度に調節できます。 運動強度の目安となる心拍数をハンドルのグリップセンサーを握るだけで簡単に測定できるので、効果的かつ安全に運動できます。 サドル高さとハンドル角度を身体に合わせて細かく調整可能で、さらに心拍数測定機能も搭載しているので運動強度を確認しながら安全に運動頂くことができます。 メーター部分にはタブレットの落下を防ぐ伸縮性のあるフックが付いたタブレットトレーを搭載し、タブレットやスマートフォンを置いて音楽や動画を楽しみながら運動が可能です。 バイク運動の入門機としておすすめのバイクです。 マグネット負荷方式(8段階)(ダイヤル調節) 身体に合わせてサドルの高さ・ハンドル角度の調整が可能 時間・距離・カロリー・心拍数の目標設定が可能 体力評価機能付き マグネット負荷とベルト駆動による、スムーズな回転と静音化を実現 タブレットトレーにタブレットを固定するフック付 タブレットトレーにはタブレットを挟んで固定する伸縮式のフックが付き、運動中のタブレットの落下を防ぎます。 体力レベルを測定できる体力評価機能を搭載 踏み外しを防止するペダルバンド付 バイク運動は健康づくりやダイエットにオススメです! 移動用キャスター付き フロントレッグにはキャスターが搭載しているので、持ち上げることなく女性でも簡単にバイクを移動させることができます。
仕様●メーカー:アルインコ(ALINCO)●型番:AFB5721W●※注意※:【お客様組立品】●サイズ(W×D×H)mm:505×850×1205●重量(kg):20.5●電源:単3電池×2本(付属)●使用体重制限:120kg●適応身長:約150~180cm●連続使用時間:30分●サドル高さ:675~905mm(9段階)●表示:5つの項目(回転数/速度・時間・距離・カロリー・心拍数)を表示できるデジタル表示メーター機能付き●材質:スチール、ABS(アクリロニトリルブタジエンスチレン共重合合成樹脂)、PS(ポリスチレン)、PP(ポリプロピレン)、PVC(ポリ塩化ビニル)、PU(ポリウレタン)●カラー:ホワイト●付属品:レッグ取付ボルト・ワッシャー・ナット×4組、ペダル・ペダルベルト(左右)×1組、ドライバー付六角レンチ、スパナ アズワン品番68-1846-09
1個
43,600 税込47,960
翌日出荷