特価
本日1月1日(木)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000026260116
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
缶体内に付着している汚れ(水垢、カルキ、培地など)を除去します。臭いの素となる汚れを取り除くことで異臭の発生も低減します。非鉄(銅、真鍮、アルミ)金属に対する腐食作用は生じません。
成分リン酸、界面活性剤、洗浄助剤、色素、精製水 対象機種SX/LSXシリーズ、LBSシリーズ、ESシリーズ、BSX-500 アズワン品番3-3466-01
1本
8,898 税込9,788
翌々日出荷

トミー精工小型微量遠心機
RoHS
ダミーチューブ不要、1本でも遠心可能な「One Spin」
付属品専用ACアダプター、交換用プラグ 回転数(min-1[r.p.m])定常:4000(±20%) 電源専用ACアダプター/入力 : 単相AC100~240V(50/60Hz)/0.6A 本体質量(g)380 ローター名称- 安全装置リッドオープン連動ブレーキ、過電流ヒューズ、モーター過電流検出 電源コード(m)1.5 使用チューブ1.5(2)mLマイクロチューブ×4本 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)105×130×96 遠心加速度420~950G(1.5mL)、450~1000G(2mL) プラグ形状2P 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:07B2X00007000020 RoHS指令(10物質対応)対応 医薬品医療機器等法一般医療機器
1台
34,980 税込38,478
11日以内出荷

トミー精工小型微量遠心機
RoHS
2つのローターを標準装備。持ち運び自在な「Multi Spin」
付属品専用ACアダプター、交換用プラグ 回転数(min-1[r.p.m])(定常)MA-1:6000(±20%)、PA-1:6200(±20%) 電源専用ACアダプター/入力 : 単相AC100~240V(50/60Hz)/0.6A、または単3形アルカリ乾電池×4本 本体質量(g)600(ローター及び電池含まず) ローター名称MA-1/PA-1 ロータースペック(ローター 2種類付属) 安全装置リッドオープン連動ブレーキ、過電流ヒューズ、モーター過電流検出 電源コード(m)1.5 使用チューブMA-1:1.5(2)mLマイクロチューブ×8本、PA-1:PCR8連チューブ(0.2mL×8本)×2列 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)150×163×113 遠心加速度MA-1:1260~2840G(1.5mL)、1310~2960G(2mL)、PA-1:最大1200~2690G、最小810~1820G タイマー6分間固定 プラグ形状2P 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:07B2X00007000021 RoHS指令(10物質対応)対応 医薬品医療機器等法一般医療機器
1台
41,980 税込46,178
11日以内出荷

トミー精工卓上低速遠心機
10mL真空採血管用の遠心機です。 見やすい2色LED表示により運転状況がひと目で分かる、使いやすいタイマー機能付きです。 コンパクト設計のため設置スペースが小さく場所を選びません。
寸法(mm)253×274×243(突起部は除く) 質量(kg)7 電源(V)AC100(50/60Hz)15A 回転数(min-1[r.p.m])2900(固定) 最大遠心力(G)890 安全装置ドア開閉検出・ドアインターロック・アンバランス検出 処理容量(mL)(最大)10真空採血管(Φ16×100mm)×4本 アズワン品番4-4875-01 タイマー15分(1分刻み) 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:07B2X00007000025 医薬品医療機器等法一般医療機器
1台
219,800 税込241,780
11日以内出荷