1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「必要な時に、必要なだけ」、簡単に次亜塩素酸水を生成することができます。水道水と専用添加液をボトルに入れて、ボタンにタッチするだけで、3分~5分程度で次亜塩素酸水を生成できます。充電池内臓で、どこでもご利用いただけます。ランニングコストは、生成1回(280mL)あたり約25円と経済的です。ドアノブ、調理器具、キッチンまわり、フローリング、机・カウンター、トイレ、車内など、様々なシーンに合わせてご使用いただけます。生成した次亜塩素酸水は早めにご使用ください。
仕様【弱モード(紫色)】生成時間:3分/有効塩素濃度:30~60mg/L(ppm)・【強モード(青色)】生成時間:5分/有効塩素濃度:60~90mg/L(ppm) セット内容本体3段分離(スプレーノズル、ボトル、ベース)/電解添加液250mL(ポータブル クリン・テ専用)/クロール試験紙/USB電源アダプター/専用スポイト 3mL/取扱説明書 寸法(mm)75×75×265 本体質量(g)310 pH5.0~7.0 バッテリーリチウムイオンバッテリー バッテリー電圧(V)3.7 充電時間(時間)4 入力電源DC5V/1A 電極チタン白金電極 バッテリー容量(mAh)1600 アズワン品番65-0322-70 水量(L)【生成】0.28
1式
31,980 税込35,178
3日以内出荷