片耳4gの軽量モデルで耳に入れても重さを感じることなく使用できます。両耳で使用できる2個セットで、片耳づつの音量調節(スイッチ式5段階)が可能です。Bluetooth機能を搭載し、お手持ちのスマホ等と繋いで通話や音楽もお楽しみいただけます。充電式のため電池交換の手間がなく、約2時間の充電で6~8時間の使用が可能(集音器モード)。
セット内容集音器(左耳・右耳)、充電保管ケース、USBケーブル(Type-C)、イヤーピース(大中小)各2、acアダプター、取扱説明書
材質ABS樹脂、シリコン
形状カナル型
質量(g)【本体】片耳4【充電ケース】32
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【充電ケース】67×32×28
連続使用時間6~8時間(集音器モード)
充電時間2時間
周波数範囲300~5000Hz
音圧レベル(dB)≦112±3
アズワン品番69-8266-97
入力ノイズ27db以下
Bluetoothversion5.3
音響パワーレベル(dB)≦48db
音量調節スイッチ式5段階(1段階上がるごとにアラーム音でお知らせ)
1組
¥7,648
税込¥8,413
8日以内出荷
100万画素高精度のスコープ&高画質4.3インチモニターで耳の中の状態がよく見える。安心して耳かきのできるモニター付き耳かき器です。スクリュー型、スコップ型など9種のアタッチメント付き、微妙なかき心地に対応。カメラレンズ部分はIP67防塵防水仕様です。モニターは角度調節可能なスタンドモニター付き。見やすい角度で自立させてご使用いただけます。
付属品USBケーブル、モニター、カメラ、継手9種類、モニターホルダー、取扱説明書
本体寸法(mm)114×78×11
本体質量(g)約103
保証期間6ヶ月
充電時間(時間)約2
動作時間約2時間
バッテリー容量(mAh)1200
画素数カメラ:100万
定格入力DC5V
モニターサイズ4.3インチ
1台
¥8,898
税込¥9,788
当日出荷
片耳4gの軽量モデルで耳に入れても重さを感じることなく使用できる充電式片耳集音器。イヤホンのようみ耳に装着するだけで聞こえをサポートしてくれます。本体カラーはベージュで、装着が目立たないデザインです。充電時間6~10時間、満充電で15~22時間連続使用可能なので、電源切れを気にせず外出時も安心してご使用いただけます。
その他【ピーク値】128±3db
セット内容本体、収納ケース、ACアダプター、掃除用ブラシ、イヤーピース(大中小各1)
材質ABS樹脂、シリコン
形状カナル型
質量(g)【本体】4【充電ケース】16
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【充電ケース】45×50×28
連続使用時間15~22時間
充電時間6~10時間
歪率(%)【全高調波】<7%+3
アズワン品番69-8266-96
入力ノイズ29±3db
音響パワーレベル(dB)28±5db
音量調節ダイヤル式5段階
1台
¥4,088
税込¥4,497
8日以内出荷
360°全方位高速回転。どの角度や方向でも素早くカットできます。
髭剃り用アタッチメントに付け替えれば、髭・もみあげ・襟足などにもケアできます。
内刃だけが回転する構造で刃が肌に直接当たらず心配不要。
インナーブレイドは外せます。掃除ブラシ付属で掃除楽々。刃部は水洗いでもOK。
単三乾電池一本で動作します。充電コードが要らず携帯に便利。
スタンド付きで使用後の収納は楽々。
仕様●電源:単3形アルカリ乾電池1本(別売)●寸法:約133×30×30mm●重量:約73g(電池含む)●保証:3ヶ月
アズワン品番67-9337-77
1個
¥1,698
税込¥1,868
7日以内出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
医療・介護用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。