医療・介護用品 :「老人用手押し車」の検索結果
オシャレな柄が豊富。ファッション感覚のシルバーカー。デラックスカーブハンドルは左右に曲がりやすく、女性の肩幅に合わせやすい。クッション付で、握りやすさと走行性を確保しています。新型バッグで収納時に邪魔になりにくい。コンパクトシートで小さくても安心して座れます。ワンタッチで一時停止。簡単操作の駐車用ストッパー付き。暗い夜道も安心の反射板付き。さびにくい軽量アルミ仕上げ。
材質フレーム:アルミ・プラスチック、バッグ:ポリエステル(モザイクパープルのみレーヨン)
質量(kg)4
積載荷重(kg)前:2、後:1
寸法(cm)幅42×奥行56×高さ83~92(4段階/3)、折りたたみ時:奥行30×高さ90、座面:幅27×奥行23、座面高:44
機能折りたたみ、3WAYキャスター(360°、左右40°、固定)、手元ブレーキ、駐車ブレーキ、座面、杖・傘立て
取得規格SGマーク取得商品
バッグ容量(L)前:4、後:1.6
最大使用者体重(kg)100
車輪サイズ(cm)前輪14.5×後輪14.5
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
医療・介護用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。