医療・介護用品 :「移動車」の検索結果

関連キーワード
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
L1-01 移乗サポートロボット Hug L1-01 在宅介護向け FUJI 動画あり
【一般在宅向けとして大活躍!】 ベッドから車椅子、車椅子からお手洗いといった座位間移動、脱衣場での立位保持をサポートします。 ベルトやスリングシートなどを使わなくても倒れ難い構造で、簡単で直感的に使える移乗ロボットです。 コンパクトで狭い場所でも使いやすいモデルです。
用途一般家庭向け 寸法(全長×全高×全幅W)(mm)880×850~1200×550 バッテリー鉛蓄電池 バッテリー電圧(V)DC24 動作温湿度範囲0~40℃/20~90%RH 充電時間(時間)8 使用可能回数100回(バッテリー) 最大使用者体重(kg)100 総質量(kg)30
1台
非課税商品
880,000 税込880,000
15日以内出荷

T1-02 移乗サポートロボット Hug T1 施設・病院・介護向け FUJI 動画あり
【施設・病院の現場で大活躍!】 ベッドから車椅子、車椅子からお手洗いといった座位間移動、脱衣場での立位保持をサポートします。 ベルトやスリングシートなどを使わなくても倒れ難い構造で、簡単で直感的に使える移乗ロボットです。 高さ調整機能があり、より幅広い体格の方に対応しています。 第9回ロボット大賞2021 厚生労働大臣賞受賞!
用途事業所向け 寸法(全長×全高×全幅W)(mm)850×880~1350×620 バッテリー鉛蓄電池 バッテリー電圧(V)DC24 動作温湿度範囲0~40℃/20~90%RH 充電時間(時間)8 使用可能回数100回(バッテリー) 最大使用者体重(kg)100 総質量(kg)35
1台
非課税商品
980,000 税込980,000
15日以内出荷