医療・介護用品 :「検温 計」の検索結果

関連キーワード
3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
※パスワードを紛失した際のリセットは有料となります。パスワードの取扱には十分ご注意ください。
仕様●測定速度:0.5秒●測温距離:0.3~1.8m●顔データ容量:6000●画面サイズ:7インチ●外形サイズ:290×117×35●伸縮式スタンド:BS-FS-TR30(品番:65-2105-35)●高さ:80~140cm●台座直径:30cm アズワン品番65-8303-25
1台
149,800 税込164,780
5日以内出荷

体温測定と 消毒液ディスペンサーを搭載 スタンバイモード時は時計を表示 小型でも600mlタンクを装備 アラート温度の設定変更可能
仕様●材質:ABS樹脂●取付方法付属スタンド・壁掛け・三脚●測定範囲:0~50℃●精度:±0.2℃(35~42℃)●測定距離:2~8cm●測定時間:≦1s●測定方法赤外線非接触●待機モード自動待機●動作温度:10~40℃●警告方法:ブザーアラーム●ボトル容量:600mL●電源:USBType-C/18650リチウム電池●サイズ:W150×H150×D75mm アズワン品番67-5196-76
1個
4,198 税込4,618
5日以内出荷

非接触型検温スキャナーBS-SCD0701BLを卓上スタンドBS-DM0701BLに装着したスタンドセットです。検温スキャナーは非接触で体表面温度を監視するための自動装置です。自動的に体表面温度を測定し高温を感知すると警報を出します。額を近づけると自動的に体表面温度測定して判定します。
仕様●ScannerBox●測温範囲:34.0~43.0℃●測定距離:10cm●動作環境:-10.0~+45.0℃(推奨範囲:16.0~40.0℃)●測定誤差:±0.3℃●電源:3.7V LiPo充電式バッテリー内蔵●充電方式:microUSB端子(5V)(製品にケーブル付属・連続使用可)●充電時間:約6時間で満充電●バッテリー稼働時間:5~10日(使用状況によって変化します)●寸法:W80×H100×D45.5cm●重量:103g●測定距離:10cm●CEマーク取得済み●卓上スタンド(DS-DM0701BL)●▼サイズ:235×215×355mm●▼重量:2.2Kg アズワン品番65-5535-85
1個
39,980 税込43,978
5日以内出荷