さまざまなCアームに取り付け可能なユニバーサル滅菌ドレープです。Cアームに血液や組織の飛沫から守る滅菌バリアを形成し、汚染リスクを低減できます。医療機器指令 93/42/EC の必須要件に準拠した製品です(2007/47/ECまでの改訂を含む)。製品の一般要件は、EN 13795-1:2019 に準拠しています。
Cアームに血液や組織の飛沫から守る滅菌バリアを形成し、汚染リスクを低減できます。オペ台取付コンタミ防止カバーと組み合わせて使用することで、Cアームを動かした時に手術台の下から出てくるドーム部分による汚染を防止します。
仕様ラテックスフリー、EOG滅菌済(個包装)
材質ドレープ/PE(ポリエチレン)・合成ゴム、クリップ/PVC(塩化ビニル樹脂)、ストラップ/ナイロン、オペ台取付コンタミ防止カバー/PE(ポリエチレン)・PVC(塩化ビニル樹脂)
接着テープで手術用滅菌ドレープに貼り付けて器具を入れるポケットとして使用可能です。医療機器指令 93/42/EECの必須要件に準拠した製品です(2007/47/ECまでの改訂を含む)。製品の一般要件は、EN 13795-1:2019 に準拠しています。
アズワン品番8-627-01
光をよく透過し、まぶしさと反射を防ぎます。顕微鏡アーム周辺の余分なドレープをまとめることができる面ファスナー付きです。対物レンズカバーは汚れた際に取り外すことが可能です。
仕様EOG滅菌済(個包装)
材質ドレープ/PE(ポリエチレン)、レンズ/PC(ポリカーボネート)、レンズハウジング/PVC(塩化ビニル樹脂)、ストラップ/PE(ポリエチレン)
光線透過率(%)94.5
硬めのPE(ポリエチレン)フィルム製ですので、ライトのハンドルをしっかり握れます。医療機器指令 93/42/EC の必須要件に準拠した製品です。(2007/47/ECまでの改訂を含みます)。製品の一般要件は、EN 13795-1:2019 に準拠しています。
アズワン品番8-628-01
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
医療・介護用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。