採血静注練習キット sensitiv(R)IV KCC-B19シリーズ 本体ケー・シー・シー・商会10日以内出荷
逆血の確認により、苦手な留置針の練習ができます。穿刺後、注射針の刺さり具合や血液漏れの有無を容易に目視確認できます。真空採血バックを使用することで連続採血が可能です。点滴静脈注射、生食ロックの練習ができます
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)253×119×55商品タイプ本体質量(g)約252セット内容キット本体、模擬皮膚カバー(KCC-B19-030)、模擬皮下組織シート(KCC-B19-070)アズワン品番8-8440-31