医療・介護用品 :「エレクター キャスター」の検索結果
特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
クロームメッキ。直進走行時の操作性と旋回時の安定性がより高まります。
材質クロームメッキ
アズワン品番64-3541-57
1枚
¥1,788
税込¥1,967
9日以内出荷
スーパーエレクター・プロの棚板とPポールを使用した3段仕様の樹脂製カート。菌マット部は抗菌加工ポリプロピレン製。優れた抗菌効果。棚板フレーム部は亜鉛メッキ(クロメート処理)、エポキシコーティング仕上げ(防錆加工)。ポールはSUS304(18-8)ステンレス製。棚板マットは優れた耐熱・耐寒性を誇ります。-29℃~52℃での連続使用、93℃の熱湯洗浄(3~5分)に耐えられます。クリーンな環境での用途に最適です。米国・インターメトロ社製(棚板)。最大外寸は間口・奥行きとも63mmプラス。耐荷重は、キャスター4輪使用時の動荷重となります。
導電性を有するゴムキャスター仕様。静電気対策に最適です。天板は通気性に優れるパンチングシェルフを採用。
材質棚板(ステンレスエレクターシェルフ、304パンチングソリッドエレクターシェルフ)/SUS304(18-8)ステンレス、柱(PSポール)/SUS304(18-8)ステンレス、キャスター/Φ125mm導電性ゴムキャスター、ユニクロメッキ金具、対角ストッパー付き、回転バンパー付属、ティルトサイドハンドル付き、テーパー/アルミテーパー
アズワン品番64-3539-34
1台
¥159,800
税込¥175,780
30日以内出荷
耐水性と耐油性に優れるナイロンキャスター仕様。最下段は平板を採用しているため、水はねを防止します。ハイバリュータイプはより高い耐食性を持つSUS304ステンレス仕様です。
スーパーエレクター・プロの棚板とPポールを使用した2段仕様の樹脂製カート。抗菌マット部は抗菌加工ポリプロピレン製。優れた抗菌効果。棚板フレーム部は亜鉛メッキ(クロメート処理)、エポキシコーティング仕上げ(防錆加工)。ポールはSUS304(18-8)ステンレス製。棚板マットは優れた耐熱・耐寒性を誇ります。-29℃~52℃での連続使用、93℃の熱湯洗浄(3~5分)に耐えられます。クリーンな環境での用途に最適です。米国・インターメトロ社製(棚板)。
材質棚板マット部/ポリプロピレンマイクロバン抗菌加工、フレーム部/スチール・亜鉛メッキ(クロメート処理)・エポキシコーティング仕上げ(防錆加工)マイクロバン抗菌加工、ポール/SUS304(18-8)ステンレス、キャスター/4輪自在エラストマー車対角ストッパー付き最大外寸は間口・奥行きとも63mmプラス。
多目的に使えて機能的、衛生面にも優れた樹脂製カート。表面が滑らかでお手入れが簡単。Φ102mm4輪自在キャスターを装備。金属製と異なり、ノイズが少ない設計です。両側にハンドルを装備したため操作性抜群。USDA食肉鶏肉取り扱い器具グループ加盟商品。米国・ラバーメイド社製。
洗練されたデザインと多機能性によって幅広い用途に対応する全面開放タイプの樹脂製万能カート。カート棚部はポリプロピレン製、柱はスチール製。耐久性に優れています。棚部分には1/1サイズのホテルパン、またはバスボックスが2個置けます。棚の四方を落下防止加工。搬送品の落下を防ぎます。Φ102mm4輪自在ゴムキャスターを装備。米国・ラバーメイド社製。
材質棚部/ポリプロピレン、柱/スチール、パネル/ポリスチレン
色グレー
タイプ全面開放
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1032×508×960
アズワン品番64-3541-68
1台
¥109,800
税込¥120,780
7日以内出荷
耐薬品性に優れるナイロンキャスター仕様。簡易実験台としても活用が可能です。棚板は全て平板なので掃除がラクに行えます。
ツールボックスと作業台が一体になった便利な軽量で耐久性に優れた樹脂製カート。細かい部品や金属等を保管しやすい収納ボックス6つ付き。奥行き方向の収納ボックスは、管理がしやすいよう4つに分割しています。床に跡がつきにくい大型キャスター。移動もスムーズです。発泡ポリエチレン製の堅牢な設計。軽量で耐久性に優れます。米国・ラバーメイド社製。
材質本体/ポリエチレン、キャスター/Φ127mmゴム車
アズワン品番64-3541-78
1台
¥189,800
税込¥208,780
60日以内出荷
洗練されたデザインと多機能性によって幅広い用途に対応する耐久性と耐荷重に優れた樹脂製万能カート。カート棚部、柱はポリプロピレン製、耐久性に優れています。棚部分には1/1サイズのホテルパン、またはフードボックスが2個置けます。棚の四方を落下防止加工。搬送品の落下を防ぎます。Φ127mmゴムキャスターを装備(自在×2、固定×2)。米国・ラバーメイド社製。
材質棚部・柱/ポリプロピレン
色ベージュ
洗練されたデザインと多機能性によって幅広い用途に対応する耐久性と耐荷重に優れた樹脂製万能カート。カート棚部、柱はポリプロピレン製、耐久性に優れています。棚部分には1/1サイズのホテルパン、またはフードボックスが2個置けます。棚の四方を落下防止加工。搬送品の落下を防ぎます。Φ127mmゴムキャスターを装備(自在×2、固定×2)。米国・ラバーメイド社製。
材質棚部・柱/ポリプロピレン
アズワン品番64-3541-77
1台
¥89,980
税込¥98,978
7日以内出荷
メトロマックスQの棚板とスチール製ポールを使用した樹脂製カート。抗菌マット部は抗菌加工ポリプロピレン製。優れた抗菌効果。棚板フレーム部は溶融亜鉛メッキ(クロメート処理)、エポキシコーティング仕上げ(防錆加工)。棚板マットは優れた耐熱・耐寒性を誇ります。-29℃~52℃での連続使用、93℃の熱湯洗浄(3~5分)に耐えられます。特許ボトムアップ方式による容易な組み立て。クリーンな環境での用途に最適です。米国・インターメトロ社製(棚板)。
材質棚板マット部/ポリプロピレンマイクロバン抗菌加工、フレーム部/エポキシコーティング加工スチール、ポール/スチール・電解メッキ加工・摩滅防止エポキシ加工、ハンドル/SUS304(18-8)ステンレス、キャスター/Φ125mm・4輪自在ポリウレタン車
回収したリネン類が取り出せるファスナー付きのリネンバッグ。棚板の四方には、物品の落下を防止するレッジ加工。
用途書架・物品棚・移動棚
キャスター径(Φmm)100
付属品リネンバッグ×1枚
材質(本体)棚板:クロームメッキ、抗菌クリアコーティング仕上げ(防錆加工)のスチールワイヤーポール・ティルトハンドル:SUS 304(18-8)ステンレス製 ドーリー:アルミ押出材
タイプ単体
耐荷重(kg)120
材質(キャスター)ゴム
棚段数3
キャスター種類自在車(対角ストッパー付き)
RoHS指令(10物質対応)対応
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)1029×500×986
1台
¥84,980
税込¥93,478
6日以内出荷
ストレスレスな搬送を実現するデザイン。搬送時に足元がぶつからないように棚板にスペースを確保し、丸みを帯びたハンドルは握りやすい設計となっています。一体成型の棚板は表面が滑らかで清掃しやすく衛生的です。
棚段数3
耐荷重(kg/段)68
耐荷重(kg)181
材質(キャスター)ポリウレタンエマストマー
キャスター径(Φmm)100
材質(棚板)ポリエチレン
固定方法テーパー固定方式
材質(ポール)スチール製クロームメッキ
RoHS指令(10物質対応)対応
棚板調整ピッチ(mm)25.4
収納スペースが狭くても安心。衛生面、コストパフォーマンス、汎用性に優れたカートです。
用途書架・物品棚・移動棚
色ベージュ、ステンレス
キャスター径(Φmm)100
材質(本体)SUS304 ステンレス製
タイプ単体
耐荷重(kg)45(棚一段15)
材質(キャスター)ゴム
棚間隔(mm)303
棚段数3
キャスター種類4輪自在(2輪ストッパー付)
RoHS指令(10物質対応)対応
回収したリネン類が取り出せるファスナー付きのリネンバッグ。棚板の四方には、物品の落下を防止するレッジ加工。
用途書架・物品棚・移動棚
キャスター径(Φmm)100
付属品リネンバッグ×2枚
材質(本体)棚板:クロームメッキ、抗菌クリアコーティング仕上げ(防錆加工)のスチールワイヤーポール・ティルトハンドル:SUS 304(18-8)ステンレス製 ドーリー:アルミ押出材
タイプ単体
耐荷重(kg)120
材質(キャスター)ゴム
棚段数3
キャスター種類自在車(対角ストッパー付き)
RoHS指令(10物質対応)対応
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)1422×500×986
1台
¥129,800
税込¥142,780
6日以内出荷
フックの高さや一度変えることができるので、収納がフレキシブルに行えます。透明のカーテンが付属しているので、カテーテルの汚れを防ぐ事ができます。
耐荷重(kg)250
材質シェルフ:クロームメッキ、抗菌コーティング仕上げ(防錆加工)、ポール:SUS430(18-0)ステンレス、キャスター:ゴム車(2輪ストッパー付)
キャスター径(Φmm)75
RoHS指令(10物質対応)対応
バッグ両サイドのファスナーを開放することで、リネン・オムツ類を容易に取り出すことができます。棚板の高さを25.4mmピッチで任意に変更できます。オプションのリネンカバーユニットを装着すれば臭いモレ防止に有効です。
材質ドーリー/アルミニウム、棚板/スチール(クロムメッキ)、ポールハンドル/ステンレス(SUS304)、リネン袋/ターポリン
耐荷重(kg)120
キャスターΦ100mmゴム製(対角ストッパー付き)
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
医療・介護用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。