医療・介護用品 :「防護 服 使い捨て」の検索結果

関連キーワード
8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
外装は多数細孔フィルムにより、高いバリア性及び透湿性を実現します 内装は高強度ポリプロピレン不織布により、液体及び粉塵から優れた防護性能を発揮します バリア性・快適性・耐久性に優れた幅広い用途に適した使い捨て防護服になります フロントに使い易い 2way ジッパーを採用します 股下はダイヤモンドカットを 採用し、動作性を向上させます 3つの生地パーツを立体的に組み合わせたフィット感のあるフードになります 腕部分は立体裁断のパターンを採用することにより、高い動作性を実現します
仕様●サイズ/XXL(cm):全長 188~194、胸囲 116~124●人口血液バリア性/クラス6(JIS T 8060 D法)●ウィルスバリア性/クラス6(JIS T 8061 D1法)●【適合規格】●JIS T 8115:タイプ 5、6●欧州規格:EN Type 5、6●欧州規格:EN 1073(Class 1放射性粉塵)●欧州規格:EN 1149(帯電防止)●欧州規格:EN 14126(人口血液バリア性)●※感染の原因となる飛沫・体液・血液の浸透を高いレベルで防ぎます●【主な用途】●鉄鋼、石油・化学プラント、原発、造船、感染症対策、ダイオキシン作業、産業廃棄物処理など●【使用上の注意点】●極微粒子や化学物質が付着する恐れがある場合、当製品が適しているかご確認の上、ご使用ください●帯電防止加工は施していますが、使用環境によっては製品に不具合を与える恐れがありますので、使用に適しているかご確認の上、ご使用ください●火気使用時、又は高温となる場所では使用しないでください●ご使用前に製品、特にジッパーや縫い目等に異常がないことをご確認の上、ご使用ください●再使用せずに、各自治体の規制に従って廃棄してください●使用後の汚染具合によって廃棄方法に制限がある場合がありますので、関係法令に従って廃棄してください●使用用途に応じた防護服を着用者ご自身の責任で選定をお願いします●※この商品はウイルスの感染防止に対応していますが、ご使用の際は正しく着用しご利用ください。また、用途に応じた防護服を着用者ご自身の責任で選定をお願いします。●コード番号:304-0013149 アズワン品番67-4890-52
1着
1,298 税込1,428
10日以内出荷

外装は多数細孔フィルムにより、高いバリア性及び透湿性を実現します 内装は高強度ポリプロピレン不織布により、液体及び粉塵から優れた防護性能を発揮します バリア性・快適性・耐久性に優れた幅広い用途に適した使い捨て防護服になります フロントに使い易い 2way ジッパーを採用します 股下はダイヤモンドカットを 採用し、動作性を向上させます 3つの生地パーツを立体的に組み合わせたフィット感のあるフードになります 腕部分は立体裁断のパターンを採用することにより、高い動作性を実現します
仕様●サイズ/XL(cm):全長 182~188、胸囲 108~116●人口血液バリア性/クラス6(JIS T 8060 D法)●ウィルスバリア性/クラス6(JIS T 8061 D1法)●【適合規格】●JIS T 8115:タイプ 5、6●欧州規格:EN Type 5、6●欧州規格:EN 1073(Class 1放射性粉塵)●欧州規格:EN 1149(帯電防止)●欧州規格:EN 14126(人口血液バリア性)●※感染の原因となる飛沫・体液・血液の浸透を高いレベルで防ぎます●【主な用途】●鉄鋼、石油・化学プラント、原発、造船、感染症対策、ダイオキシン作業、産業廃棄物処理など●【使用上の注意点】●極微粒子や化学物質が付着する恐れがある場合、当製品が適しているかご確認の上、ご使用ください●帯電防止加工は施していますが、使用環境によっては製品に不具合を与える恐れがありますので、使用に適しているかご確認の上、ご使用ください●火気使用時、又は高温となる場所では使用しないでください●ご使用前に製品、特にジッパーや縫い目等に異常がないことをご確認の上、ご使用ください●再使用せずに、各自治体の規制に従って廃棄してください●使用後の汚染具合によって廃棄方法に制限がある場合がありますので、関係法令に従って廃棄してください●使用用途に応じた防護服を着用者ご自身の責任で選定をお願いします●※この商品はウイルスの感染防止に対応していますが、ご使用の際は正しく着用しご利用ください。また、用途に応じた防護服を着用者ご自身の責任で選定をお願いします。●コード番号:304-0013148 アズワン品番67-4890-51
1着
1,298 税込1,428
10日以内出荷

外装は多数細孔フィルムにより、高いバリア性及び透湿性を実現します 内装は高強度ポリプロピレン不織布により、液体及び粉塵から優れた防護性能を発揮します バリア性・快適性・耐久性に優れた幅広い用途に適した使い捨て防護服になります フロントに使い易い 2way ジッパーを採用します 股下はダイヤモンドカットを 採用し、動作性を向上させます 3つの生地パーツを立体的に組み合わせたフィット感のあるフードになります 腕部分は立体裁断のパターンを採用することにより、高い動作性を実現します
仕様●サイズ/M(cm):全長 170~178、胸囲 92-100●人口血液バリア性/クラス6(JIS T 8060 D法)●ウィルスバリア性/クラス6(JIS T 8061 D1法)●【適合規格】●JIS T 8115:タイプ 5、6●欧州規格:EN Type 5、6●欧州規格:EN 1073(Class 1放射性粉塵)●欧州規格:EN 1149(帯電防止)●欧州規格:EN 14126(人口血液バリア性)●※感染の原因となる飛沫・体液・血液の浸透を高いレベルで防ぎます●【主な用途】●鉄鋼、石油・化学プラント、原発、造船、感染症対策、ダイオキシン作業、産業廃棄物処理など●【使用上の注意点】●極微粒子や化学物質が付着する恐れがある場合、当製品が適しているかご確認の上、ご使用ください●帯電防止加工は施していますが、使用環境によっては製品に不具合を与える恐れがありますので、使用に適しているかご確認の上、ご使用ください●火気使用時、又は高温となる場所では使用しないでください●ご使用前に製品、特にジッパーや縫い目等に異常がないことをご確認の上、ご使用ください●再使用せずに、各自治体の規制に従って廃棄してください●使用後の汚染具合によって廃棄方法に制限がある場合がありますので、関係法令に従って廃棄してください●使用用途に応じた防護服を着用者ご自身の責任で選定をお願いします●※この商品はウイルスの感染防止に対応していますが、ご使用の際は正しく着用しご利用ください。また、用途に応じた防護服を着用者ご自身の責任で選定をお願いします。●コード番号:304-0013146 アズワン品番67-4890-49
1着
1,298 税込1,428
10日以内出荷

外装は多数細孔フィルムにより、高いバリア性及び透湿性を実現します 内装は高強度ポリプロピレン不織布により、液体及び粉塵から優れた防護性能を発揮します また縫製部分へテープシールド加工をすることで縫い目から危険物の侵入を防ぎ、さらにバリア性を高めます 化学防護服と感染防止衣の両方の機能を持ち合わせ、バリア性・快適性・耐久性に優れたハイスペックな使い捨て防護服になります フロントに使い易い 2way ジッパーを採用します 股下はダイヤモンドカットを 採用し、動作性を向上させます 3つの生地パーツを立体的に組み合わせたフィット感のあるフードになります 腕部分は立体裁断のパターン を 採用することにより、高い動作性を 実現します
仕様●サイズ/XL(cm):全長 182~188、胸囲 108-116●【適合規格】●JIS T 8115:タイプ 4、5、6●欧州規格:EN Type4、5、6●欧州規格:EN 1073(Class 1放射性粉塵)●欧州規格:EN 1149(帯電防止)●欧州規格:EN 14126(人口血液バリア性)●人口血液バリア性/クラス6(JIS T 8060 D法)●ウィルスバリア性/クラス6(JIS T 8061 D1法)●※感染の原因となる飛沫・体液・血液の浸透を高いレベルで防ぎます・●【主な用途】●鉄鋼、石油・化学プラント、原発、造船、感染症対策、ダイオキシン作業、橋梁工事、産業廃棄物処理など●※この商品はウイルスの感染防止に対応していますが、ご使用の際は正しく着用しご利用ください。また、用途に応じた防護服を着用者ご自身の責任で選定をお願いします。●コード番号:304-0013152 アズワン品番67-4890-55
1着
1,498 税込1,648
8日以内出荷

外装は多数細孔フィルムにより、高いバリア性及び透湿性を実現します 内装は高強度ポリプロピレン不織布により、液体及び粉塵から優れた防護性能を発揮します また縫製部分へテープシールド加工をすることで縫い目から危険物の侵入を防ぎ、さらにバリア性を高めます 化学防護服と感染防止衣の両方の機能を持ち合わせ、バリア性・快適性・耐久性に優れたハイスペックな使い捨て防護服になります フロントに使い易い 2way ジッパーを採用します 股下はダイヤモンドカットを 採用し、動作性を向上させます 3つの生地パーツを立体的に組み合わせたフィット感のあるフードになります 腕部分は立体裁断のパターン を 採用することにより、高い動作性を 実現します
仕様●サイズ/XXL(cm):全長 188~194、胸囲 116-124●【適合規格】●JIS T 8115:タイプ 4、5、6●欧州規格:EN Type4、5、6●欧州規格:EN 1073(Class 1放射性粉塵)●欧州規格:EN 1149(帯電防止)●欧州規格:EN 14126(人口血液バリア性)●人口血液バリア性/クラス6(JIS T 8060 D法)●ウィルスバリア性/クラス6(JIS T 8061 D1法)●※感染の原因となる飛沫・体液・血液の浸透を高いレベルで防ぎます・●【主な用途】●鉄鋼、石油・化学プラント、原発、造船、感染症対策、ダイオキシン作業、橋梁工事、産業廃棄物処理など●※この商品はウイルスの感染防止に対応していますが、ご使用の際は正しく着用しご利用ください。また、用途に応じた防護服を着用者ご自身の責任で選定をお願いします。●コード番号:304-0013153 アズワン品番67-4890-56
1着
1,498 税込1,648
8日以内出荷

外装は多数細孔フィルムにより、高いバリア性及び透湿性を実現します 内装は高強度ポリプロピレン不織布により、液体及び粉塵から優れた防護性能を発揮します また縫製部分へテープシールド加工をすることで縫い目から危険物の侵入を防ぎ、さらにバリア性を高めます 化学防護服と感染防止衣の両方の機能を持ち合わせ、バリア性・快適性・耐久性に優れたハイスペックな使い捨て防護服になります フロントに使い易い 2way ジッパーを採用します 股下はダイヤモンドカットを 採用し、動作性を向上させます 3つの生地パーツを立体的に組み合わせたフィット感のあるフードになります 腕部分は立体裁断のパターン を 採用することにより、高い動作性を 実現します
仕様●サイズ/M(cm):全長 170~178、胸囲 92-100●【適合規格】●JIS T 8115:タイプ 4、5、6●欧州規格:EN Type4、5、6●欧州規格:EN 1073(Class 1放射性粉塵)●欧州規格:EN 1149(帯電防止)●欧州規格:EN 14126(人口血液バリア性)●人口血液バリア性/クラス6(JIS T 8060 D法)●ウィルスバリア性/クラス6(JIS T 8061 D1法)●※感染の原因となる飛沫・体液・血液の浸透を高いレベルで防ぎます・●【主な用途】●鉄鋼、石油・化学プラント、原発、造船、感染症対策、ダイオキシン作業、橋梁工事、産業廃棄物処理など●※この商品はウイルスの感染防止に対応していますが、ご使用の際は正しく着用しご利用ください。また、用途に応じた防護服を着用者ご自身の責任で選定をお願いします。●コード番号:304-0013150 アズワン品番67-4890-53
1着
1,498 税込1,648
8日以内出荷

外装は多数細孔フィルムにより、高いバリア性及び透湿性を実現します 内装は高強度ポリプロピレン不織布により、液体及び粉塵から優れた防護性能を発揮します また縫製部分へテープシールド加工をすることで縫い目から危険物の侵入を防ぎ、さらにバリア性を高めます 化学防護服と感染防止衣の両方の機能を持ち合わせ、バリア性・快適性・耐久性に優れたハイスペックな使い捨て防護服になります フロントに使い易い 2way ジッパーを採用します 股下はダイヤモンドカットを 採用し、動作性を向上させます 3つの生地パーツを立体的に組み合わせたフィット感のあるフードになります 腕部分は立体裁断のパターン を 採用することにより、高い動作性を 実現します
仕様●サイズ/L(cm):全長 176~182、胸囲 100-108●【適合規格】●JIS T 8115:タイプ 4、5、6●欧州規格:EN Type4、5、6●欧州規格:EN 1073(Class 1放射性粉塵)●欧州規格:EN 1149(帯電防止)●欧州規格:EN 14126(人口血液バリア性)●人口血液バリア性/クラス6(JIS T 8060 D法)●ウィルスバリア性/クラス6(JIS T 8061 D1法)●※感染の原因となる飛沫・体液・血液の浸透を高いレベルで防ぎます・●【主な用途】●鉄鋼、石油・化学プラント、原発、造船、感染症対策、ダイオキシン作業、橋梁工事、産業廃棄物処理など●※この商品はウイルスの感染防止に対応していますが、ご使用の際は正しく着用しご利用ください。また、用途に応じた防護服を着用者ご自身の責任で選定をお願いします。●コード番号:304-0013151 アズワン品番67-4890-54
1着
1,498 税込1,648
8日以内出荷

外装は多数細孔フィルムにより、高いバリア性及び透湿性を実現します 内装は高強度ポリプロピレン不織布により、液体及び粉塵から優れた防護性能を発揮します バリア性・快適性・耐久性に優れた幅広い用途に適した使い捨て防護服になります フロントに使い易い 2way ジッパーを採用します 股下はダイヤモンドカットを 採用し、動作性を向上させます 3つの生地パーツを立体的に組み合わせたフィット感のあるフードになります 腕部分は立体裁断のパターンを採用することにより、高い動作性を実現します
仕様●サイズ/L(cm):全長 176~182、胸囲 100~108●人口血液バリア性/クラス6(JIS T 8060 D法)●ウィルスバリア性/クラス6(JIS T 8061 D1法)●【適合規格】●JIS T 8115:タイプ 5、6●欧州規格:EN Type 5、6●欧州規格:EN 1073(Class 1放射性粉塵)●欧州規格:EN 1149(帯電防止)●欧州規格:EN 14126(人口血液バリア性)●※感染の原因となる飛沫・体液・血液の浸透を高いレベルで防ぎます●【主な用途】●鉄鋼、石油・化学プラント、原発、造船、感染症対策、ダイオキシン作業、産業廃棄物処理など●【使用上の注意点】●極微粒子や化学物質が付着する恐れがある場合、当製品が適しているかご確認の上、ご使用ください●帯電防止加工は施していますが、使用環境によっては製品に不具合を与える恐れがありますので、使用に適しているかご確認の上、ご使用ください●火気使用時、又は高温となる場所では使用しないでください●ご使用前に製品、特にジッパーや縫い目等に異常がないことをご確認の上、ご使用ください●再使用せずに、各自治体の規制に従って廃棄してください●使用後の汚染具合によって廃棄方法に制限がある場合がありますので、関係法令に従って廃棄してください●使用用途に応じた防護服を着用者ご自身の責任で選定をお願いします●※この商品はウイルスの感染防止に対応していますが、ご使用の際は正しく着用しご利用ください。また、用途に応じた防護服を着用者ご自身の責任で選定をお願いします。●コード番号:304-0013147 アズワン品番67-4890-50
1着
1,298 税込1,428
10日以内出荷