医療・介護用品 :「LED体重計」の検索結果
特価
本日6月8日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250620
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
【高精度センサー体重計&乗るだけで測定スタート&全米アマゾンベストセラー製品、 数百万人のグローバルユーザーがいます。】RENPHO体重体組成計には四つの高精度のセンサーが搭載されており、且つBIA技術を利用しているので、体重をより正確に測定できます。体重計に乗るだけで測定がスタートします。
【13種類の項目が測定可能&Renpho Healthアプリで健康管理】体重/BMI/体脂肪率/皮下脂肪/内臓脂肪/体水分率/骨格筋/筋肉量/骨量/タンパク質/基礎代謝量など13種類の健康項目が測定可能です。Renpho Healthアプリを使用することで日次、週次、月次のデータを細かくグラフ化できるので、日々の推移を確認することができ、体の変化やトレーニングの成果を可視化する事ができます。
【簡単接続&登録人数無制限】Bluetoothで、Renpho Healthアプリに簡単に接続できます。アプリのユーザー登録人数は無制限でご家族とも共有が可能です。Google fit、Apple health、Fitbitとも連携可能でデータを同期できます。
【バックライト付き&自動電源ON/OFF】RENPHO体重体組成計はLED搭載で暗いところでも測定した体重が確認可能です。乗るだけで自動で電源オン、降りたら約8秒で電源が自動でオフになります。(注意点:畳やカーペットのような柔らかい場所で使用すると、数値に誤差が出るため、必ず固く平らな床の上でご使用ください。)
【収納便利】コンパクトな形ですきまに収納可能、場所は取りません。強化ガラストップで壊れにくく、掃除やお手入れも簡単。
セット内容RENPHO体重体組成計×1、単四電池×3、日本語取扱説明書
電源3 AAA(単4形乾電池3本、同梱)
測定項目体重、BMI、体脂肪率、皮下脂肪、骨格筋、内臓脂肪、タンパク質、筋肉量、除脂肪体重、骨量、体内年齢、体水分、基礎代謝
表示LEDディスプレイ バックライト付き
最小表示(kg)0.1
接続Bluetooth
寸法(縦×横×厚さ)(mm)280×280×24
目量100g
表示単位kg
対応アプリケーションRenpho Health
計量範囲0.2kg~150kg
計量精度0.2kg~75kg以下: ±200g、75kgを超え150kg以下: ±300g
1台
¥3,988
税込¥4,387
4日以内出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
医療・介護用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。