医療・介護用品 :「枕」の検索結果

関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
酷使され疲れ切った眼、目元を快適にケアします。エアマッサージ、温感、冷感を組み合わせた7つのモードを搭載したアイケア製品です。大小のエアバッグが目元にフィットし、眼のまわりをほぐしてくれます。目元を温めたり、冷やすことで、血流の流れを促進し、乾燥、疲れ、老化といった目の負担を軽減します。ヒーター設定温度 温感時 約40℃、冷感時 約18℃。睡眠の質の改善にも役立ちます。180度折り曲げ、コンパクトに収納、携帯することができます
用途目の疲れ、目元のケアに。アイマスク/ホット/クール/温/冷/暖かい/冷たい/ひんやり/HOOT/COOL/目/目元/目もと/疲れ目/ドライアイ/眼精疲労/疲労回復/疲れ目解消/ストレス/腫れ/むくみ/マッサージ/アイケア/リラックス/リフレッシュ/スッキリ/出張/旅行/飛行機/バス/睡眠用/安眠/健康/美容/便利/雑貨/ギフト/プレゼント/贈り物/男性/女性/父の日/母の日/かわいい/お洒落/おしゃれ/オシャレ セット内容ACアダプター、USBコード、ベルトカバー枕、目元用カバー、収納袋、取扱説明書(保証書付き) 材質金属、プラスチック、コットンフランネル 質量(kg)0.4 電流(A)0.2 連続使用時間(分)約60(フル充電の場合) 設定温度(℃)ヒーター:温感/約40、冷感/約18 充電時間約3時間(フル充電まで) 定格使用時間約10分 保証期間1年 寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)22×11.7×8.8 定格入力AC100V(50/60Hz) 定格出力(A)2
1個
24,980 税込27,478
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)