医療・介護用品 :「虫刺され」の検索結果
いつも持ち歩ける虫刺され対策機器。ヒートイットはスマートフォンの充電ポートに挿し込んで使用する虫さされ対策機器です。患部を約47-51℃で短時間温め対処します。現在の研究では、熱を加えることで刺激の伝達が弱まることが示唆されています。蚊、アブ、ハチ、スズメバチに刺されたときに使用できます。コンパクトなのでいつでもキーホルダーで持ち歩けます。USB-CコネクタのiPhone15及びAndroid対応。操作するにはあらかじめスマートフォンアプリをインストールしておく必要があります。簡単操作で処置は4-10秒で完了。家族全員で使える(4歳~)。薬剤不使用-サスティナブル。スマホをフル充電で最大1000回の使用が可能、品質管理はテュフズードの認証済み。キーホルダーで携帯(小型軽量で持ち運びに便利)。
成分薬剤不使用
幅(mm)17
高さ(mm)38
質量(g)5
奥行(mm)8
1個
¥6,798
税込¥7,478
6日以内出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
医療・介護用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。