医療・介護用品 :「車 段差 スロープ ゴム」の検索結果
特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
高強度の軽アルミ素材により、耐荷重が1000kgで、スロープは非常に強くて、弾力性があり、曲がりません。裏面の両側は厚い滑り止めパッドが付き、滑りにくく、安定性を高めます。横溝は摩擦力と牽引力を増えて、滑り止め効果あります。スロープの裏面にはゴムパッドが付きので、スロープの実際の高さは2~3mm増加する場合があります。ユニークな木目調の外観はどんなスタイルのインテリアにもマッチして、室内や室外使用に向けている車椅子スロープです。
用途一般家庭、病院、養老院、ホテル、学校等の公共施設、百貨店、工場、レストラン、オフィス、小売ショップ
本車椅子スロープは、高い敷居による出入不便問題を解決することができます。特許取得のダイヤモンドパターンにより、摩擦力を向上させて、滑り止め効果が良いです。頑丈なゴム構造は錆びにくく、耐傷性があります。スロープが敷居の幅に適用できない場合は、ご希望の幅に裁断可能です。
用途縁石歩道、階段、玄関、コンビニ、ホテル、ガレージ、駐車場、ショッピングモール、工場やカーブでの入り口など様々な場所に適用します。自転車、スクーター、ロボット掃除機、ベビーカー、歩行器、車椅子、車にも適用です。
材質ゴム
幅(cm)90
耐荷重(kg)650
本車椅子スロープは、高い敷居による出入不便問題を解決することができます。特許取得のダイヤモンドパターンにより、摩擦力を向上させて、滑り止め効果が良いです。両側特別な段差解消デザインにより、使用面積が増えて、両側からでも昇降できます。頑丈なゴム構造は錆びにくく、耐傷性があります。スロープが敷居の幅に適用できない場合は、ご希望の幅に裁断可能です。
用途縁石歩道、階段、玄関、コンビニ、ホテル、ガレージ、駐車場、ショッピングモール、工場やカーブでの入り口など様々な場所に適用します。自転車、スクーター、ロボット掃除機、ベビーカー、歩行器、車椅子、車にも適用です。
材質ゴム
耐荷重(kg)1000
この段差解消スロープ表面に滑り止め溝設計があり、滑り止め効果が良い段差解消スロープ。介護用スロープは天然ゴム製のため、耐摩耗性を持っています。ご使用の前スロープを換気の良い場所に置き、ゴムの匂いを分散させることをお勧めします。メーカーの高低差スロープは裁断可能の室内外適用スロープ。この室内段差スロープはご希望の幅に合わせて自由にカットすることができ、残った部分はドアストッパーとしても使えます。
用途縁石歩道、階段、住宅、コンビニエンスストア、ホテル、ガレージ、駐車場、ショッピングモール、工場やカーブでの入り口など様々な室内外場所に適用します。二輪車、四輪車、車椅子スロープとして活躍です。
材質ゴム
幅(cm)90
耐荷重(kg)650
奥行き(cm)8
両サイドチューブの高さは5cm、車輪が滑り落ちることを防ぎます。適用の車椅子のシャーシが地面からの高さ:5cm以上。ステンレス製ロックにより、階段の高さに合わせて、任意の長さに調整できるスロープです。スロープの裏面に滑り止めゴムシートが付いて、使用中のズレを防止できます。付きのピンは、スロープが滑らないようにスロープを安定させることができます。ポンチ穴表面により、雨水が溜まらなくて、滑り止め効果が抜群です。本段差解消スロープの2本の距離は、様々な使用場合や車種に合わせて自由に調整できます。
用途一般家庭、病院、養老院、ホテル、学校等の公共施設、百貨店、工場、レストラン、オフィス、小売ショップ
付きのピンは、スロープが滑らないようにスロープを安定させることができます。ピンを使用しなくても、スロープ先端部裏面とスロープ本体表面にも滑り止めマットが付き、滑り止め効果抜群、安定に使用できる段差解消スロープです。長いテールプレートにより、接触面積が大きくて、車椅子がもっと簡単に登れます。収納異音防止用ゴム付き、静かに収納できる介護用スロープです。スロープの片側だけで二輪車を使用する場合は、スロープをピンに固定して、もう一方の側が上がらないようにする必要があります。スロープ真中の連接部に歩かないでください。
用途一般家庭、病院、養老院、ホテル、学校等の公共施設、百貨店、工場、レストラン、オフィス、小売ショップ
耐荷重(kg)300
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
医療・介護用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。