絞り込み
ブランド
  • オーム電機
  • モノタロウ(25)
  • 高田ベッド製作所(5,071)
  • ビー・ブラウンエースクラップ(2,594)
  • ナビス(アズワン)(1,865)
  • アズワン(1,443)
  • le coq sportif (ルコックスポルティフ)(1,243)
  • 徳武産業(1,203)
  • 松吉医科器械(1,120)
  • ミドリ安全(1,025)
  • KAZEN(819)
  • イトーキ(752)
  • Aron(アロン化成)(607)
  • フリッツメディコ(602)
  • ケアファッション(582)
  • フォーク(581)
  • オカムラ(岡村製作所)(554)
  • オオサキメディカル(513)
  • カワムラサイクル(435)
  • ナガイレーベン(412)
  • プロシェア(ナビス/アズワン)(410)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日3月20日(金)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
24件中 124
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
デジタル体重計 オーム電機デジタル体重計オーム電機(1件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷
乗ると自動で電源が入る、ステップオン式強化ガラスのスタイリッシュデザイン、見やすい液晶パネル最大計量150Kg
付属品保証書付取扱説明書、ボタン電池CR2032×1個(動作確認用)材質本体/ABS、測定部/強化ガラス質量(g)1300ひょう量(kg)150電源3.0V(ボタン電池CR2032×1個)最小表示5-50kg/0.1kg、50-100kg/0.2kg、100-150kg/0.5kg精度5-50kg/±0.2kg、50-75kg/±0.4kg、75-100kg/±0.6kg、100-150kg/±1.5kg寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約280×22×280計測範囲5~150kg電池寿命1年精度保証温度(℃)23.5±5℃
完全ワイヤレス集音器 通話・音楽対応 オーム電機完全ワイヤレス集音器 通話・音楽対応オーム電機(1件のレビュー)
11,980税込13,178
1台
翌々日出荷
「らしくない」から気軽に使える、集音×通話×音楽、1台3役のワイヤレス集音イヤホン 充電ケースからイヤホンを取り出すだけで電源オン 使用後は充電ケースに戻すだけで電源が切れ、充電スタート 集音機能有効時は、左右それぞれに音量調節が可能 まわりの状況に応じてノイズ低減を最適化する2つのモード(室内モード/屋外モード)も搭載 コードがないスマート&コンパクトなデザインで、違和感なくオシャレに身につけられます TWS(True Wireless Stereo:完全ワイヤレスステレオ)機能、ロールスワップ機能付き 再生一時停止時は自動で集音機能が有効になります タッチ式センサーボタン マルチポイント(スマホ2台同時待受)機能付き 最大6時間 連続使用 ※通話・音楽再生時 再充電3回 充電ケース
付属品充電ケース、イヤーチップ (S/M/L 、Mは本体 に装着済み)、専用充電コード、保証書、取扱説明書質量(g)イヤホン…約4(1個あたり) 、充電ケース…約42外形寸法(mm)イヤホン… 幅26.1×高さ32.8×奥行17.9、充電ケース…幅62.2×高さ47.3×奥行24.8電源(V)DC5 (USB-C給電)感度-38dB対応マイク指向特性:無指向性通信方式Bluetooth標準規格 Ver.5.3バッテリー内蔵:充電式リチウムポリマー電池 3.7V(イヤホン…40mAh、充電ケース…380mAh)充電時間イヤホン…約1時間、充電ケース…約2.5時間 (いずれも残量ゼロからフル充電まで)連続使用可能時間通話・音楽再生…約6時間、集音…約9時間 (通話・音楽再生は50%音量、集音は初期設定音量時)再生周波数帯域(Hz)20Hz~20kHz (A2DP)動作温度(℃)0~40動作湿度(%)20~80(結露なしにて)取扱説明書(5.45MB)変調方式GFSK通信距離(m)最大:見通し 約10(Class2)周波数帯域(GHz)2.402~2.480GHz対応コーデックSBC、AACマルチポイント同時待受 最大2台対応プロファイルHSP、HFP、A2DP、AVRCP、SPP
大きな文字の歩数計 振り子式タイプ ホワイト オーム電機大きな文字の歩数計 振り子式タイプ ホワイトオーム電機
679税込747
1個
翌々日出荷
数字が大きくて見やすい(文字高20mm)基本操作のみのシンプル設計0~最大99999歩毎日の健康をサポート裏面クリップ付き
電動歯ブラシ オーム電機電動歯ブラシオーム電機(1件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
高速振動・丸型ブラシで、歯垢を落とす安心・安全なナビタイマー機能付き左右反復回転高速振動で歯垢を落とす奥歯も磨きやすい丸型ブラシ水洗いOK電池別売
質量(g)約84(電池含まず)仕様替ブラシ別売【専用交換ブラシ】型番:HB-C5836 品番:00-5837材質本体:ABS樹脂・ブラシ部:ナイロン樹脂/ABS樹脂電源単3形アルカリ乾電池2本(別売)機能ナビタイマー機能・2分経つと自動でOFF・30秒ごとに一時停止でお知らせ電池寿命約2か月、1日2回/1回2分 使用時(新品アルカリ乾電池使用時)振動数約6000回/分(無負荷時)本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)29×208×40
デジタル体重計 LED表示 薄型 ホワイト オーム電機デジタル体重計 LED表示 薄型 ホワイトオーム電機
1,398税込1,538
1個
3日以内出荷
LED表示で数値が見やすいデジタル体重計です。薄型設計で収納しやすく、乗るだけで測定できるステップオン機能を搭載しています。日々の体重管理や健康チェックに適しています。
用途家庭での体重測定・日常の健康管理に。ホワイト質量(g)975電源単4形乾電池×2本(別売)最小表示(g)100/200本体寸法(mm)約260×260×23表示方式LED表示機能ステップオン電池寿命約6ヶ月取扱説明書(2.55MB)計量範囲5~150kg
デジタル体重計 大画面バックライト付 ホワイト オーム電機デジタル体重計 大画面バックライト付 ホワイトオーム電機
1,798税込1,978
1台
3日以内出荷
大画面バックライト付き液晶で暗い場所でも見やすいデジタル体重計乗るだけで自動測定できるステップオン機能搭載薄型・スリム設計で収納しやすいコンパクトタイプ毎日の体重管理・健康管理・ダイエット管理に最適シンプル操作で誰でも使いやすい家庭用ヘルスメーター
用途体重測定・健康管理・ダイエット管理用付属品保証書付取扱説明書質量(g)約1300(電池含まず)電源DC6.0V 単4形乾電池×4本(別売)目量(g)100/200/500(計量範囲により異なる)表示方式バックライト付き液晶表示荷重(kg)ステップオン荷重:5以上電池寿命約1年(1日3回測定時)取扱説明書(1.86MB)計量範囲5~150kg本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約 303×273×22計量精度±200g(5~50kg)/±400g(50~75kg)/±600g(75~100kg)/±1500g(100~150kg)
電動歯ブラシ 交換用 オーム電機電動歯ブラシ 交換用オーム電機
399税込439
1セット(2個)
3日以内出荷
電動歯ブラシ(型番:HB-C6K-W 品番:00-5836)専用交換ブラシ奥歯も磨きやすい丸型ブラシ2本入り
材質ナイロン樹脂/ABS樹脂
音波歯ブラシ オーム電機音波歯ブラシオーム電機
599税込659
1個
当日出荷から3日以内出荷
約22000回/分の音波振動で歯の汚れをかき出します手みがきにないつるつる感防水仕様で水洗いOK動作時間約120日(1日2回、1回2分使用時)歯ブラシはスーパー極細毛交換用ブラシ2本付属 ※乾電池は別売りです
質量(g)約22(乾電池を含まず)付属品交換用ブラシ(2本)、保証書付取扱説明書材質毛/PBT、柄/ABS樹脂・TPE長さ(mm)197電源DC1.5V、単4形アルカリ乾電池×1本(別売)動作時間約120日(1日2回、1回2分使用時)振動音波振動:約22000回/分(新品アルカリ乾電池の場合)防水仕様IPX7 (防浸形・一時的(30分)に一定水深(1m)の条件に水没しても内部に浸水しない)JIS/IEC保護等級(JIS0920:2003)径(mm)18
音波歯ブラシ 交換用 オーム電機音波歯ブラシ 交換用オーム電機
199税込219
1セット(2個)
3日以内出荷
音波歯ブラシ専用交換ブラシ、2本入りパックです
体重体組成計 バックライト付 多項目測定 強化ガラス 白 オーム電機体重体組成計 バックライト付 多項目測定 強化ガラス 白オーム電機
1,998税込2,198
1個
3日以内出荷
強化ガラス仕様 体重、体脂肪率、体水分率、骨格筋率、骨量、内臓脂肪レベル、基礎代謝量、BMI値が計測できます バックライト付き 最大10人まで登録可能
その他【推定骨量】0.1kg単位付属品保証書付取扱説明書ホワイト質量(g)1400(電池含まず)電源(V)DC3.0 単4形乾電池2本(別売)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)300×22×260表示部バックライト付き液晶表示目量5~100kg…100g、100~150kg…200g単位【BMI】0.1単位、【体水分率】25~70%…0.1%単位、【体脂肪率】4~60%…0.1%単位、【内臓脂肪レベル】1~30…1レベル単位、【基礎代謝量】1kcal単位、【骨格筋率】10~60%…0.1%単位メモリー【過去メモリ】各登録番号の前回測定結果1回分荷重(kg)【ステップオン】5以上取扱説明書(3.55MB)計量範囲5~150kg
コードレスウォーターフロス(HB-CA13-W)専用 交換ノズルセット オーム電機コードレスウォーターフロス(HB-CA13-W)専用 交換ノズルセットオーム電機
889税込978
1セット(4本)
翌々日出荷
標準ノズル 2本入り 舌クリーナーノズル 2本入り
材質ポリカーボネート質量(g)【標準ノズル】2.5【舌クリーナーノズル】3.2寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)【標準ノズル】20.9×91.8×16【舌クリーナーノズル】20.9×97.4×16
コードレスウォーターフロス オーム電機コードレスウォーターフロスオーム電機
3,898税込4,288
1個
翌々日出荷
歯ブラシが届きにくい部分の汚れを強力ケア 歯間にパワフル水流 標準ノズル、舌クリーナーノズル付き すべりどめ付きで握りやすいデザイン 3段階水流モード(強・普通・パルス) 電源を入れて2分後に自動電源オフ 大容量260ml USB充電式 動作時間約60分(フル充電時) 防水保護等級IPX6(耐水形)でお風呂場で使用できる
付属品標準ノズル(2本)・舌クリーナー(2本)・専用USBケーブル(※ACアダプタは付属していません)・保証書付取扱説明書質量(g)約272(標準ノズルを含む)電源DC5V/1A寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)78×298×79(標準ノズルを含む)充電時間約4~5時間タンク容量(mL)【水タンク】260動作時間約60分(1日2回/1回につき1分使用時/フル充電の場合)USBケーブル長(cm)50バッテリー容量(mAh)【リチウムイオン電池】2000 ※交換不可防水仕様IPX6(あらゆる方向からの強い噴流水による有害な影響を受けない)
歩数計 3Dセンサー オーム電機歩数計 3Dセンサーオーム電機(1件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
歩数をかんたんに計測3Dセンサー搭載設定不要ですぐに使用できます。省エネタイプ見やすい大画面
検出方式3次元加速度センサー付属品動作確認用電池CR2032×1個、保証書付き取扱説明書材質本体ケース ABS樹脂寸法(mm)約78×36×8.5質量(g)約18(電池含む)表示部液晶デジタル表示使用電池DC3V コイン型リチウム電池 CR2032×1個(動作確認用電池付)表示内容歩数…0~99999歩電池寿命約1年(新品電池で1日1万歩使用した場合)使用温度0℃~40℃省エネ機能3分間動かさないと表示が消え省エネモードになります。
体重計 体脂肪 BMI 体組成計 バックライト 10人登録 ホワイト オーム電機体重計 体脂肪 BMI 体組成計 バックライト 10人登録 ホワイトオーム電機
2,398税込2,638
1台
3日以内出荷
バックライト付き体重体組成計最大150kgまで測定体脂肪率・体水分率・骨格筋率・骨量・内臓脂肪レベル測定基礎代謝量・BMI測定最大10人登録可能強化ガラス採用日々の健康管理におすすめ
哺乳瓶スチーム除菌器 水だけで簡単高温除菌 2本同時 約15分 オーム電機哺乳瓶スチーム除菌器 水だけで簡単高温除菌 2本同時 約15分オーム電機
2,979税込3,277
1個
3日以内出荷
水を入れてボタンを押すだけ、カンタン操作で高温除菌2本の哺乳びんを同時に除菌可能水だけでOK、薬液は不要短時間で除菌完了、約15分で清潔にシンプル構造でお手入れラクラク
付属品専用カップ (50ml)質量(g)約620定格電圧(V)100~定格消費電力(W)270寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)202×295×144周波数50/60Hz電源コード約1m取扱説明書(5.9MB)除菌時間(分)15
体重体組成計 バックライト付 大画面 多項目測定 白 オーム電機体重体組成計 バックライト付 大画面 多項目測定 白オーム電機
2,698税込2,968
1個
3日以内出荷
バックライト付きで、暗い場所でもクッキリ表示 大きな表示画面と大きな文字で見やすい 「目標体重まであと〇〇kg」を表示 体重・体脂肪率・BMI指数・基礎代謝・内臓脂肪・筋肉量・前回差を表示 強化ガラス製測定台
仕様【個人データ登録人数】5人まで付属品保証書付取扱説明書ホワイト質量(g)1150(電池除く)電源(V)単4形乾電池(1.5×3本(別売)温度範囲(℃)【制度保証】23.5(±5)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)297×22×210目量5~50kg…100g、50~100kg…200g、100~150kg…500g表示範囲身長…100~220cm、性別…男または女、年齢…10~85才、体脂肪率…5~45%、BMI指数…4~185.5、内臓脂肪…1.0~59.0レベル、筋肉量…7~141.5kg、目標体重…20~150kg表示単位体脂肪…0.1%、BMI指数…0.1、基礎代謝…1kcal、内臓脂肪レベル…0.1レベル、筋肉量…0.1kg、前回差(上記目量のとおり)、目標体重との差(上記目量のとおり)電池寿命6か月(新品アルカリ乾電池使用、室温20℃、1日3回測定時)取扱説明書(3.87MB)計量範囲5~150kg
体重体組成計 ホワイト 多項目計測 強化ガラス製 オーム電機体重体組成計 ホワイト 多項目計測 強化ガラス製オーム電機
1,998税込2,198
1個
3日以内出荷
強化ガラス仕様 体重、体脂肪率、体水分率、骨格筋率、骨量、内臓脂肪レベル、基礎代謝量、BMI値が計測できます 最大10人まで登録可能
その他【推定骨量】0.1kg単位付属品保証書付取扱説明書ホワイト質量(g)1400(電池含まず)電源(V)DC3.0 単4形乾電池2本(別売)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)300×22×260表示部液晶表示目量5~100kg…100g、100~150kg…200g単位【BMI】0.1単位、【体水分率】25~70%…0.1%単位、【体脂肪率】4~60%…0.1%単位、【内臓脂肪レベル】1~30…1レベル単位、【基礎代謝量】1kcal単位、【骨格筋率】10~60%…0.1%単位メモリー【過去メモリ】各登録番号の前回測定結果1回分荷重(kg)【ステップオン】5以上取扱説明書(3.55MB)計量範囲5~150kg
かかと角質ケア オーム電機かかと角質ケアオーム電機
1,198税込1,318
1個
翌々日出荷
なでるだけでなめらか、サロンクオリティの素足に ローラーにダイヤモンドパウダー配合、 ガンコな角質もしっかりお手入れ モード2段階(弱/強)
付属品ローラー2個(1個本体取付済)、お手入れブラシ、保証書付取扱説明書材質(本体)ABS、ローラー部/アルミナサンド・ダイヤモンドパウダー質量(g)約116 (ヘッドカバー・乾電池は含まず)外形寸法(mm)(約)幅60×高さ144×奥行32電源(V)DC4.5 単4形アルカリ乾電池×3本(別売)動作時間1回10分で約10回使用可能(アルカリ乾電池 新品未使用の場合)
ハイパワー音波歯ブラシ 交換用ブラシ オーム電機ハイパワー音波歯ブラシ 交換用ブラシオーム電機
289税込318
1個(2本)
3日以内出荷
適合本体HB-C548K
ハイパワー音波歯ブラシ 乾電池式 オーム電機ハイパワー音波歯ブラシ 乾電池式オーム電機
1,190税込1,309
1本
3日以内出荷
ホワイト質量(g)33電源単4アルカリ乾電池2本(別売)
体重体組成計 オーム電機体重体組成計オーム電機
1,998税込2,198
1個
3日以内出荷
大画面体重体組成計 オーム電機大画面体重体組成計オーム電機
3,598税込3,958
1個
3日以内出荷
体重、体脂肪率、BMI指数、基礎代謝、目標体重までの差が表示されます。バックライト付き大画面で見やすいです。フットスイッチ付きでラクラク操作4段階肥満度判定ができます。飽きのこないシンプルデザイン
質量(kg)約1.4ひょう量(kg)150電源6.0V(直流)、単4形乾電池×4本寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)310×270×30表示範囲身長/100~220cm、性別/男または女、年齢/10~85才、体脂肪率/5~66%、BMI指数/1~150最小表示単位5~50kg/0.1kg、 50~100kg/0.2kg、100~150kg/0.5kg電池寿命約1年(アルカリ乾電池使用、室温20℃、1日3回測定時)測定範囲(kg)5~150登録人数5人
体重体組成計 オーム電機体重体組成計オーム電機
2,498税込2,748
1個
3日以内出荷
体重・体脂肪・BMI指数・基礎代謝が計れます。「目標体重との差」表示機能付きです。フットスイッチ付きで、電源のON/OFF、登録番号の呼び出しができます。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)240×225×28ひょう量(kg)150測定範囲(kg)5~150登録人数5人電源6.0V 単4形乾電池×4個(別売)電池寿命約1年(アルカリ乾電池仕様、室温20℃、1日約4回使用)精度保証温度(℃)23.5℃±5℃質量(g)約980付属品保証書付き取扱説明書
デジタル体重計 強化ガラス製 150kg対応 オーム電機デジタル体重計 強化ガラス製 150kg対応オーム電機
1,898税込2,088
1個
翌々日出荷
LED表示で見やすいデジタル体重計天板は強化ガラス使用