サポートアームに取り付けて呼吸回路を保持します。
仕様●サイズ:横幅8cm×高さ9.3cm×奥行1.5cm●回路取付部内径:22mm、15.6mm、6mm●ハンガーの取付球:直径19mm●本体重量:20g●材料:PBT(G30%)●黒色
アズワン品番68-0807-65
1個(2個)
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
クランプ上面と横面の2方向には9/16インチのネジ穴が開いており、サポートアームをねじ込んで止めることが出来ます。サポートアームを取り付けて机やベッドの枠に取り付けできます。
幅(cm)3
耐荷重(kg)挟み込み:2
本体質量(g)210
取付穴アーム:9/16インチ×2
全長(cm)5.5
最大開口(mm)50
高さ(cm)10
アズワン品番68-5082-87
奥行き(cm)挟み込み部:3
1個
¥14,998
税込¥16,498
6日以内出荷
クランプ上面・側面・前面の3方向には9/16インチのネジ穴が開いており、サポートアームをねじ込んで止めることが出来ます。
サポートアームを取り付けて机、ベッドの枠、支柱に取り付けできます。
仕様●全長:9cm●幅:4cm●高さ:9cm●最大開口:5.2cm●アーム取付穴サイズ:9/16インチ×3●挟み込み部奥行き:4cm●挟み込み耐荷重:3kg●本体重量:420g
アズワン品番68-0807-64
1個
¥19,980
税込¥21,978
8日以内出荷
クランプ上面には9/16インチのネジ穴が開いており、サポートアームをねじ込んで止めることが出来ます。
サポートアームを取り付けて呼吸器や架台、またベッド脇のサイドレール(ホスピタルレール)に取り付けできます。
仕様●全長:7.5cm●幅:4cm●高さ:6.5cm●最大開口:3cm●アーム取付穴サイズ:9/16インチ●サイドレール挟み込み部厚み:1cm●挟み込み耐荷重:3kg●本体重量:340g
アズワン品番68-0807-63
1個
¥18,980
税込¥20,878
8日以内出荷
決めた角度や位置でそのまま固定、自由自在に動くフリーストップアームです。
アームは軽く動き、設置後に垂れ下がることはありません。
一回の動作で作業が完了できます。
ストレスのない、職場環境をおつくりします。
仕様●水平時全長:110cm(アーム根元関節部中心からアーム先端まで)●アーム可動範囲●▼第1アーム(根元側)の可動角度:140度(垂直より後ろへ20度+垂直より水平へ90度+水平より下側へ30度)●▼第2アーム(先端側)の可動角度:180度●アーム耐荷重:500g●アーム取付物:呼吸回路●本体重量:1.8kg●回路保持用ホースハンガー付●アームロックレバー(第1及び第2関節のロック)はオプション●アーム取付用スタンド(スタンドクランプH及びスタンドクランプY )は別売
アズワン品番68-0807-62
1本
¥54,980
税込¥60,478
8日以内出荷
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。