医療・介護用品 :「PVC(塩化ビニール)」の検索結果

特価
本日7月31日(木)は、医療・介護用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
住友ベークライトテーパーチューブ
適当な長さに切断して使用できます。90cm間隔で太さが変わるので、コネクターが無くても接続ができます。滅菌が必要な場合は、EOG滅菌して使用ください。(オートクレーブ滅菌はできません。)
材質PVC(塩化ビニル樹脂) 長さ(m)30
1箱(30m)
4,498 税込4,948
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

住友ベークライトSEチューブ
軽量で耐圧性・弾力性に優れています。透明ですので、吸引物を確認できます。適当な長さにカットして使用してください。
仕様オートクレーブ可(ハードタイプ/132℃、ソフトタイプ/121℃) 材質PVC(塩化ビニル樹脂) 長さ(m)30 内径×外径(Φmm)7×11
1個
10,980 税込12,078
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

咽頭部で内視鏡の通過を容易にするガイドチューブです。挿入性・操作性に優れています。金属コイルで補強していますので、咽頭部の屈曲に対しても内腔を保持します。マウスピースとオーバーチューブはワンタッチで着脱可能です。
材質本体/PVC(塩化ビニル樹脂)・ステンレス、マウスピース/PVC(塩化ビニル樹脂) 内径×外径(Φmm)15×18 チューブ長さ(mm)195 一般的名称オーバチューブ クリア アズワン品番8-2942-01 医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:20600BZZ00195000 医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低
1本
12,980 税込14,278
8日以内出荷

滅菌されて一本ずつ梱包されているのですぐに使用できます。表面の筋により折れにくくなっています。
仕様EOG滅菌済(個包装) 材質PVC(塩化ビニル樹脂) コネクタメス-メス
1箱(50本)
19,980 税込21,978
翌々日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ガイドワイヤーとの一体化により、イレウスチューブが即座に使用できる緊急キットです。チューブ内腔が広く設計されておりドレナージが確実にできます。X線用ラインが入っているため術後に位置を確認できます。
材質チューブ/PVC(塩化ビニル樹脂)とSi(シリコーンゴム)の複合材質、コネクター/PVC(塩化ビニル樹脂)、ガイドワイヤー/親水性コートPVP(ポリビニルピロリドン) 径(Φmm)バルーン膨張:34 容量(mL)バルーン:30 孔数側:7 サイズ(inch)ガイドワイヤー径:0.049″ 使用目的イレウス(腸管の狭窄、閉塞)の診断と治療 腸管内での吸引と減圧 セット内容イレウスチューブ、インジェクションコネクター、親水性ガイドワイヤー 有効長(mm)3000 全長(cm)350 一般的名称腸管減圧用チューブ クリア 医療機器承認・認証・届出番号医療機器承認番号:21600BZY00631000 医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低
1セット
57,980 税込63,778
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

術後の創部の血液、膿、滲出液等を除去するための携帯用のディスポーザブル低圧持続吸引器です。X線用ラインが入っているため術後に位置を確認できます。チューブ表面に側孔が無い構造であり抜去時に刺激が少なくなっています。
材質本体/PVC(塩化ビニル樹脂)・他、チューブ/Si(シリコーンゴム) 容量(mL)吸引:約200 種類スタンダード針(二面針) セット内容吸引器(キャリングバッグ付)、専用穿刺針付ウーンドドレナージチューブ(スーパースムーズ)、Yコネクター付チューブ 一般的名称創部用ドレナージキット 医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:15900BZZ01066000 医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低
1箱(10セット)
88,980 税込97,878
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

住友ベークライトチェストドレーンバック
排液がいっぱいになった場合、排液ボトルのみの交換ができます。注入した水に色がつきます(吸引圧制御ボトルは黄色、水封室は青色に着色)。
付属品吊り下げ金具 材質本体/PS(ポリスチレン)、ドレーン接続チューブ/PVC(塩化ビニル樹脂)・天然ゴム他、吊り下げ金具/ステンレス 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:05B1X00002000001 医薬品医療機器等法一般医療機器
1箱(5個)ほか
26,980 税込29,678
6日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

側孔からガイドワイヤーが出にくいため安全に挿入できます。チューブ内腔が広く設計されておりドレナージが確実にできます。X線用ラインが入っているため術後に位置を確認できます。
材質PVC(塩化ビニル樹脂)とSi(シリコーンゴム)の複合材質 径(Φmm)バルーン膨張:34 容量(mL)バルーン:30 孔数側:7 使用目的イレウス(腸管の狭窄、閉塞)の診断と治療 腸管内での吸引と減圧 有効長(mm)3000 一般的名称腸管減圧用チューブ クリア 医療機器承認・認証・届出番号医療機器承認番号:21600BZY00631000 医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低
1本
47,980 税込52,778
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)