医療・介護用品 :「温度測定器 非接触」の検索結果
額に近づけてスムーズ検温。待たずにスピード検温。
3種類の異なる温度を測定。親しみやすい丸型デザイン。
見やすい画面表示。よごれやキズから守るセンサー部保護カバー付。
温度測定範囲(℃)34~42.2(測定部位:額)、-22~80(物体表面)、10~40(室内)
付属品取扱説明書、添付文書、センサー部保護カバー
質量(g)約47(電池含む/センサー部保護カバー除く)
電源リチウム電池(CR2032)×1個
測定精度±0.3度(体温)、±4%または±2度のどちらか大きい値(物体表面)、±2.0度(室内)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約46.4×80.1×37.7(センサー部保護カバー未装着時)
機能検温結果履歴25件まで保存
使用温湿度範囲10.0~40.0度、95%RH以下(但し、結露のないこと)
保管温湿度範囲20.0~50.0度、85%RH以下(但し、結露のないこと)
測定モード体温(舌下補正温度)、物体表面温度(実測温度)、室内温度
最小表示単位0.1度
アズワン品番7-1357-11
医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:227AFBZX00039000
RoHS指令(10物質対応)対応
医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器
1台
¥3,798
税込¥4,178
当日出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
医療・介護用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。