医療・介護用品 :「段差 手すり」の検索結果
あっという間に設置完了。いろんな場所であなたを支える。ポーチ部や玄関への設置に段差昇降や歩行の補助に
扱いやすい軽量タイプ。設置場所に合わせてカットして使えます。表面は溝と山との組合せ。二重すべり止め加工を施しています。裏面は接着テープ付。
材質EVA
段差や傾斜の多い屋外に対応する部材の組合わせで様々な場所に設置することができる屋外用の手すり。使う人に合わせて手すりの高さを無段階調節できます。温度変化しにくく、加工しやすい、安全で安心して使える素材です。設置場所に合わせたさまざまな使いやすい支柱取り付け部材を品揃え
Point1:こだわりのコンパクトサイズどこからでも握りやすい手すり、コンパクトなプレート、60×60cmを採用しました。狭い玄関が多い集合住宅では、65cm以下でないと設置/納入は非常に困難です。また踏み込みスペースを作り安定して使用できるよう奥行も60cmになっています。すっきりとした1本支柱、支柱を1本にすることで、玄関脇の下駄箱が観音開きの場合でも邪魔になりません。Point2:どこからでも握りやすい手すり、楕円形の手すり、滑りにくく、片手や両手でしっかりと握ることができます。手すりの高さ、高さが80~102.5cmまで調整できます。体の近くに手すりがくるので、安心してお使いいただけます。※傾斜手すりの場合:85~107.5cm、Point3:手すりの角度調整ができます、水平仕様が便利な場合、上がりかまちの段差がない場合は、立位保持や立ち座りのために水平仕様水平仕様がオススメです。傾斜仕様が便利な場合、上がりかまちの段差がある場合は、昇降動作のために傾斜仕様がオススメです。Point4:濡れても簡単に拭き取れます、マンションの廊下などに使われる塩ビ製マットなので、汚れも付きにくく、水にぬれても使用することができます。
仕様●材質:手すり/半硬質塩化ビニル樹脂・ アルミニウム、支柱・手すり受け金具・手すり受け軸/アルミニウム、各樹脂パーツ/ASA 樹脂、ベースプレート/スチール、端面保護カバー、保護マット/塩化ビニル樹脂、踏み台/スチール●重量:約21.6kg●最大使用者体重:100kg●注意事項●▼壁あるいは下駄箱と手すりの隙間が12cm未満になるように設置してください。●▼段差が12cmを超える場合は、踏み台を使用してください。
アズワン品番68-4536-62
1台
¥109,800
税込¥120,780
4日以内出荷
ユニットバス対応浴槽手すりに”ショート”タイプを追加!
低い浴槽壁に取り付けできる
エプロン式浴槽に取り付けできる
洗い場をひろびろ使える
洗い場ゆったり、浴室内の動作もスムーズ。
グリップの高さを、カンタンに調節可能。
浴槽の高さに応じて脚の長さの調節もカンタン。
浴槽の幅に応じた幅調節もカンタン。
特定福祉用具/特定介護予防福祉用具
用途ハーフユニットバスで洗い場側の浴槽壁が低い浴槽
埋め込み式浴槽で洗い場側の浴槽壁が低い
付属品六角レンチ
適合FRP製、ステンレス製、ホーローの浴槽、リムの段差:1.5cm以下、リムの高さ:2.7cm以上
材質[カバー]ポリプロピレン、[グリップ支柱]ステンレス※グリップ部はエラストマー被覆(防カビ加工)、[フレーム]アルミニウム
質量(kg)約4.4
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)21×30.5~36.5×41.5~64.5、グリップ高さ(浴槽上縁から11・14・17・20cm)
最大使用者体重(kg)80
玄関の段差に合わせて選べる、3タイプの木製玄関台シリーズ。すべりにくい塗装仕上げ。ガタつき防止アジャスター。
付属品アジャスター、着脱式固定金具
材質ラバーウッド
質量(kg)約10.3
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)60×55・60(2段階)×20
玄関の段差に合わせて選べる、3タイプの木製玄関台シリーズ。すべりにくい塗装仕上げ。ガタつき防止アジャスター。
付属品アジャスター、着脱式固定金具
材質ラバーウッド
玄関の段差に合わせて選べる、3タイプの木製玄関台シリーズ。すべりにくい塗装仕上げ。ガタつき防止アジャスター。
付属品アジャスター、着脱式固定金具
材質ラバーウッド
1台2役のコンパクト昇降手すり。こだわりのコンパクトサイズ。どこからでも握りやすい手すり。手すりの角度調整ができます。2階以上の集合住宅では玄関に段差がないので、立位保持や座位保持のため水平仕様がおススメです。戸建や集合住宅1階の玄関では、上がりかまちがあり、昇降運動のために傾斜仕様がおススメです。マットは素足でも痛くない。
材質手すり:半硬質塩化ビニル樹脂・アルミ、支柱・手すり受け金具・手すり受け軸:アルミ、各樹脂パーツ:ASA樹脂、ベースプレート:スチール、端面保護カバー:塩化ビニル樹脂、保護マット:塩化ビニル樹脂、踏み台:スチール
質量(kg)約16.6
サイズ(cm)ベース部:幅60×長さ60、(手すり部高さ)水平時:81~104・傾斜時:86~109
最大使用者体重(kg)100
1台
¥65,270
税込¥71,797
5日以内出荷
段差をおさえた薄型タイプ。グリップ位置も選べます。滑りにくく握りやすい太さのグリップ。取り付け位置は2カ所選べます。
材質ポリプロピレン、ステンレス、エラストマー
質量(kg)3.6
幅(cm)73
ケース入数2
寸法(cm)幅73×奥行32×ボード厚さ2.5、手すり:直径3×高さ12
取付可能寸法(cm)内寸55~68
最大使用者体重(kg)100
1台
¥27,980
税込¥30,778
5日以内出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
医療・介護用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。