医療・介護用品 :「次亜塩素酸ソーダ 12」の検索結果
医療、介護の現場において、感染(汚染)から医療従事者や介護者、また患者や物品を保護する事を目的としたガウンです。洗濯リユースすることで破棄ガウンの削減(リデュース)を図り、サスティナブルな社会実現に貢献します。リユース運用することで、ガウン在庫保管スペースが削減できます。高圧蒸気(オートクレーブ)滅菌(121℃ 20分)可能。次亜塩素酸ナトリウムでの消毒(0.05% 30分浸漬)可能。熱水消毒(80℃ 10分間)可能。洗濯回数管理用ネーム付き。着脱が簡単なシンプル設計。ボタン付き首紐、腰紐右脇縛り仕様。手首にフィットする袖口ニット(フライス)仕様。ご使用、洗濯、消毒の不可により生地性能は低下します。ご使用には必ず取扱説明書を精読下さい。
仕様材質:身生地/ポリエステル100%(アクリルコーティング)、袖口/ポリエステル100% AAMI PB70レベル2相当 衝撃透過性(AATCC42):<1.0g 静水圧(AATCC127):≧20cm サイズ:フリーサイズ
アズワン品番65-3676-35
1枚
¥7,998
税込¥8,798
7日以内出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
医療・介護用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。