40件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1本(1000cc)
769 税込846
当日出荷

1個
56 税込62
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

耐熱、耐薬品性に優れ、サンプル、試料保存の他、様々な用途に使用可能。 ボトル口内部とインナーリングが密着して、中栓なしでも液漏れを防止します。 オートクレーブ対応(121℃・20分)。
1本(50mL)ほか
53 税込58
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
629 税込692
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

環境問題を考えた脱塩ビチューブとして開発され、ダイオキシン類の発生を抑制する対策がとられています。 理化学・機器実験用など幅広い用途で使用できます。 オートクレーブ滅菌が可能(121℃以下・60分)。
1個(1m)ほか
799 税込879
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

明るい飴色のラテックスチューブ。 弾力性があり、耐摩耗性・耐寒性に優れています。
材質天然ゴム
1本(2kg)ほか
14,980 税込16,478
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

明るい飴色のラテックスチューブ。 弾力性があり、耐摩耗性・耐寒性に優れています。
1個
249 税込274
7日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

MILLED NEOPRENE CEMENT DIP法により加工されたグローブで、気密性・耐久性・耐油性・耐薬品性に優れたグローブボックス用手袋です。
用途エラスタイト手袋CL。Elastite CL クロロスルホン化ポリエチレンを主原料とした耐薬品性にすぐれた高気密度グローブです。
1双
49,980 税込54,978
32日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

目安目盛付。
材質ポリメチルペンテン 使用温度範囲(℃)20~170
1個
289 税込318
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

中栓不要のポリボトル。
遮光 材質(本体)ポリエチレン、(キャップ)ポリプロピレン
1個
81 税込89
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


耐熱、耐薬品性に優れ、サンプル、試料保存の他、様々な用途に使用可能。 ボトル口内部とインナーリングが密着して、中栓なしでも液漏れを防止します。 オートクレーブ対応(121℃・20分)。
1本(100mL)ほか
65 税込72
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ポリエチレン製の使いやすい定番の広口びんです マツヨシカタログ マツヨシコード:24-7364-05
1個(2L)
439 税込483
7日以内出荷

タンクにチューブを直接差し込めるため、HPLC及び分析機器の廃液タンクとして利用できます。キャップにチューブが接続されている状態でも、チューブが捻れることなくタンクに接続できる構造です。チューブは付属部品を用いて1~4本接続できます。(Oリング2種類×4個付属)。また、ポートを閉鎖することもできます。(閉鎖用栓×4個付属)
付属品タンク、チューブ接続用キャップ、閉鎖用キャップ、廃液用ノズル 材質タンク:HDPE、キャップ:HDPE、チューブ接続ポート部:ガラス繊維強化PP、廃液用ノズル:HDPE ナット:ポリアミド、Oリング:バイトン、シリコンOリング小(1/16~4mm用)、シリコンOリング大(2.1~4mm)、シリコン閉鎖用栓 使用温度常温~+50℃(常圧環境のみ) 適合チューブ半硬質(フッ素樹脂・PE)チューブ外径1/8( 標準使用)半硬質(フッ素樹脂・PE)チューブ外径1/16:OM4252Sアダプター(別売)
1個
7,998 税込8,798
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ガラスに近い透明度と優れたガスバリア性を有しています。
1本
459 税込505
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
2,898 税込3,188
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ポリエチレン製の使いやすい定番の広口びんです マツヨシカタログ マツヨシコード:24-7364-07
1個(5L)
829 税込912
7日以内出荷

ポリエチレン製の使いやすい定番の広口びんです マツヨシカタログ マツヨシコード:24-7364-08
1個(10L)
1,498 税込1,648
7日以内出荷

耐薬品性、耐熱性に優れ、熱伝導率が小さい。電気絶縁性が優れています。摩擦・摩耗性が優れています。
用途IC製造装置部品、メッキ装置部品、搬送ロール等。
1枚
6,898 税込7,588
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1個
97 税込107
7日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

中栓不要のポリボトル。
材質(本体)ポリエチレン、(キャップ)ポリプロピレン
1個
68 税込75
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ポリエチレン製の使いやすい定番の広口びんです マツヨシカタログ マツヨシコード:24-7364-03
1個(500mL)
129 税込142
7日以内出荷

ポリエチレン製の使いやすい定番の広口びんです マツヨシカタログ マツヨシコード:24-7364-06
1個(3L)
549 税込604
7日以内出荷

ポリエチレン製の使いやすい定番の広口びんです マツヨシカタログ マツヨシコード:24-7364-02
1個(250mL)
79 税込87
7日以内出荷

ポリエチレン製の使いやすい定番の広口びんです マツヨシカタログ マツヨシコード:24-7364-01
1個(100mL)
61 税込67
7日以内出荷

ポリエチレン製の使いやすい定番の広口びんです マツヨシカタログ マツヨシコード:24-7364-00
1個(50mL)
61 税込67
7日以内出荷

ポリエチレン製の使いやすい定番の広口びんです マツヨシカタログ マツヨシコード:24-7364-04
1個(1L)
169 税込186
7日以内出荷

テトラテックスは、高い透湿性能を発揮しつつ、血液バリア性、ウィルスバリア性もクリア。揮発性の高い溶剤に対しての耐性を向上。導電糸入りのポリエステルファブリックを裏地に採用し、静電防止機能を付与。
材質布地:導電糸入りポリエステル・PTFEメンブレンフィルムラミネート、縫糸:ポリエステル糸、マジックテープ:ナイロン、スナップボタン:ポリアセタール
1着
47,980 税込52,778
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

バイオハザード物質の二次的容器です。オートクレーブ減菌が可能なため、減菌バッグを取り出さずに減菌可能です。
仕様樹脂特性PP、不透明 脆化温度(℃)0 最高使用温度(℃)135 オートクレーブの可否
1個
11,980 税込13,178
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

タンクにチューブを直接差し込めるため、HPLC及び分析機器の廃液タンクとして利用できます。キャップにチューブが接続されている状態でも、チューブが捻れることなくタンクに接続できる構造です。ポート部はメスルアーハブのため、オスルアーの注射器を差し込めます。タンクの側面に1L刻みの目盛が付いています。
付属品タンク、チューブ接続用キャップ、閉鎖用キャップ 材質タンク:HDPE、キャップ:HDPE、ポート部:PTFE、シール材:シリコンゴム 適合チューブ半硬質(フッ素樹脂・PE)チューブ外径1/8( 標準使用) 半硬質(フッ素樹脂・PE)チューブ外径1/16:OM4252Sアダプター(別売品)軟質チューブ内径1.5~6.5mm:VRSRオスルアーコネクター(別売品) 使用温度常温~+50℃(常圧環境のみ)
1個
8,850 税込9,735
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

MILLED NEOPRENE CEMENT DIP法により加工されたグローブで、気密性・耐久性・耐油性・耐薬品性に優れたグローブボックス用手袋です。
用途エラスタイト手袋XL-W。Elastite XL-W〈放射性物質取扱用グローブ〉 鉛を配合し、しかも柔軟性にすぐれたグローブです。 厚さ(mm)1 サイズ(mm)(ハンド)241
1双
159,800 税込175,780
32日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

用途エラスタイト手袋CL。Elastite CL クロロスルホン化ポリエチレンを主原料とした耐薬品性にすぐれた高気密度グローブです。 厚さ(mm)0.8 全長(mm)800 内径(Φmm)(カフ部)150 サイズ(mm)(ハンド)228
1双
55,980 税込61,578
32日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

価格が経済的で、ポリ瓶等にも強力接着します。
1袋(324枚)ほか
698 税込768
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

耐薬品性や耐熱性など多くの機能に優れた高純度の素材を使用。
材質PFA
1個
3,698 税込4,068
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

耐薬品性や耐熱性など多くの機能に優れた高純度の素材を使用。
材質PFA
1個
4,998 税込5,498
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

中栓不要のポリボトル。
材質(本体)ポリエチレン、(キャップ)ポリプロピレン
1個
68 税込75
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

中栓不要のポリボトル。
材質(本体)ポリエチレン、(キャップ)ポリプロピレン 遮光
1個
74 税込81
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

チューブは天然ゴム製。
寸法(mm)(チューブ)Φ8.4×350 松吉医科器械コード02-2631-00
1個
199 税込219
欠品中

タンクにチューブを直接差し込めるため、HPLC及び分析機器の廃液タンクとして利用できます。キャップにチューブが接続されている状態でも、チューブが捻れることなくタンクに接続できる構造です。ポート部はメスルアーハブのため、オスルアーの注射器を差し込めます。タンクの側面に1L刻みの目盛が付いています。
付属品タンク、チューブ接続用キャップ、閉鎖用キャップ 材質タンク:HDPE、キャップ:HDPE、ポート部:PTFE、シール材:シリコンゴム 適合チューブ半硬質(フッ素樹脂・PE)チューブ外径1/8( 標準使用)半硬質(フッ素樹脂・PE)チューブ外径1/16:OM4252Sアダプター(別売品)軟質チューブ内径1.5~6.5mm:VRSRオスルアーコネクター(別売品) 使用温度常温~+50℃(常圧環境のみ)
1本
1,170 税込1,287
5日以内出荷

1個
1,170 税込1,287
5日以内出荷