絞り込み
ブランド
- コクゴ
- モノタロウ(22)
- 高田ベッド製作所(5,094)
- ビー・ブラウンエースクラップ(2,631)
- ナビス(アズワン)(1,942)
- 住商モンブラン(1,906)
- アズワン(1,462)
- 徳武産業(1,364)
- 松吉医科器械(1,359)
- le coq sportif (ルコックスポルティフ)(1,243)
- ミドリ安全(1,049)
- KAZEN(881)
- ケアファッション(867)
- イトーキ(718)
- フリッツメディコ(647)
- Aron(アロン化成)(607)
- フォーク(595)
- オカムラ(岡村製作所)(553)
- 明石スクールユニフォームカンパニー(553)
- オオサキメディカル(545)
- カワムラサイクル(455)
- ブランドをもっと見る
特価

ゴム管 (スーパーテックスチューブ)
コクゴ¥14,980~税込¥16,478~1本(2kg)ほか当日出荷から5日以内出荷明るい飴色のラテックスチューブ。 弾力性があり、耐摩耗性・耐寒性に優れています。材質天然ゴム色飴
エラスタイト手袋CL
コクゴ¥66,980~税込¥73,678~1双7日以内出荷MILLED NEOPRENE CEMENT DIP法により加工されたグローブで、気密性・耐久性・耐油性・耐薬品性に優れたグローブボックス用手袋です。用途エラスタイト手袋CL。Elastite CL クロロスルホン化ポリエチレンを主原料とした耐薬品性にすぐれた高気密度グローブです。
クラウンライトエコチューブ
コクゴ¥889~税込¥978~1個(1m)ほか当日出荷から11日以内出荷環境問題を考えた脱塩ビチューブとして開発され、ダイオキシン類の発生を抑制する対策がとられています。 理化学・機器実験用など幅広い用途で使用できます。 オートクレーブ滅菌が可能(121℃以下・60分)。
TIポリマーシート TI-5013
コクゴ¥6,898~税込¥7,588~1枚当日出荷から7日以内出荷耐薬品性、耐熱性に優れ、熱伝導率が小さい。電気絶縁性が優れています。摩擦・摩耗性が優れています。用途IC製造装置部品、メッキ装置部品、搬送ロール等。
液クロ廃液回収タンク
コクゴ¥8,850~税込¥9,735~1個7日以内出荷タンクにチューブを直接差し込めるため、HPLC及び分析機器の廃液タンクとして利用できます。キャップにチューブが接続されている状態でも、チューブが捻れることなくタンクに接続できる構造です。ポート部はメスルアーハブのため、オスルアーの注射器を差し込めます。タンクの側面に1L刻みの目盛が付いています。付属品タンク、チューブ接続用キャップ、閉鎖用キャップ材質タンク:HDPE、キャップ:HDPE、ポート部:PTFE、シール材:シリコンゴム適合チューブ半硬質(フッ素樹脂・PE)チューブ外径1/8( 標準使用) 半硬質(フッ素樹脂・PE)チューブ外径1/16:OM4252Sアダプター(別売品)軟質チューブ内径1.5~6.5mm:VRSRオスルアーコネクター(別売品)使用温度常温~+50℃(常圧環境のみ)
ポリエチ廃液回収キット
コクゴ¥7,998~税込¥8,798~1個7日以内出荷タンクにチューブを直接差し込めるため、HPLC及び分析機器の廃液タンクとして利用できます。キャップにチューブが接続されている状態でも、チューブが捻れることなくタンクに接続できる構造です。チューブは付属部品を用いて1~4本接続できます。(Oリング2種類×4個付属)。また、ポートを閉鎖することもできます。(閉鎖用栓×4個付属)付属品タンク、チューブ接続用キャップ、閉鎖用キャップ、廃液用ノズル材質タンク:HDPE、キャップ:HDPE、チューブ接続ポート部:ガラス繊維強化PP、廃液用ノズル:HDPE ナット:ポリアミド、Oリング:バイトン、シリコンOリング小(1/16~4mm用)、シリコンOリング大(2.1~4mm)、シリコン閉鎖用栓適合チューブ半硬質(フッ素樹脂・PE)チューブ外径1/8( 標準使用)半硬質(フッ素樹脂・PE)チューブ外径1/16:OM4252Sアダプター(別売)使用温度常温~+50℃(常圧環境のみ)
テトラテックス安全白衣
コクゴ¥47,980~税込¥52,778~1着7日以内出荷テトラテックスは、高い透湿性能を発揮しつつ、血液バリア性、ウィルスバリア性もクリア。揮発性の高い溶剤に対しての耐性を向上。導電糸入りのポリエステルファブリックを裏地に採用し、静電防止機能を付与。材質布地:導電糸入りポリエステル・PTFEメンブレンフィルムラミネート、縫糸:ポリエステル糸、マジックテープ:ナイロン、スナップボタン:ポリアセタール
バイオハザード廃棄容器
コクゴ¥11,980~税込¥13,178~1個7日以内出荷バイオハザード物質の二次的容器です。オートクレーブ減菌が可能なため、減菌バッグを取り出さずに減菌可能です。仕様樹脂特性PP、不透明脆化温度(℃)0最高使用温度(℃)135オートクレーブの可否可
エラスタイト手袋XL-W
コクゴ¥159,800~税込¥175,780~1双7日以内出荷MILLED NEOPRENE CEMENT DIP法により加工されたグローブで、気密性・耐久性・耐油性・耐薬品性に優れたグローブボックス用手袋です。用途エラスタイト手袋XL-W。Elastite XL-W〈放射性物質取扱用グローブ〉 鉛を配合し、しかも柔軟性にすぐれたグローブです。厚さ(mm)1サイズ(mm)(ハンド)241
エラスタイト手袋CL
コクゴ¥55,980~税込¥61,578~1双7日以内出荷用途エラスタイト手袋CL。Elastite CL クロロスルホン化ポリエチレンを主原料とした耐薬品性にすぐれた高気密度グローブです。厚さ(mm)0.8全長(mm)800内径(Φmm)(カフ部)150サイズ(mm)(ハンド)228
液クロ廃液回収タンク
コクゴ¥1,170税込¥1,2871本7日以内出荷タンクにチューブを直接差し込めるため、HPLC及び分析機器の廃液タンクとして利用できます。キャップにチューブが接続されている状態でも、チューブが捻れることなくタンクに接続できる構造です。ポート部はメスルアーハブのため、オスルアーの注射器を差し込めます。タンクの側面に1L刻みの目盛が付いています。付属品タンク、チューブ接続用キャップ、閉鎖用キャップ材質タンク:HDPE、キャップ:HDPE、ポート部:PTFE、シール材:シリコンゴム適合チューブ半硬質(フッ素樹脂・PE)チューブ外径1/8( 標準使用)半硬質(フッ素樹脂・PE)チューブ外径1/16:OM4252Sアダプター(別売品)軟質チューブ内径1.5~6.5mm:VRSRオスルアーコネクター(別売品)使用温度常温~+50℃(常圧環境のみ)