医療・介護用品 :「感染性廃棄物容器」の検索結果
感染性廃棄物用密閉容器です。高い密閉性と最適な肉厚設定により、回収から焼却まで安全にご利用頂けます。本体、蓋セットとなります。
材質PP
タイプフタによりスタッキング
有効内寸(mm)270×270×274
内容量(L)21.9
外寸(mm)セット寸法:331×321×301
色相ホワイト
RoHS指令(10物質対応)対応
感染性廃棄物用密閉容器です。高い密閉性と最適な肉厚設定により、回収から焼却まで安全にご利用頂けます。本体、蓋セットとなります。
材質PP
タイプフタによりスタッキング
有効内寸(mm)372×258×516
内容量(L)54.8
外寸(mm)438×310×554
圧縮荷重(kN[kgf])3.53(360)
色相ホワイト
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様●外寸短辺(mm):321●外寸長辺(mm):331●有効内寸短辺(mm):270●有効内寸長辺(mm):270●有効内寸高さ(mm):274
材質PP
色ホワイト
容量(L)21.9
RoHS指令(10物質対応)対応
外高(mm)301
。医療用廃棄物容器 ミッペール用の蓋です。
仕様●材質:PE●外寸法(mm):461×329×24
アズワン品番67-2196-61
1箱(10個)
¥10,980
税込¥12,078
7日以内出荷
感染性廃棄物専用容器として開発された密閉容器です。優れた密閉性を有した安全・安心の容器です。一度フタを閉めると容易には開けることはできません。
感染性廃棄物用密閉容器です。高い密閉性と最適な肉厚設定により、回収から焼却まで安全にご利用頂けます。本体、蓋セットとなります。
材質本体PP、フタPE
タイプフタによりスタッキング
有効内寸(mm)410×279×474
内容量(L)59
外寸(mm)476×331×499、フタ:462×329×24
圧縮荷重(kN[kgf])3.54(361)
色相ホワイト
RoHS指令(10物質対応)対応
感染性廃棄物用密閉容器です。高い密閉性と最適な肉厚設定により、回収から焼却まで安全にご利用頂けます。本体、蓋セットとなります。K#30と2個並列に嵌合可能
材質本体PP、フタPE
タイプフタによりスタッキング
有効内寸(mm)480×340×385
内容量(L)67.7
外寸(mm)セット寸法:560×420×416
色相ホワイト
使用例紙おむつ用
RoHS指令(10物質対応)対応
嵌合商品サンペールK#30
感染性廃棄物用密閉容器です。高い密閉性と最適な肉厚設定により、回収から焼却まで安全にご利用頂けます。本体、蓋セットとなります。50Lクラスの医療廃棄物処理容器
材質本体PP、フタPE
有効内寸(mm)324×274×521
内容量(L)53.1
外寸(mm)本体、フタセット時:393×330×556
圧縮荷重(kN[kgf])3.3(337)
色相ホワイト
使用例医療廃棄物処理容器
RoHS指令(10物質対応)対応
感染性廃棄物用密閉容器です。高い密閉性と最適な肉厚設定により、回収から焼却まで安全にご利用頂けます。本体、蓋セットとなります。50Lクラスの医療廃棄物処理容器
材質本体PP、フタPE
有効内寸(mm)324×274×521
内容量(L)53.1
外寸(mm)本体、フタセット時:393×330×556
圧縮荷重(kN[kgf])3.3(337)
色相ホワイト
使用例医療廃棄物処理容器
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)340×475×660(ペールセット時)
適合品番K-20用
適合サイズ20L用
松吉医科器械コード19-3215-02
1個
¥26,980
税込¥29,678
8日以内出荷
感染性廃棄物用密閉容器です。高い密閉性と最適な肉厚設定により、回収から焼却まで安全にご利用頂けます。本体、蓋セットとなります。
材質PP
タイプフタによりスタッキング
有効内寸(mm)372×258×516
内容量(L)54.8
外寸(mm)セット寸法:435×309×554
色相ホワイト
RoHS指令(10物質対応)対応
感染性廃棄物用密閉容器です。高い密閉性と最適な肉厚設定により、回収から焼却まで安全にご利用頂けます。本体、蓋セットとなります。
材質PP
タイプフタによりスタッキング
有効内寸(mm)369×255×508
内容量(L)54.4
外寸(mm)セット寸法:435×309×554
圧縮荷重(kN[kgf])4.09(418)
ネスティング高さ(mm)95
色相ホワイト
RoHS指令(10物質対応)対応
感染性廃棄物用密閉容器です。高い密閉性と最適な肉厚設定により、回収から焼却まで安全にご利用頂けます。本体、蓋セットとなります。
材質PP
タイプフタによりスタッキング
有効内寸(mm)420×281×316
内容量(L)39.5
外寸(mm)セット寸法:470×319×354
色相ホワイト
使用例ダイアライザー用
RoHS指令(10物質対応)対応
感染性廃棄物用密閉容器です。高い密閉性と最適な肉厚設定により、回収から焼却まで安全にご利用頂けます。本体、蓋セットとなります。サンペールK#20TはK#45Tのハーフサイズなので2個並列での段積みが可能です。K#20T、K#45Tは互いに嵌合できます。
材質本体PP、フタPE
タイプフタによりスタッキング
有効内寸(mm)282×191×340
内容量(L)20.4
外寸(mm)セット寸法:342×238×366
圧縮荷重(kN[kgf])4.46(455)
色相ホワイト
RoHS指令(10物質対応)対応
嵌合商品サンペールK#45T
医療廃棄物処理のガイドラインに基づき開発された容器。
専用スタンドにセットすれば手を使わずにフタを開閉できます。
容量(L)20
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)327×315×299
松吉医科器械コード19-3215-00
1個
¥2,698
税込¥2,968
翌々日出荷
感染性廃棄物用密閉容器です。高い密閉性と最適な肉厚設定により、回収から焼却まで安全にご利用頂けます。本体、蓋セットとなります。サンペールK#20T(フタ2型)との相互嵌合可能
材質本体PP、フタPE
タイプフタによりスタッキング
有効内寸(mm)177×122×221
内容量(L)5.6
外寸(mm)234×168×246
圧縮荷重(kN[kgf])3.7(376)
色相ホワイト
使用例医療廃棄物処理容器
RoHS指令(10物質対応)対応
感染性廃棄物用密閉容器です。高い密閉性と最適な肉厚設定により、回収から焼却まで安全にご利用頂けます。本体、蓋セットとなります。
材質PP
タイプフタによりスタッキング
有効内寸(mm)269×269×263
内容量(L)21
外寸(mm)327×315×299、フタ:314×314×34
圧縮荷重(kN[kgf])2.99(305)
色相ホワイト
RoHS指令(10物質対応)対応
材質PP
色ホワイト
高さ(mm)35
短辺(mm)314
長辺(mm)314
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥729
税込¥802
翌々日出荷
感染性廃棄物用密閉容器です。高い密閉性と最適な肉厚設定により、回収から焼却まで安全にご利用頂けます。本体、蓋セットとなります。
材質PP
タイプフタによりスタッキング
有効内寸(mm)372×258×516
内容量(L)54.8
外寸(mm)セット寸法:435×309×554
色相ライトグレー
RoHS指令(10物質対応)対応
感染性廃棄物用密閉容器です。高い密閉性と最適な肉厚設定により、回収から焼却まで安全にご利用頂けます。本体、蓋セットとなります。
材質PP
タイプフタによりスタッキング
有効内寸(mm)372×258×516
内容量(L)54.8
外寸(mm)セット寸法:435×309×554
色相ライトグレー
RoHS指令(10物質対応)対応
感染性廃棄物用密閉容器です。高い密閉性と最適な肉厚設定により、回収から焼却まで安全にご利用頂けます。本体、蓋セットとなります。
材質本体PP、フタPE
タイプフタによりスタッキング
有効内寸(mm)322×237×262
内容量(L)21.1
外寸(mm)セット寸法:397×297×297
圧縮荷重(kN[kgf])3.53(360)
色相グレー
RoHS指令(10物質対応)対応
感染性廃棄物用密閉容器です。高い密閉性と最適な肉厚設定により、回収から焼却まで安全にご利用頂けます。本体、蓋セットとなります。K#20T、K#45Tは互いに嵌合できます。
材質本体PP、フタPE
タイプフタによりスタッキング
有効内寸(mm)413×283×335
内容量(L)42.6
外寸(mm)セット寸法:476×335×366
色相ホワイト
RoHS指令(10物質対応)対応
嵌合商品サンペールK#20T、サンペールK#45T-2
感染性廃棄物用密閉容器です。高い密閉性と最適な肉厚設定により、回収から焼却まで安全にご利用頂けます。本体、蓋セットとなります。K#20T、K#45Tは互いに嵌合できます。
材質本体PP、フタPE
タイプフタによりスタッキング
有効内寸(mm)413×283×335
内容量(L)42.6
外寸(mm)セット寸法:476×335×366
色相ホワイト
RoHS指令(10物質対応)対応
嵌合商品サンペールK#20T、サンペールK#45T-2
感染性廃棄物用密閉容器です。高い密閉性と最適な肉厚設定により、回収から焼却まで安全にご利用頂けます。本体、蓋セットとなります。
材質本体PP、フタPE
タイプフタによりスタッキング
有効内寸(mm)401×254×357
内容量(L)42
外寸(mm)セット寸法:482×335×389
圧縮荷重(kN[kgf])3.25(332)
色相ホワイト
RoHS指令(10物質対応)対応
感染性廃棄物用密閉容器です。高い密閉性と最適な肉厚設定により、回収から焼却まで安全にご利用頂けます。本体、蓋セットとなります。
材質PP
タイプフタによりスタッキング
有効内寸(mm)420×281×324
内容量(L)40.6
外寸(mm)本体、フタセット時:471×320×354
圧縮荷重(kN[kgf])4.18(426)
ネスティング高さ(mm)85
色相ホワイト
RoHS指令(10物質対応)対応
感染性廃棄物用密閉容器です。高い密閉性と最適な肉厚設定により、回収から焼却まで安全にご利用頂けます。本体、蓋セットとなります。
材質PP
タイプフタによりスタッキング
有効内寸(mm)372×258×516
内容量(L)54.8
外寸(mm)セット寸法:435×309×554
色相ホワイト
RoHS指令(10物質対応)対応
感染性廃棄物用密閉容器です。高い密閉性と最適な肉厚設定により、回収から焼却まで安全にご利用頂けます。本体、蓋セットとなります。
材質本体PP、フタPE
タイプフタによりスタッキング
有効内寸(mm)416×283×340
内容量(L)42.8
外寸(mm)475×330×365
圧縮荷重(kN[kgf])3.32(339)
色相ホワイト
RoHS指令(10物質対応)対応
嵌合商品サンペールK#45T
感染性廃棄物用密閉容器です。高い密閉性と最適な肉厚設定により、回収から焼却まで安全にご利用頂けます。本体、蓋セットとなります。
材質本体PP、フタPE
タイプフタによりスタッキング
有効内寸(mm)322×237×262
内容量(L)21.1
外寸(mm)セット寸法:397×297×297
圧縮荷重(kN[kgf])3.53(360)
色相ホワイト
RoHS指令(10物質対応)対応
蓋中央に中蓋がついているタイプです。蓋全体を開けることなく、内容物の投入が可能です。本体、蓋、中蓋セットとなります。
材質PP
タイプフタによりスタッキング
有効内寸(mm)Φ260×335
内容量(L)20
外寸(mm)セット寸法:Φ310×370、フタ:Φ310×26
色相ホワイト
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様●外寸短辺(mm):335(別売 フタ含む)●外寸長辺(mm):482(別売 フタ含む)●有効内寸短辺(mm):254●有効内寸長辺(mm):401●有効内寸高さ(mm):357
材質本体PP
色ホワイト
容量(L)42
RoHS指令(10物質対応)対応
外高(mm)389(別売 フタ含む)
仕様●ネスティングの高さ(mm):56●外寸短辺(mm):315●外寸長辺(mm):327●有効内寸短辺(mm):266●有効内寸長辺(mm):266●有効内寸高さ(mm):257
材質PP
色ホワイト
容量(L)21
RoHS指令(10物質対応)対応
外高(mm)299
仕様●外寸短辺(mm):356●外寸長辺(mm):453●有効内寸短辺(mm):295●有効内寸長辺(mm):382●有効内寸高さ(mm):451
材質PP
色ホワイト
容量(L)57.1
RoHS指令(10物質対応)対応
外高(mm)487
感染性廃棄物専用容器として開発された密閉容器です。優れた密閉性を有した安全・安心の容器です。固形物のみ収納可。鋭利物の収納不可。
アズワン品番7-2454-04
感染性廃棄物用密閉容器です。高い密閉性と最適な肉厚設定により、回収から焼却まで安全にご利用頂けます。本体、蓋セットとなります。
材質本体PP、フタPE
タイプフタによりスタッキング
有効内寸(mm)410×279×474
内容量(L)59
外寸(mm)476×331×499、フタ:462×329×24
圧縮荷重(kN[kgf])3.54(361)
色相ホワイト
RoHS指令(10物質対応)対応
感染性廃棄物用密閉容器です。高い密閉性と最適な肉厚設定により、回収から焼却まで安全にご利用頂けます。本体、蓋セットとなります。K#70と2個並列に嵌合可能
材質本体PP、フタPE
タイプフタによりスタッキング
有効内寸(mm)339×199×377
内容量(L)28.7
外寸(mm)セット寸法:420×280×416
RoHS指令(10物質対応)対応
嵌合商品サンペールK#70
感染性廃棄物用密閉容器です。高い密閉性と最適な肉厚設定により、回収から焼却まで安全にご利用頂けます。本体、蓋セットとなります。サンペールK#20T(フタ2型)との相互嵌合可能
材質本体PP、フタPE
タイプフタによりスタッキング
有効内寸(mm)177×122×221
内容量(L)5.6
外寸(mm)234×168×246
圧縮荷重(kN[kgf])3.7(376)
色相ホワイト
使用例医療廃棄物処理容器
RoHS指令(10物質対応)対応
感染性廃棄物専用容器として開発された密閉容器です。優れた密閉性を有した安全・安心の容器です。液状、泥状、固形状の廃棄物並びに鋭利物が収納可。
アズワン品番7-2454-03
感染性廃棄物用密閉容器です。高い密閉性と最適な肉厚設定により、回収から焼却まで安全にご利用頂けます。本体、蓋セットとなります。K#30と2個並列に嵌合可能
材質本体PP、フタPE
タイプフタによりスタッキング
有効内寸(mm)480×340×385
内容量(L)67.7
外寸(mm)セット寸法:560×420×416
色相ホワイト
使用例紙おむつ用
RoHS指令(10物質対応)対応
嵌合商品サンペールK#30
1
2
3
次へ
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
医療・介護用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。