医療・介護用品 :「くじ」の検索結果
特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
見て楽しめる食事を実現します。食べる意欲もアップします。
ペースト状にした食材を、型に流し込み加熱すれば出来上がり。
現場調査の結果、最も多くのケースで提供されていた容量を参考に製品化しました。
食器洗浄機、消毒保管庫にも対応、シリコンゴムは医療製品にも使われている安全な素材です。
食器洗浄機・消毒保管庫対応。
材質シリコン
形状野菜型
容量(mL)21(1個)
外寸(mm)260×96×H13
耐用温度(℃)-30~220
ワンプッシュでロックが外れ、片手で容易に開けられます。
閉める際も、上から軽く押さえるだけでフタができます。
開閉が指一本で楽々!
材質本体/PC(ポリカーボネイト)、フタ/PE(ポリエチレン)
容量(mL)S/750、M/1350、L/2000
アズワン品番7-2983-01
1セット(3個)
¥7,610
税込¥8,371
翌々日出荷
見て楽しめる食事を実現します。食べる意欲もアップします。
ペースト状にした食材を、型に流し込み加熱すれば出来上がり。
現場調査の結果、最も多くのケースで提供されていた容量を参考に製品化しました。
食器洗浄機、消毒保管庫にも対応、シリコンゴムは医療製品にも使われている安全な素材です。
食器洗浄機・消毒保管庫対応。
材質シリコン
形状トマト型
容量(mL)30(1個)
外寸(mm)280×85×H27
耐用温度(℃)-30~220
見て楽しめる食事を実現します。食べる意欲もアップします。
ペースト状にした食材を、型に流し込み加熱すれば出来上がり。
現場調査の結果、最も多くのケースで提供されていた容量を参考に製品化しました。
食器洗浄機、消毒保管庫にも対応、シリコンゴムは医療製品にも使われている安全な素材です。
食器洗浄機・消毒保管庫対応。
材質シリコン
形状魚型
容量(mL)65(1個)
外寸(mm)260×100×H27
耐用温度(℃)-30~220
見て楽しめる食事を実現します。食べる意欲もアップします。
ペースト状にした食材を、型に流し込み加熱すれば出来上がり。
現場調査の結果、最も多くのケースで提供されていた容量を参考に製品化しました。
食器洗浄機、消毒保管庫にも対応、シリコンゴムは医療製品にも使われている安全な素材です。
食器洗浄機・消毒保管庫対応。
材質シリコン
形状エビフライ型
容量(mL)50(1個)
外寸(mm)262×118×H25
耐用温度(℃)-30~220
使い心地の良いR加工フレーム、フレームには角を取ったR加工を施しているので、フレームをつかんだ時の違和感が少ないやさしい使い心地です。車いすの高さにも対応、天板には、抗菌性メラミン化粧板を採用、テーブルの天板には、抗菌性メラミン化粧板を使用しています。抗菌成分である銀イオンの効果が、細菌の増殖に抑制を示し、一般的な環境で発生する広範囲の細菌類に対して有効です。※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
手で脚部のアジャスターを回して好みの高さに調節できます(1cm刻み目盛付き)。天板裏もメラミン化粧板ですので、消毒液などで拭くことができ、清潔に使用できます。天板の縁に安全性の高い木目ソフトエッジを使用しています。
アズワン品番8-1989-04
見て楽しめる食事を実現します。食べる意欲もアップします。
ペースト状にした食材を、型に流し込み加熱すれば出来上がり。
現場調査の結果、最も多くのケースで提供されていた容量を参考に製品化しました。
食器洗浄機、消毒保管庫にも対応、シリコンゴムは医療製品にも使われている安全な素材です。
食器洗浄機・消毒保管庫対応。
材質シリコン
形状煮物型
容量(mL)50(1個)
外寸(mm)280×102×H30
耐用温度(℃)-30~220
使い心地の良いR加工フレーム
フレームには角を取ったR加工を施しているので、フレームをつかんだ時の違和感が少ないやさしい使い心地です。
車いすの高さにも対応
天板には、抗菌性メラミン化粧板を採用
テーブルの天板には、抗菌性メラミン化粧板を使用しています。抗菌成分である銀イオンの効果が、細菌の増殖に抑制を示し、一般的な環境で発生する広範囲の細菌類に対して有効です。
専用キャスターで移動も簡単
移動の必要のない時は、ストッパーを必ずロックしてご使用ください。
※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
仕様●サイズ:900×900×H750mm●材質:表面材/メラミン化粧板、縁材/塩ビエッジ●厚さ:30t●キャスター付●コード番号:AG0211
アズワン品番67-8165-63
1台
¥75,500
税込¥83,050
8日以内出荷
見て楽しめる食事を実現します。食べる意欲もアップします。
ペースト状にした食材を、型に流し込み加熱すれば出来上がり。
現場調査の結果、最も多くのケースで提供されていた容量を参考に製品化しました。
食器洗浄機、消毒保管庫にも対応、シリコンゴムは医療製品にも使われている安全な素材です。
食器洗浄機・消毒保管庫対応。
外寸(mm)280×114×H26
容量(mL)70(1個)
材質シリコン
耐用温度(℃)-30~220
形状肉型
軽くて使いやすいディスポーザブルタイプです。
蓋の空気孔により、最後まで栄養剤の注入がスムーズです。
仕様オートクレーブ不可
材質ボトル/PP(ポリプロピレン)、管/シリコンゴム
長さ(mm)70
容量(mL)500
アズワン品番0-9180-01
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:20B3X00010
寸法(外径×高さ)(mm)85×45
医薬品医療機器等法一般医療機器
1本
¥809
税込¥890
翌々日出荷
自分に合わせて首部分を上下左右に自由に手で曲げられます。
少しの握力でもラクに握れる大きさのスポンジ付。
シリコンスポンジは耐熱温度200℃で煮沸消毒可能。
材質ステンレス、シリコン
自分に合わせて首部分を上下左右に自由に手で曲げられます。
少しの握力でもラクに握れる大きさのスポンジ付。
シリコンスポンジは耐熱温度200℃で煮沸消毒可能。
材質ステンレス、シリコン
自分に合わせて首部分を上下左右に自由に手で曲げられます。
少しの握力でもラクに握れる大きさのスポンジ付。
シリコンスポンジは耐熱温度200℃で煮沸消毒可能。
材質ステンレス、シリコン
周囲が反り返っているのですくうのに便利です。フチが折り返しになっているため、スプーンですくう際にお皿から食べ物がこぼれるのを防ぎます。
材質PP(ポリプロピレン)
寸法(直径Φ×高さH)(mm)230×25
耐熱温度(℃)121
鼻に当たる部分をカットしているので、飲む際に頭を後ろに傾けるのが困難な方に適しています。
食洗機可・オートクレーブ可・乾燥機可・レンジ可。食品衛生法適合品。
材質PP(ポリプロピレン)
寸法(mm)Φ80×135
容量(mL)237
耐熱温度(℃)121
耐久に優れ食べ、飲みこぼしをしっかり弾く。、取り外しやすいワイドなワンタッチテープ
仕様●サイズ:75×90●ポリエステル100%(表面:撥水加工 裏面:防水加工)
撥水機能で水・醤油・油を弾きます。耐久性が高いテフロン撥水です。洗濯性に優れ、乾きが早いです。ポリエステルツイル生地使用で柔らかい付け心地です。
材質ポリエステル100%(テフロン撥水・アクリルコーティング)
質量(g)55
首下長(mm)720
首廻り(cm)約47
洗濯方法洗濯可(40℃)/乾燥機可(60℃)
幅×丈(mm)800×930
耐久に優れ食べ、飲みこぼしをしっかり弾く。取り外しやすいワイドなワンタッチテープ。
仕様●サイズ:75×90mm●材質:ポリエステル100%(表面/撥水加工、裏面/防水加工)
花柄と無地の2枚組みでお得。洗い替えに便利です。
撥水加工で水や油をはじきます。
材質ナイロンタフタ100%(撥水加工)
幅(cm)77
総丈(cm)100
洗濯方法洗濯○、脱水○、乾燥機×
松吉医科器械コード23-6302-00
紫外線27WツインU字管搭載の強力ブラックライトです。波長365nmの紫外線を強力に照射します。
仕様紫外線管:27WツインU字型蛍光管
寸法(mm)190×190(ベース部分)
電源AC100V 50/60Hz
紫外線波長(nm)365
アズワン品番8-3658-01
1個
¥23,980
税込¥26,378
当日出荷
撥水性に優れています。
仕様撥水加工、マジックテープ式
幅(mm)800
首廻り(cm)約45
丈(mm)900
素材ポリエステル100%
洗濯方法洗濯可/脱水機可/乾燥機可
ミストの効果で温度を下げます。手のひらサイズの小型で、デスクにぴったり。ファンの角度を180°変えることができます。LEDライトのイルミネーションが優しく光ります。アロマディフューザーとしても使用可能です。
材質本体/ABS樹脂、ウォータータンク/PP
容量(mL)【ウォータータンク】250
寸法(mm)115×106×99
電源USB給電式、本体側/Micro USB Micro-B、電源側/USB 2.0 Type A
付属品USBケーブル(全長:約1.4m)
仕様【風速】3段階
撥水機能で水・醤油・油を弾きます。
仕様マジックテープ式、防水加工、撥水加工
材質ポリエステル100%
寸法(幅W×高さH)(mm)800×930
首廻り(cm)約47
洗濯方法洗濯可/脱水機可/乾燥機可(60℃)
付属品タッチペン(充電式)、外国人救急搬送シート(A4版4ページ)、スピーカー(タッチペンと無線接続)、収納バッグ
サイズタッチペン/30×20×160mm、スピーカー/250×65×50mm
電源タッチペン/AC100V 50/60Hz(充電用アダプター付属)、スピーカー/AC100V 50/60Hz(ACアダプター付属)または単3乾電池×6本(テスト用付属)
材質(シート)厚紙(ラミネート加工)
対象英語・韓国語・北京語・広東語・ドイツ語・フランス語・イタリア語・スペイン語・ポルトガル語・ロシア語・アラビア語・ベンガル語・インドネシア語・タイ語・ベトナム語・タガログ語・日本語
アズワン品番7-1211-01
1セット
¥129,000
税込¥141,900
4日以内出荷
セット内容タッチペン(充電式)、外国人コミュニケーションブック(A5版 28ページ 厚紙ラミネート加工)、マイクロSDカード(音声データ入)
サイズ(タッチペン)30×20×160mm
電源AC100V 50/60Hz(ACアダプター・USBケーブル付属)
対象11ヶ国語(英語・北京語・広東語・スペイン語・ポルトガル語・タガログ語・インドネシア語・韓国語・タイ語・ベトナム語・日本語)
アズワン品番7-1212-01
1セット
¥79,900
税込¥87,890
6日以内出荷
1
2
次へ
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
医療・介護用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。