医療・介護用品 :「医療事務用品」の検索結果
サインとスケールが、合体。
ナースからドクターへ、ドクターからナースへ指示を求めたり、伝えたりする場合のサインとしてお使いください。
仕様30cm目盛付き
材質硬質PVC(塩化ビニル樹脂)
最小目盛1mm
アズワン品番0-7941-01
幅×長さ(mm)30×380
1本
¥317
税込¥349
翌々日出荷
カルテの出し入れがスムーズに行なえるカルテトレー収納方式です。
ストッパー付きでカルテトレーの抜け落ちを防止します。
カルテトレーには分類見出しホルダーが付いています。
ユニットは上下左右連結して収納量に合わせた組み合わせが可能です。
A4縦型カルテ収納。
材質本体/スチール(塗装仕上げ)、トレー/スチロール樹脂
トレー外寸(mm)249×347
トレー内寸(mm)241×324
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)275×357×75
仕様組み立て式(要工具)
アズワン品番8-2170-11
引出し有効内寸法/251×319×55mm、鍵無し
1個
¥15,500
税込¥17,050
翌々日出荷
抗ウイルスSIAAマークを取得したPVC(塩化ビニル樹脂)シートです。
厚さ(mm)0.2
寸法(幅Wmm×長さLm)980×3
材質PVC(塩化ビニル樹脂)シート(抗ウイルスシートVバスター)
アズワン品番7-2574-01
1巻(3m)
¥2,990
税込¥3,289
当日出荷
大きめサイズで包み込まれるような座り心地です。
材質カバー表面/ポリエステル・PU(ポリウレタン)、カバー裏面/綿、中綿/シリコナイズドポリエステルファイバー
寸法(mm)420×420
アズワン品番7-9646-01
1枚
¥5,990
税込¥6,589
当日出荷
除菌力のあるpH領域に生成した微酸性次亜塩素酸水です。ウイルス等の感染予防対策に適しています。水のような手触りで即効性があり、幅広い用途に使用できます。
主成分次亜塩素酸ソーダ・希塩酸・水
容量(L)20
使用期限冷暗所保存で製造後約3ヶ月
アズワン品番8-7866-51
1箱
¥11,880
税込¥13,068
翌々日出荷
先端ノズルは360°方向調整でき、歯、歯間の汚れを洗浄できます。
NORMAL・SOFT・PULSE・CUSTOMと4つのジェット水流モードから選択できます。
自動オフ機能(2分間)を搭載しています。
タンク容量は200mLで、適度な水圧で洗浄します。
仕様●幅×奥行×高さ(mm):約62×83×270※1●重量(g):600●材質:本体・先端ノズル/ABS樹脂、タンク/ポリカーボネート●タンク容量:200mL●防塵・防水:IPX7●電源:内蔵リチウムイオン充電池(USB充電)●付属:先端ノズル×3本(先端ノズル径:Φ0.6mm)●※1 チップ含を含んだ高さです。●※充電用アダプターは付属しません。
アズワン品番8-616-01
1個
¥4,490
税込¥4,939
翌々日出荷
※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
仕様●サイズ:径フリーサイズ(H300mm)●重量:420g●コード番号:AG1125
アズワン品番67-6899-17
1セット(10枚)
¥11,300
税込¥12,430
5日以内出荷
HOS壁面収納庫D450専用のアジャスター付きベースです。
仕様●外寸法(W×D×H)mm:900×410×60~75●材質:スチール●重量(kg):3.3●色:ブラック●生産国:日本
アズワン品番65-9405-83
1台
¥6,490
税込¥7,139
16日以内出荷
スムーズに患者さんの開口を促し、介護者の口腔ケアを補助します。開口障害や歯のない方にもお使いいただけます。
開口幅(mm)最小22、最大28
材質PU(ポリウレタン)
全長(mm)約155
厚さ(mm)10
仕様オーラルバイト
アズワン品番8-7924-03-52
1本
¥495
税込¥545
10日以内出荷
血液、タンパク、油脂などの生物由来の汚染物質を溶かして落とします。界面活性剤を含まない無発泡性です。従来品に比べて生分解性と洗浄力が向上しました。
主成分炭酸塩、カルボン酸塩
液性pH12.5(原液)
リーズナブルな抗菌ビニールスリッパです。裏面は高周波接着の為、糸切れの心配がありません。
全長(cm)26
サイズフリー
材質PVC(塩化ビニル樹脂)レザー
繰り返しのオートクレーブ滅菌が可能です。
オートクレーブされる各種機器の結束や固定などに幅広く使用できます。
EOG・オートクレーブ・γ線滅菌可。
材質ポリフェニルサルホン
使用温度範囲(℃)-40~160
結束径(Φmm)4~20
アズワン品番7-4188-01
ストラップ寸法(幅W×長さL)(mm)3.4×100
1袋(100本)
¥22,000
税込¥24,200
翌々日出荷
突起のない長方形のデザインのため、キャビネットにすっきりと並べて置くことが可能です。側面に窪みがあり、握りやすい構造になっているため廃液する際に便利です。
容量(mL)2000
口径(Φmm)75
目盛100mL刻み
寸法(mm)95×115×245
材質HDPE(高密度ポリエチレン)
防水性・撥水性があり、汚れや汚染を予防する簡易ガウンです。洗濯をして繰り返し使用できます。袖口はゴムになっています。
丈(cm)108
ひも長(cm)首紐/66、腰ひも/196
材質ポリエステル100%(撥水コーティング加工)
サイズフリー(男女兼用)
アズワン品番7-9322-01
1枚
¥3,762
税込¥4,138
翌々日出荷
機器を細部まで丁寧に洗う洗浄用スプレーガン!軽量でありながら過酷な作業現場に耐え得る強度を兼ね備えたNEWモデル。樹脂製とは違い破損しにくく、万一破損しても金属探知機で除去可能。弁ばねを弁ステムにはめ込み、メンテナンス時に弁ステムを取り外しやすくしています。さらに、弁ばねの強度を上げ耐久性が向上、弁ステムの形状変更により水漏れ対策も万全です。ピンやビスを使用していないため、メンテナンス時の異物混入リスクを低減しています。消耗部品を定期交換することで、長く安心して使用できる構造です。1/2竹の子ジョイント(外径Φ16)、3/8竹の子ジョイント(外径Φ11.2)、フレキシブルジョイント、、ロータリージョイント、水用カプラジョイントを用意しています。また3/4、1インチのホースにも特殊対応しています。オリジナルシャワーノズルとストレートノズル(Φ5.0、Φ3.5)を用意。シャワーノズルはホースでの作業に比べて広範囲に力強く洗浄できます。さらに力強くしたい場合はΦ5.0ストレートノズルに、節水にはΦ3.5ノズルをご使用ください。フィルタ#60をノズル手前に内蔵、回路内異物の除去と整流効果をもたらします。流路及び摺動部の潤滑剤は食品用グレードNSF3H(食品に触れても問題ないレベル)を使用。全部品に食品衛生法適合材質を使用。水道用(温水でも使用可能、但し安全のためボイラー回路への逆流対策が必要)。食品・薬品・化粧品製造工場の洗浄。耐薬品性を必要とした液体の塗布。
自動販売機にも対応したホット&コールド用紙コップです。
仕様●材質:紙●製品のサイズ(口径×高さ×底径):76.8×92.3×52.6mm●満杯容量:272mL、単重/5.5g●オンス:9oz●対応リッド:77口径-1
アズワン品番68-1991-33
1ケース(2500個)
¥20,600
税込¥22,660
6日以内出荷
柔らかく伸縮性の高いポリエチレンを使用しています。
材質PE(ポリエチレン)
全長(mm)約275
厚さ(μm)23
仕様内エンボス
大きめサイズで包み込まれるような座り心地です。
寸法(mm)620×500
材質カバー表面/ポリエステル・PU(ポリウレタン)、カバー裏面/綿、中綿/シリコナイズドポリエステルファイバー
アズワン品番7-9646-03
1枚
¥5,690
税込¥6,259
10日以内出荷
適径が細く、細部まで洗うことができます。
材質(毛)羊毛
径(Φmm)4
毛丈(mm)75
全長(mm)450
アズワン品番7-5611-12
1本
¥406
税込¥447
当日出荷
多用途に使えるカップになります
仕様●容量(cc):90●サイズ(mm):上口径(Φ)56×底径(Φ)40×高さ55
アズワン品番67-6644-14
1セット(60袋×50個)
¥29,700
税込¥32,670
8日以内出荷
軽くて丈夫なオールプラスチック製です。天板・棚板は枠付きで、落下防止に役立ちます。
材質天板・引出しPP(ポリプロピレン)、支柱・ガードレール/ABS樹脂
棚板有効寸法(mm)525×400
棚板間隔(mm)(上段)195・(下段)275
キャスターΦ100mmゴム製(対角ストッパー付き)
引出し内寸法(mm)199×350×76
耐荷重(kg)50/段
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)655×455×825
アズワン品番8-8723-02
1台
¥21,900
税込¥24,090
当日出荷
指・手のひら・手首を鍛えるのに適したトレーニング用シリコンパテです。リハビリ・握力アップなど手・指のストレッチにお勧めです。普通の粘土とは違い、容器の外に出しておいても固くなったり乾燥したりしません。グルテン・カゼイン・ラテックスフリーです
寸法(Φ×mm)82.5×3.8
容量(g)85/個
質量(g)181.4(※容器含む)
材質シリコン
ミストの効果で温度を下げます。手のひらサイズの小型で、デスクにぴったり。ファンの角度を180°変えることができます。LEDライトのイルミネーションが優しく光ります。アロマディフューザーとしても使用可能です。
材質本体/ABS樹脂、ウォータータンク/PP
容量(mL)【ウォータータンク】250
寸法(mm)115×106×99
電源USB給電式、本体側/Micro USB Micro-B、電源側/USB 2.0 Type A
付属品USBケーブル(全長:約1.4m)
仕様【風速】3段階
材質HDPE(高密度ポリエチレン)
厚さ(mm)約0.05
耐熱温度(℃)121
仕様エプロンブロック
材質HDPE(高密度ポリエチレン)
寸法(mm)310×150×0.014
色乳白色
サイズ25号
マチ(mm)50
アズワン品番0-9643-01
1袋(100枚)
¥159
税込¥175
翌々日出荷
※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
1
2
3
4
5
6
次へ
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
医療・介護用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。