医療・介護用品 :「医療用 スタンド」の検索結果
特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
ハイタイプは天板下に高さ80mmのスペースがあります。
仕様組み立て式(要工具)
材質スチール(本体/粉体塗装、仕切棒/クロムメッキ)
スタイリッシュなデザインですっきり収納ができます。邪魔にならず、幅広い用途でご使用いただけます。省スペースでもしっかりアピール!2.7cmまでのカタログ・パンフレットの掲示が可能です。
仕様●素材:スチール製、シルバーメタリック塗装●サイズ:幅28×奥行40×高さ160cm、ポケット内寸/幅22.2×奥行2.7cm、上部プレート/幅23×高さ10cm●重量:4.8kg●アジャスター付き
アズワン品番68-0986-82
1台
¥13,500
税込¥14,850
5日以内出荷
上部パネル追加前垂れ防止設計で機能アップ!、折りたたみ式で設置が簡単。、1ポケットにコピー用紙150枚分入ります。、ポケットをアーチ状にしているため、パンフレットやチラシがまっすぐ立ちます。、薄手のパンフレットであれば最大26cmまで収納できます。、下部ネットにパンフレットのストックを置くことがきます。取り外しはできません。、生産時期によって、細部のデザインが変更になる場合がございます。
A4サイズのポスターを挟むことができるポップパネルが装備されていてアピール度満点です!!。
仕様●素材:本体:スチール製 粉体塗装 前面カバー:アクリル●サイズ:W24.5×D41.2×H135cm 、ポケット内寸:W22.5×D2cm 画面寸法:W23.3×H30cm●重量:約10kg
アズワン品番65-8873-48
1台
¥9,260
税込¥10,186
7日以内出荷
材質本体/スチール(粉体塗装)、トレー/PS(ポリスチレン)
高さ(mm)1400
キャスターストッパー付
有効内寸法(mm)(トレー)217×34×297mm
A3サイズのポスターを挟むことができるポップパネルが装備されていてアピール度満点です!!。
仕様●素材:本体:スチール製 粉体塗装 前面カバー:アクリル●サイズ:W48.5×D41.2×H135cm 、ポケット内寸:W22.5×D2cm 画面寸法:W47.3×H30cm●重量:約14kg
アズワン品番65-8873-49
1台
¥13,500
税込¥14,850
5日以内出荷
仕様500L×4本用
材質スチール(ハンマートン焼付塗装)
質量(kg)5
内寸法(mm)(ボンベ固定リング)108
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)280×280×370
PP製バスケット用のスタンド
お菓子やパン以外にも雑貨などの陳列でも重宝します。
仕様●素材:スチール製(粉体塗装)●サイズ:幅40.6×奥行30.6×高さ25~40cm
アズワン品番68-0588-77
1個
¥4,790
税込¥5,269
5日以内出荷
PP製バスケットは汚れても水洗いOK! スタンドは上下反転させると高さを変えた2WAYでの使用が可能
スタッキングして収納できます。
上質のデンプンから作られています。袋型タイプは薬を入れるのに便利なスタンドが付いています。
仕様医薬部外品
サイズ丸型/Φ90mm、袋型/約Φ40×50mm(円錐形)
原材料デンプン・大豆レシチン・菜種油
医薬品医療機器等法医薬部外品
ホルダーもしくはスタンドにカストをセットするとセンサー式となり簡単にブラシが取り出せます。
足元を気にすることのないスッキリしたデザインです。
品番:KB-15SはΦ180mmオートクレーブ缶体に入ります。
40,000振動/分の振動で歯の表面をツルツルにします。
30秒毎に振動し、2分間で自動オフの機能を搭載しています。
Clean・Soft・Whiten・Massageの4つのモードを選択できます。
仕様●サイズ (mm):全長 約245/持ち手幅 約90●色:白●材質:本体/ABS樹脂、ブラシ/ナイロン(デュポン社製)●防水保護等級:IPX7●電源:内蔵リチウムイオン充電池(USB充電)●付属品:充電用保管スタンド×1個、交換用ブラシ 大×2本・小×1本●ブラシヘッドサイズ:大/(幅)12×(奥行)15×(高さ)23mm、小/(幅)10×(奥行)15×(高さ)20mm●※充電用アダプターは付属しません。
アズワン品番8-618-01
1個
¥3,890
税込¥4,279
翌々日出荷
ハンドルは縦横どちらの向きにも取り付けることができます。ハンドルは持ちやすく、ポーチなどを掛けることができ便利です。
仕様交換用ハンドル
材質ハンドル/PP(ポリプロピレン)・アルミニウム
仕様弱度・中度・強度
度数グリーン(弱度)/+1.50、イエロー(中度)/+2.50、バイオレット(強度)/+3.50
セット内容セット4800/老眼鏡(弱度・中度・強度)・スタンドケース、スタンドケース/シール(弱・中・強度・無地)
材質老眼鏡/PC(ポリカーボネート)(フレーム)・アクリル(レンズ)、スタンドケース/ABS樹脂
アズワン品番0-7472-12
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:23B3X00001654321
医薬品医療機器等法一般医療機器
1個
¥9,821
税込¥10,803
12日以内出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
医療・介護用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。