医療・介護用品 :「吸引」の検索結果

特価
本日11月23日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025251121
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
22件中 1~22件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
5,390 税込5,929
翌々日出荷

吸引口が歯面と汚れに直接当たるダイレクト吸引方式です。小児用として使用できます。
材質ブラシ/ナイロン、柄/ABS樹脂、チューブ/PVC(塩化ビニル樹脂) 全長(mm)152 サイズ(カテーテル)全長/260mm、太さ/ロング14Fr・ショート12Fr 耐熱温度(℃)80 ヘッド高さ(mm)15
1個
699 税込769
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

のどに食物・異物が詰まって取れない時に応急処置としてご利用ください。 掃除機のすき間ノズルに接続して使用します。
材質PVCコンパウンド 全長(mm)150 内寸法(mm)(接続部)8.5×34 先端内径(mm)Φ6 耐熱温度(℃)60 アズワン品番0-7379-01
1個
2,178 税込2,396
当日出荷

透明ですので吸引した鼻水の状態や量が確認できます。
材質硬質ガラス
1個
2,790 税込3,069
翌々日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ハンドピースの先端に装着されたバキュームにより、粉塵の飛散を軽減します。ドライな環境でケアを行いたい箇所に適しています。モーターは、55デシベルの静音設計です。
軸径(Φmm)2.35 質量(g)【ハンドピース】175 回転数(min-1[r.p.m])6,000~40,000 本体質量(kg)2.6 直径×長さL(Φmm×mm)【ハンドピース】22×144 アズワン品番69-6302-91
1台
649,998 税込714,998
5日以内出荷

サクソンⅡ専用の吸引フィルターです。200時間使用毎に取り替えてください。
アズワン品番69-6302-92
1セット(5枚)
11,298 税込12,428
6日以内出荷

1個
499 税込549
10日以内出荷

QT-500B交換用ACアダプタです。
アズワン品番65-5721-54
1個
8,490 税込9,339
8日以内出荷

QT-500A交換用ACアダプタです。
アズワン品番65-5714-64
1個
8,490 税込9,339
8日以内出荷

1個
3,990 税込4,389
12日以内出荷

耐圧、弾力に優れ、透明なので吸引物を確認できます。
仕様コネクター付き 付属品SEチューブ1M、TPXコネクター×1個付き 材質SEチューブMT-41110/PVC(塩化ビニル樹脂)、TPXコネクターS-2/ポリオレフィン サイズ内径/7mm、外径/11mm
1巻
849 税込934
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

吸引時の接続用チューブです。 透明度のあるチューブ材質ですので、チューブ内の視認性に優れています。 キンクしにくいチューブ設計。 10本入りの少量包装のため過剰在庫防止や在庫スペースの削減に繋がります。 滅菌済みのためすぐにお使いいただけます。 EOG滅菌済(個包装)。
材質PVC(塩化ビニル樹脂) コネクタメス-メス 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:27B2X00303000012 医薬品医療機器等法一般医療機器
1箱(10袋)
2,970 税込3,267
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

仕様オートクレーブ可(121℃・20分) 材質PVC(塩化ビニル樹脂) 長さ(m)20
1巻
3,298 税込3,628
翌々日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

両側にチューブを接続した状態で、コネクタの中央が回転しチューブの捻じれを解消できます。
材質POM(ポリアセタール樹脂) 全長(mm)60(公差:±10%) アズワン品番7-6353-31 医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:302AOBZI00004Z00 医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低
1袋(10個)
4,990 税込5,489
翌々日出荷

アウトレットが正面を向いていますので、流量計の目盛が見やすく使いやすいです。
材質ステンレス・アルミニウム 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:11B3X10028NB0041 医薬品医療機器等法一般医療機器
1個
29,900 税込32,890
5日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

台紙付なので清潔に装着が可能です。 薄くて柔らかな1枚台紙付の手袋です。 咽頭の吸引チューブ操作時などの使用に便利です。
サイズM 仕様EOG滅菌済(一括包装) 材質EVA(酢酸ビニル) 全長(mm)280 タイプ左右兼用/パウダーフリー アズワン品番8-5812-02
1箱(100枚)
1,970 税込2,167
翌々日出荷

ドレーンを吸引中の患者の移動に便利です。道具を使わず点滴台に容易に取り付けでき、安定性に優れています。
材質ステンレス(SUS304)
1個
26,980 税込29,678
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

バッグに入れながら本体を使用することができます。
仕様●サイズ:W400×D300×H270mm●質量:約500g●材質:撥水帆布
1個
19,900 税込21,890
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

必要とする場所へすばやく移動できます。 処置器具などを入れられるバスケット付です。
仕様●材質:スチール、バスケット/ステンレス(SUS304)●車輪:Φ130mm●サイズ:W360×D330×H880mm●重量:約4kg アズワン品番68-4522-02
1台
26,900 税込29,590
8日以内出荷

道具を使わず点滴台に容易に取り付けでき、安定性に優れています。スタッキング仕様の6本足の新型点滴台にも対応可能です。ドレーンを吸引中の患者の移動に便利です。MERASA-S800・S900両方に対応しています。
本体寸法(mm)297×260×355 材質ステンレス(SUS304) 適合【メラサキューム】MERASA-S800/S900 質量(kg)1.4 アズワン品番7-9400-01
1セット
34,980 税込38,478
5日以内出荷

ドレーンを吸引中の患者の移動に便利です。道具を使わず点滴台に容易に取り付けでき、安定性に優れています。
本体寸法(mm)279×513×106 材質ステンレス(SUS304) 質量(g)1500 仕様ダブル
1個
42,980 税込47,278
6日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)