医療・介護用品 :「回転」の検索結果

関連キーワード
12件中 1~12件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
引出し部分が個別に回転して引き出せるので、保管物の出し入れが手軽に行えます。 棚タイプの引出しにはPP製トレイが付いおり、小さな物でも保管できます。
1セット
13,280 税込14,608
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

アズワンチェア
抗菌・難燃性のシートを使用、お手入れしやすいデザインです。 座面回転式(固定不可)。
材質背・座/ウレタンフォーム・ビニールレザー(抗菌・難燃性)、脚部・ステップ/スチール(クロムメッキ仕上げ) 質量(kg)9.7 耐荷重(kg)約100 キャスターΦ50mmナイロン製(双輪) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)535×510×710~860 座面高さ(mm)475~625 昇降方式ガスシリンダー式 座面径(Φmm)380
1脚
23,400 税込25,740
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

柄は360度回転するため、隅々まで清掃できます。ドライ・ウェットどちらでも使用可能です。パッドは面ファスナーで簡単に交換できます。
材質ハンドル/アルミニウム、パッド/マイクロファイバー セット内容モップ本体×1本、パッド×1枚 寸法(mm)約340×130×750 アズワン品番7-7425-01
1セット
4,030 税込4,433
当日出荷

照度は脚部のスイッチで切り替えできます。 高さはパイプの抜差しと支持アームの屈曲で調整可能です。 ランプヘッドはアームを軸にして横向きに360°回転し、仰向き・俯き方向に300°向きを変えれます。
定格電力(W)40 定格電圧(V)24 アズワン品番8-7147-11
1個
6,490 税込7,139
当日出荷

アズワンチェアー
座面を固定したままで背部のみを360度回転でき、肘掛けとしても使用できます。 防汚性・抗菌性に優れたビニルレザーを使用しています。組み立て式(要工具)。
材質背・座/ウレタンフォーム・ビニールレザー、脚部・ステップ/スチール(クロムメッキ仕上げ) 質量(kg)9 耐荷重(kg)約100 キャスターΦ50mmナイロン製(双輪) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)475×545×700~830 座面高さ(mm)460~590 昇降方式ガスシリンダー式 座面径(Φmm)390
1脚
24,100 税込26,510
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

座面を固定したままで背部のみを360°回転でき、肘かけとしても使用できます。防汚性・抗菌性に優れたビニルレザーを使用しています。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)475×545×700~830 キャスターΦ50mmナイロン製(双輪) 質量(kg)9 材質背・座/ウレタンフォーム・ビニールレザー、脚部・ステップ/スチール(クロムメッキ仕上げ) 座面径(Φmm)390 昇降方式ガスシリンダー式 耐荷重(kg)約100 座面高さ(mm)460~590 アズワン品番0-8056-03
1脚
23,958 税込26,354
当日出荷

両側にチューブを接続した状態で、コネクタの中央が回転しチューブの捻じれを解消できます。
材質POM(ポリアセタール樹脂) 全長(mm)60(公差:±10%) アズワン品番7-6353-31 医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:302AOBZI00004Z00 医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低
1袋(10個)
4,990 税込5,489
翌々日出荷

エンドレスに回転し続ける、不思議な空間操作(変換)玩具です。1セットにつき取外し可能な6枚の円盤型パーツが入っており、遊びながら指先の運動ができるので、リハビリ用途におすすめです。
材質プラスチック 寸法(mm)100×100×45 質量(g)65 適合年齢(歳)3歳以上
1セット(6枚)
1,698 税込1,868
翌々日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ハンドピースの先端に装着されたバキュームにより、粉塵の飛散を軽減します。ドライな環境でケアを行いたい箇所に適しています。モーターは、55デシベルの静音設計です。
軸径(Φmm)2.35 質量(g)【ハンドピース】175 回転数(min-1[r.p.m])6,000~40,000 本体質量(kg)2.6 直径×長さL(Φmm×mm)【ハンドピース】22×144 アズワン品番69-6302-91
1台
649,998 税込714,998
5日以内出荷

放電灯CDM-TC70W相当の高輝度ハイパワースポットライト 安心のメーカー5年保証。※調光機能や省電力機能のついた配線ダクトレールではご使用になれません。※ランプの交換はできません。※LEDランプの表記寿命は設計上の寿命です。製品の寿命を保証するものではありません。
1個
50,200 税込55,220
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

仕様回転点灯式 材質アルミニウム・ABS樹脂・真鍮 寸法(mm)Φ14×122 電源LR44ボタン電池×3個(テスト用付属) アズワン品番8-1301-01
1個
2,398 税込2,638
10日以内出荷

頭受けの高さが、470~1050mmまで自在に調節できます。空圧ポンプにより、頭受けがスムーズに180°回転します。 湯幅を太目と細目に切替えることができます。 強制排水ポンプ付きですので高い場所にも排水が容易に行えます。 温度調節器付きですのでお好みの湯温を常時保つことができます。
キャスターΦ100mm(静音対角ストッパー付き) 付属品シャンプーブラシ1個 材質本体/ステンレス(SUS304)、洗髪槽・小物入れ/PVC(塩化ビニル樹脂) 質量(kg)約46 電源AC100V500W、2P/3P兼用50/60Hz共用 タンク容量(L)清水槽/34L(使用量30L)、汚水槽/40L 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)800×400×930 キャスター径(Φmm)100 アズワン品番0-1381-01
1台
582,000 税込640,200
61日以内出荷