臨床屈折計アズワン17日以内出荷
光源にLEDを使用しているので、従来器のような光源ランプの交換が不要です。
血清総タンパクと尿比重目盛に加え屈折計目盛を刻んでありますので、各種液体の屈折率も測定可能です。
電源は乾電池ですので、使用する場所を選びません。
寸法(mm)85×205×190質量(kg)1.25(電池除く)電源単3乾電池×3本(テスト用付属)、またはACアダプター(AC100~240V50/60Hz別売)目盛【血清総タンパク】0~12g/dL、【尿比重】1.000~1.080、【屈折率】nD1.3330~1.3600アズワン品番7-5086-01医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X90004000016医薬品医療機器等法一般医療機器
テープキットTES税込¥43,978¥39,980
シーベル金具SBODYMAKER税込¥3,958¥3,598
電動爪削りトレードワン税込¥1,428¥1,298