トイレ椅子(折りたたみ式) 520×535×700~800mmアズワン当日出荷
付属品フタ付きバケツ材質座部、背もたれ、肘掛け/PU(ポリウレタン)、パイプ/アルミニウム、バケツ・バケツフタ/PP(ポリプロピレン)質量(kg)5.8耐荷重120kg寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)520×535×700~800座面高さ(mm)400~500(5段階・25mmピッチ)アズワン品番0-6622-11座面寸法(幅W×奥行D)(mm)410×410×40先端径(Φmm)(パイプ)28折りたたみ寸法(mm)550×305×830
ブチルゴム便器 (エアーポンプ付)アズワン翌々日出荷
天然ゴムと比較して耐熱性・耐薬品性・耐久性に優れていますので、長く使用できます。
付属品エアーポンプ材質ブチルゴム(IIR)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)310×400×160耐熱温度(℃)本体/120アズワン品番8-3823-01
差込便器 (1300mL)アズワン翌々日出荷
材質本体・フタ/PP(ポリプロピレン)寸法(mm)265×410×105容量(mL)1300耐熱温度(℃)100アズワン品番8-2498-02
ベッドパン 差込式便器 (1900mL)アズワン翌々日出荷
やや小さめの差込みプラスチック便器です。
お尻が小さめの方・やせ気味の方・小児用に適しています。
お尻のカーブにあわせた差し込みやすいデザインです。
高さが低いので、安定性に優れています。
材質PP(ポリプロピレン)色ローズ容量(mL)1900寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)265×315×30~78アズワン品番0-8110-02
ゴム便器(セット)アズワン予約販売
ゴム便器をお尻の下に入れて、空気を送入し、腰を浮き上がらせます。
空気の量で高さや硬さを調節できます。
材質天然ゴム寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)315×380×140アズワン品番0-3056-01松吉医科器械コード01-5125-01