医療・介護用品 :「指 医療用」の検索結果
殺菌剤を配合しない、有効成分エタノール(濃度80.0%)の手指消毒剤です。速乾性で素早く手指になじみ、べたつきやぬるつき感を抑えています。植物由来の発酵エタノールなどの食品添加物のみを原材料とした手指消毒剤のため、食品製造・介護・医療機関など幅広い分野で使用可能です。外皮消毒剤として承認された指定医薬部外品です。
付属品シャワーノズル付き
成分エタノール/80.0voL%(添加剤としてグリセリン等の保湿剤を含む)
容量(mL)1000
サイズ(mm)ボトルサイズ:90×75×215(ノズル装着時/268)
医薬品医療機器等法指定医薬部外品
材質プラスチック
角度の測定範囲(°)0~180
アズワン品番0-8150-05
折りたたみ寸法(mm)100×54
1個
¥5,940
税込¥6,534
翌々日出荷
分娩を誘発・促進する手段として、人工的に卵膜を破り、破水させる指サックです。
ノンラテックスタイプ。
滅菌済。単回使用。
材質ニトリルゴム
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:14B1X90001U00032
医薬品医療機器等法一般医療機器
殺菌剤を配合しない、有効成分エタノール(濃度80.0%)の手指消毒剤です。速乾性で素早く手指になじみ、べたつきやぬるつき感を抑えています。植物由来の発酵エタノールなどの食品添加物のみを原材料とした手指消毒剤のため、食品製造・介護・医療機関など幅広い分野で使用可能です。外皮消毒剤として承認された指定医薬部外品です。殺菌剤を配合しない、有効成分エタノール(濃度80.0%)の手指消毒剤詰替用です。
仕様詰替用(注ぎ口ノズル付属)
成分エタノール80.0vol%(添加剤としてグリセリン等の保湿剤を含む)
寸法(mm)ボトル:145×233×246(注ぎ口ノズル除く)
容量(mL)5000
お得な6本入りが登場
ラビング法による手指消毒に適当とされる30~60秒の接触時間においては、日局消毒用エタノールと同等の殺菌効果を有します。
効果殺菌、消毒
仕様速乾性擦式、医薬部外品
成分日局エタノール50%および湿潤剤含有
使用方法適量を手の平にとり、乾くまで手指・皮膚に擦り込む。脱脂綿・ガーゼ等に浸して清拭
タイプホルダー無し
アズワン品番0-6673-41
医薬品医療機器等法医薬部外品
1箱(6本)
¥10,400
税込¥11,440
翌々日出荷
カバーの内側で指の間に仕切りを作り、内蔵式5本指構造を実現。冷えやムレの原因になる汗ばみ不快な指の間も快適。コアブリッド・サーモキャッチ(アクリル、ウール)使用。小指が脱げにくい構造。発熱保温機能・帯電防止機能W機能。
仕様●色:グレー●サイズ:フリー(22~26cm)●材質:アクリル、ウール、ポリエステル、ポリウレタン
アズワン品番65-3685-65
1足
¥1,198
税込¥1,318
7日以内出荷
硬度が高い指輪も切れるハイスピード型。
工業用炭素歯を使用しているので、硬度の高い指輪(タングステン)を除き、短時間で切断できます。
指がむくんで指輪が抜けない時等に、指輪を切断することができます。
材質工具用炭素鋼
アズワン品番8-3109-11
1袋(2枚)
¥10,400
税込¥11,440
欠品中
アメリカ・パーデュー大学の産業・組織心理学教授によって、巧緻性を評価するために開発されました。理学療法・作業療法・職業適性テスト等、様々な用途に利用可能です。手・指・腕の器用さを測定します。ピン・カラー・ワッシャーが付いています。一定時間でワッシャー、ピン、カラーを積み上げていき、出来上がった数で評価します。
寸法(mm)300×455×20
質量(g)1000
セット内容本体、ピン3種類(ピン、カラー、ワッシャー)
アズワン品番7-652-01
1セット
¥61,700
税込¥67,870
当日出荷
指・手のひら・手首を鍛えるのに適したトレーニング用シリコンパテです。リハビリ・握力アップなど手・指のストレッチにお勧めです。普通の粘土とは違い、容器の外に出しておいても固くなったり乾燥したりしません。グルテン・カゼイン・ラテックスフリーです
寸法(Φ×mm)82.5×3.8
容量(g)85/個
質量(g)181.4(※容器含む)
材質シリコン
柔らかく伸縮自在のテープ素材なので指の関節などにもしっかりフィットします。通気性に優れています。パッケージに点字表記があります。
材質テープ部/ウレタン不織布、パット部/ポリネット付き不織布、粘着剤/アクリル系
成分100g中に塩化ベンザルコニウム塩化物50mgを含有
医薬品医療機器等法指定医薬部外品
硬度が高い指輪も切れるハイスピード型。
工業用炭素歯を使用しているので、硬度の高い指輪(タングステン)を除き、短時間で切断できます。
指がむくんで指輪が抜けない時等に、指輪を切断することができます。
材質本体/プラスチック、刃/工具用炭素鋼
本体寸法(mm)13×12×155
アズワン品番8-3109-01
1袋
¥21,980
税込¥24,178
翌々日出荷
80%エタノールを含浸させた、注射時の皮膚消毒剤です。やわらかく、拭き取り効果に優れています。使い捨てなので衛生的です。
材質医療脱脂綿
シートサイズ(mm)40×40
効能手指・皮膚の洗浄・消毒
医薬品医療機器等法指定医薬部外品
急性期の冷却に最適な患部にフィットしやすい形状の冷却剤。
厚みがあり、底付き感のない板状の不凍ゲルを使用。
医薬品医療機器等法一般医療機器
足の横アーチにアプローチしながらムレ対策もするサポーターです。
足本来の形である横アーチにアプローチすることで、快適な歩行をサポートします。
三菱ケミカル(株)キトサン練り込み繊維「 ニュー ターフェル パークリン(R)」を使用。
足先が5本指タイプなので、足ムレ・ニオイ対策にも。
薄手なので、靴下・ストッキングの下やブーツの下にも重ね履きできます。
仕様●材質:綿、アクリル、その他●適応サイズ:22~26cm●男女兼用フリーサイズ
アズワン品番67-5282-20
1組(2足)
¥990
税込¥1,089
10日以内出荷
空気圧を利用し手と指の力を測定します。
仕様置針式
測定範囲0~15(※1psi=約0.07kg/cm2)
サイズ全長/150mm、握り部/Φ54mm、メーター部/Φ69mm
質量(g)約200
アズワン品番8-3833-01
1個
¥29,502
税込¥32,452
13日以内出荷
収納時は折りたたみ、積み重ねる事が可能です。品番:KR-T-1845Tは脚部サイドに荷物等を掛けるフック付きです。品番:KR-Y-1860Tは脚部サイドに荷物等を掛けるフック付きです。
付属品スパナ
材質天板/メラミン化粧板、脚/スチール焼付塗装
キャスターΦ53mm(前輪ストッパー付き)
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
医療・介護用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。