握力の測定のみでなく、回数と強さをカウントするトレーニングにもご使用いただけるほかにない機能を持っています。
握った回数・握力の平均値・最大値計測等を表示できます。
スプリング(赤・緑・青の3種)を交換することで、測定範囲を3段階に変更できます。
パッド付きのグリップ部で快適な握り心地です。
測定範囲赤/3~20kg、緑/3~40kg、青/3~80kg
付属品スプリング(赤・緑・青各2本)・ケース
質量(g)約300
電源CR2450リチウム電池×1個(テスト用付属)
本体寸法(mm)220×100×55
表示LCD(0.8インチ4桁)0.1kg単位
アズワン品番8-2370-01
1個
¥46,980
税込¥51,678
翌々日出荷
計測針は強化プラスチックで保護されています。
仕様アナログ表示
サイズ約154×235×59mm
質量(g)約620g
タイプ置針式
目盛間隔0.5kg
医薬品医療機器等法一般医療機器
片手で押すだけでも使えるので握力の弱い方でも使えます。
カバーをしたままでも切れる安全設計です。
材質ハンドル・キャップ/ABS樹脂、ブレード/ステンレス刃物鋼
全長(mm)110
質量(g)54
指先や握力・前腕部のトレーニングに適しています。ラテックスを使用していないため、においが少なくラテックスアレルギーのある方にも安心です。
寸法(Φmm)約50
材質TPE(熱可塑性エラストマー)
自分に合わせて首部分を上下左右に自由に手で曲げられます。
少しの握力でもラクに握れる大きさのスポンジ付。
シリコンスポンジは耐熱温度200℃で煮沸消毒可能。
材質ステンレス、シリコン
自分に合わせて首部分を上下左右に自由に手で曲げられます。
少しの握力でもラクに握れる大きさのスポンジ付。
シリコンスポンジは耐熱温度200℃で煮沸消毒可能。
材質ステンレス、シリコン
自分に合わせて首部分を上下左右に自由に手で曲げられます。
少しの握力でもラクに握れる大きさのスポンジ付。
シリコンスポンジは耐熱温度200℃で煮沸消毒可能。
材質ステンレス、シリコン
指・手のひら・手首を鍛えるのに適したトレーニング用シリコンパテです。リハビリ・握力アップなど手・指のストレッチにお勧めです。普通の粘土とは違い、容器の外に出しておいても固くなったり乾燥したりしません。グルテン・カゼイン・ラテックスフリーです
寸法(Φ×mm)82.5×3.8
容量(g)85/個
質量(g)181.4(※容器含む)
材質シリコン
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
医療・介護用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。