軽くて丈夫なオールプラスチック製です。天板・棚板は枠付きで、付属のガードレールとともに落下を防止します。
耐荷重(kg)約50/段
キャスター径(Φmm)100ゴム製(対角ストッパー付き)
軽くて丈夫なオールプラスチック製です。天板・棚板は枠付きで、落下防止に役立ちます。
材質天板・引出しPP(ポリプロピレン)、支柱・ガードレール/ABS樹脂
棚板有効寸法(mm)525×400
棚板間隔(mm)(上段)195・(下段)275
キャスターΦ100mmゴム製(対角ストッパー付き)
引出し内寸法(mm)199×350×76
耐荷重(kg)50/段
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)655×455×825
アズワン品番8-8723-02
1台
¥21,900
税込¥24,090
当日出荷
軽くて丈夫なオールプラスチック製です。天板・棚板は枠付きで、落下防止に役立ちます。
キャスター径(Φmm)100ゴム製(対角ストッパー付き)
低重心なので安定して自立し、移動も安心です。<AMG-632-CL・AMG-633-CL・AMG-63622-CL>連結部にギヤ式ジョイントを使用しておりますので、わずかな力でスムーズに開閉できます。
上下のねじれがなく、枠と枠の隙間がほとんどありません。
三連式防炎証明付き。
寸法(m)【替えカーテン】1×1.45
頑丈なオールプラスチックで、天板・棚板は転落防止の枠付きです。工具を使用せずに組立・分解が容易に出来ます。ひとまわり大きい、モバイルカートシリーズの新タイプ
材質棚板/PP、支柱/ABS
キャスターΦ100mmエラストマー製
耐荷重(kg/段)70
あたたかみのあるデザインは、休憩スペースに最適です。4脚までスタッキングできます。
材質張地/合成皮革、枠/成型合板
質量(kg)約8
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)535×580×770
座面高さ(mm)415
高級感溢れるデザインです。背もたれを倒してフルフラットにすれば、仮眠用ベッドとしても使用できます。低ホルムアルデヒド・廃材利用商品です。
材質本体/木枠・ウレタンフォーム、肘/ラバーウッド無垢材、張地/抗菌性ビニールレザー
寸法(mm)ベッド時/(幅)2050×(奥行)960×(高さ)470mm
質量(kg)50
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)2050×750×720
座面高さ(mm)370
ソファーを2台組み合わせることによって簡易ベッドとしてご使用いただけます。リクライニングは3段階で調節可能です。
材質木枠・ウレタンフォーム(本体)、スチール・メラミン焼付シルバー塗装(脚部)、抗菌・防汚ビニールレザー張り(アルコール・次亜塩素酸ナトリウム対応)
質量(kg)17.2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)740×680×720
座面高さ(mm)370mm
ベッド寸法(mm)740×1840×390mm
遺伝子実験の前後に照射することで、コンタミを防止できます。照射時間を設定できるタイマー付きです。
仕様紫外線放射強度:約218μW/cm2 ※1
材質作業面/SUS304、正面扉/ポリカーボネート、側面板/アルミ複合板、枠/アルミニウムフレーム(アルマイト処理)
寸法(mm)有効作業面:557×410
質量(kg)約18
電源(V)AC100 50/60Hz
コード長さ(m)電源:1.8(2Pプラグ付き)
殺菌灯15W×1灯
照明庫内:LED
タイマー設定最大30分
サイズ(mm)600×475×806
アズワン品番4-6518-01
1個
¥147,000
税込¥161,700
12日以内出荷
仕様棚板仕様、デジタル温度調節器、ノーヒューズブレーカー付き
付属品ステンレスパンチング棚板×3枚
材質本体/ステンレス、棚・板/ステンレス(パンチング板)、扉/ステンレス枠・ガラス戸、架台・ハンガー/ステンレス
質量(kg)50
電源ヒーター/AC100V 50/60Hz 150W×2本、ファン/AC100V 10W
殺菌灯6W×5本
収納量米式便器4枚+尿器4個
本体外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(幅)600×(奥行)550×(高さ)1250
アズワン品番0-7872-02
本体内寸法(mm)(幅)500×(奥行)460×(高さ)890
1個
¥674,000
税込¥741,400
30日以内出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
医療・介護用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。