医療・介護用品 :「検査表」の検索結果
特価
本日7月7日(月)は、医療・介護用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
投影式により、指示した箇所のみを標示します。LED照明で、よりクリアに標示します。同じ測定スイッチを押すとランダムに標示します。コントロールボックスはワイヤレス方式ですので、測定時にコードが邪魔になりません。4段階方式(ABCD)の測定を行う場合は、0.3 0.7 1.0 の測定ボタンのみで使用します。
寸法(mm)本体/350×70×840、コントロールボックス/85×195×35
質量(kg)本体/7.5、壁掛け金具/1.5、コントロールボックス/0.4
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:26B3X00023000005
医薬品医療機器等法一般医療機器
投影式により、指示した箇所のみを標示します。LED照明で、よりクリアに標示します。4段階方式(ABCD)の測定を行う場合は、0.3 0.7 1.0 の測定ボタンのみで使用します。
付属品組み立て式(要工具)、接続コード(7m)×1本、壁掛け金具×1個、コントロールボックス×1個、乱視色覚検査表
寸法(mm)本体/350×70×750、コントロールボックス/125×235×85
質量(kg)本体/5.5、壁掛け金具/1.5、コントロールボックス/1.3
電源(V)AC100(50/60Hz)
電源コード(m)2.5
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:26B3X00023000004
医薬品医療機器等法一般医療機器
投影式により、指示した箇所のみを標示します。4段階方式(ABCD)の測定を行う場合は、0.3 0.7 1.0 の測定ボタンのみで使用します。
寸法(mm)本体/350×70×750、コントロールボックス/125×235×85
質量(kg)本体/4、壁掛け金具/1.5、コントロールボックス/1.3
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:26B3X00023000001
医薬品医療機器等法一般医療機器
投影式により、指示した箇所のみを標示します。同じ測定スイッチを押すとランダムに標示します。コントロールボックスはワイヤレス方式ですので、測定時にコードが邪魔になりません。4段階方式(ABCD)の測定を行う場合は、0.3 0.7 1.0 の測定ボタンのみで使用します。
仕様国際標準ランドル氏環
付属品組み立て式(要工具)、スペアー球×5個、壁掛け金具×1個、コントロールボックス×1個、ACアダプター(充電器)×1個、乱視色覚検査表
寸法(mm)本体/350×70×840、コントロールボックス/85×195×35
質量(kg)本体/6、壁掛け金具/1.5、コントロールボックス/0.4
電源(V)AC100(50/60Hz)
電源コード(m)2.5
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:26B3X00023000002
医薬品医療機器等法一般医療機器
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
医療・介護用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。