医療・介護用品 :「点滴」の検索結果
特価
本日7月31日(木)は、医療・介護用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
フック2個
材質支柱/スチール(クロムメッキ)、脚/鋳物(樹脂コーティング)、ハンガー/樹脂製
寸法(mm)380×330×1340~2060(1280~2000)
質量(kg)約7
パイプ径(Φmm)【支柱(上・下)】16・25
握りやすいグリップで簡単に高さ調節できます。
組み立て式(要工具)。
キャスターΦ50mmナイロン製
プッシュボタンで任意の長さに設定できます。
材質スチール
耐荷重約20kg
フック全長(mm)使用時/270mm、折りたたみ時/80mm
ネスティング可能で収納スペースを省力化できます。
6本脚で安定性に優れた静音設計です。
フリーロックストッパーで、点滴袋ハンガー部の高さ調節が容易です。
便利フック付きです。組み立て式(要工具)。
フック2本架
材質支柱/ステンレス(SUS304)、脚部/スチール焼付塗装、樹脂部/エラストマー
寸法(mm)451×431×1510~2045
質量(kg)約5.5
パイプ径(Φmm)【支柱】25
キャスター径(Φmm)75
2ヶ所のネジで高さの調節ができます。
ベース部は折りたたみ、フック部は取り外し可能です。
組み立て式。
フック2本架
付属品収納袋
材質スチール
質量(kg)2.6
高さ(mm)935~1965
パイプ径(Φmm)【支柱(上・下)】19・25.4
アズワン品番8-4170-01
半径(Φmm)【開脚時】360
折りたたみ時長さ(mm)870
1台
¥12,870
税込¥14,157
当日出荷
ハンドルは縦横どちらの向きにも取り付けることができます。ハンドルは持ちやすく、ポーチなどを掛けることができ便利です。
仕様交換用ハンドル
材質ハンドル/PP(ポリプロピレン)・アルミニウム
ドレーンを吸引中の患者の移動に便利です。道具を使わず点滴台に容易に取り付けでき、安定性に優れています。
材質ステンレス(SUS304)
ドレーンを吸引中の患者の移動に便利です。道具を使わず点滴台に容易に取り付けでき、安定性に優れています。
本体寸法(mm)279×513×106
材質ステンレス(SUS304)
質量(g)1500
仕様ダブル
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
医療・介護用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。