医療・介護用品 :「紫外線消毒器」の検索結果
庫内エンボスアルミ反射板の採用で均一な殺菌効果が得られます。
IC20分タイマーで自動消灯が可能です。
仕様網棚1段
質量(kg)3.5
消費電力(W)9
電源AC100V 50/60Hz
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)270×235×186
殺菌灯紫外線灯:6W×1灯
庫内寸法(mm)225×200×106
室内の空気を取り入れて紫外線ランプで殺菌し、清潔な空気を送り出します。
一般性菌を1パス処理で99.9%以上除去できます。
紫外線が目や皮膚に直接照射されません。
転倒時の安全装置付きです。
仕様自立形循環式、エアーリアTM
寸法(mm)Φ450×1118
質量(kg)約17.5
電源AC100V50/60Hz
消費電力(W)(50/60Hz)27/26.5
風量約1m3/min
ランプ15W・1灯
アズワン品番8-8779-01
1台
¥109,000
税込¥119,900
10日以内出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
医療・介護用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。