3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
容易なキー操作でBMI計算ができます。 品番:MS4900+HM200Dは、支柱の見やすい位置に身長用の簡易デジタル表示付きです。
寸法(mm)360×520×1090 質量(kg)約12 測定範囲【身長】1200~2000mm(デジタル)【体重】2~150kg、秤量:150kg、表示単位:100kgまで/100g、100~150kgまで/200g、精度等級:3級 機能ホールド・風袋引き・BMI指数 最小目盛(mm)1
1台
141,570 税込155,727
41日以内出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様組み立て式 質量(kg)本体/12.2、外部表示ユニット/520g 測定範囲身長/85.0~209.0cm、体重/2~150kg 電源本体/AC100V 50/60Hz(専用ACアダプター付属)または単2乾電池×4本(テスト用付属)、外部表示ユニット/単3乾電池×4本(テスト用付属) 精度身長/±1mm+1digit、体重/±0.1kg 外寸(mm)本体/330×492×1035、外部表示ユニット/170×110×55(ケーブル長 機能身長/体重表示・BMI/標準体重表示・ID設定機能・オートパワーオフ・自己診断/修正 表示項目身長・体重・BMI・標準体重・ID番号 最小表示単位身長/0.1cm(1mm)、体重/0.1kg(100g) 精度等級3級 出力端子RS232C アズワン品番0-1153-21
1個
263,000 税込289,300
7日以内出荷

実用的なコンパクト身長計です。
仕様ロールアップ式 付属品粘着クッション、ネジ×3個 材質ABS樹脂 寸法(mm)30×150×140mm 測定範囲0~220cm 質量(g)130 最小目盛1mm アズワン品番8-8979-01
1個
5,740 税込6,314
当日出荷

おすすめ人気ランキング