5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
明るさと経済性を両立させたエントリークラスの照明灯です。プッシュボタンによる10段階の角度調整とフレキシブルアームの微調整を合わせることで、安定したポジションを得られます。ベース部が小型・軽量ですので、設置・保管場所も省スペースになります。
照度(Lx)約1300(測定距離800mm) 電源コード(m)2.5 光源LED電球×1個 径(Φmm)210(灯) 質量(kg)約5.4 電源(V)AC100(50/60Hz) 材質シェード・支柱/ステンレス、ベース/アルミダイカスト キャスターΦ40mm双輪キャスター(ナイロン製、ストッパーなし) 寸法(mm)460×460×900~1650 アズワン品番0-5227-23 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:11B3X10014000001 医薬品医療機器等法一般医療機器
1台
59,700 税込65,670
10日以内出荷

約120ルーメンの明るさのヘッドライトになります。 連続使用時間は、約4時間になります。 単4乾電池3本使用になります。
仕様●材質:本体/ABS樹脂、バンド部/ナイロン アズワン品番67-5755-59
1個
699 税込769
13日以内出荷

1個
2,475 税込2,723
翌々日出荷

投影式により、指示した箇所のみを標示します。列灯(縦一列)も可能ですので、矯正視力の測定が容易に行えます。LED照明で、よりクリアに標示します。同じ測定スイッチを押すとランダムに標示します。コントロールボックスはワイヤレス方式ですので、測定時にコードが邪魔になりません。4段階方式(ABCD)の測定を行う場合は、0.3 0.7 1.0の測定ボタンのみで使用します。
仕様国際標準ランドル氏環 付属品色覚検査(R&G)付き、組み立て式(要工具)、壁掛け金具×1個、コントロールボックス×1個、ACアダプター(充電器)×1個 寸法(mm)本体/350×70×790、コントロールボックス/85×195×35 質量(kg)本体/8.5、壁掛け金具/1.5、コントロールボックス/0.4 電源(V)AC100(50/60Hz) 電源コード(m)2.5 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:26B3X00023000007 医薬品医療機器等法一般医療機器
1セット
322,000 税込354,200
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

仕様ストラップ付き 質量(g)160 電源単3電池×3本(テスト用付属) 本体寸法(mm)70×50×18 光源高輝度LED×1灯 アーム寸法(mm)8×450 アズワン品番8-9738-01
1個
5,290 税込5,819
8日以内出荷