抗菌、耐アルコールレザーを使用した医療向けイスです。雑菌の繁殖に強い抗菌処理素材を使用しています。薬品に強い耐アルコール性です。ガス圧リフト装置付きで、座面の昇降が可能です。背もたれがないので、机の下にすっきり収納することができます。
材質張地/ビニールレザー張り、座部/合板、脚部/ナイロン、シリンダカバー/PP(ポリプロピレン)、クッション材/ウレタンフォーム、キャスター/ナイロン
質量(kg)5.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)515×515×410~540、座面/直径350
機能ガス圧リフト装置、抗菌・耐アルコールレザー
抗菌、耐アルコールレザーを使用した医療向けイス。
雑菌の繁殖に強い抗菌処理素材。
薬品に強い耐アルコール性。
院内での移動に適したウレタン製静音キャスター
ウレタン製キャスターにより院内のPタイル上でも傷が付きにくい。
ガス圧リフトで上下調節可能。
持ち運びにとっても便利なとって付き。
仕様ガス圧リフト装置付
質量(kg)6.5
形式ノックダウン
張地ビニールレザー張り
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
医療・介護用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。