医療・介護用品 :「AED収納ケース」の検索結果
全AED機種に対応国内で使用されている全機種のAEDが収納できます。
壁掛け可能自由な位置に配置できます。警報ブザー扉を開ける際ブザーが鳴り緊急時に大音量(100dB)で周囲に知らせます。
緊急用品も収納可能収納部下段にハサミやアルミ簡易毛布など、AED使用の際必要な道具を保管できます。
材質(本体)スチール、(窓)アクリル
電源アルカリ乾電池単4電池×2
幅(cm)(アクリル部)21×20
新登場!防水構造の外置き用AED収納BOX
IPX5相当の防水構造。
AED設置部は断熱材入り二重構造。
国内で使用されているほぼすべてのAEDが収納できます。
AEDを置く棚板の高さは調節可能です。スタンドタイプ 組立あり sanwaオリジナル。
付属品床固定用金具、コンクリートアンカー、AED使用方法A3ポスター
材質本体:スチール 耐候粉体塗装、窓:ポリカーボネート 、アジャスター:ステンレス
質量(kg)38
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)470×400×1020
1個
¥169,000
税込¥185,900
15日以内出荷
マット、担架、ついたて、3つの使い方が出来ます。救護者が心臓マッサージをしたり、人工呼吸をする際、アスファルトや固い床にひざを付いて、けがすることがあります。 患者をマットタンカに乗せて、救護者もマットの上にひざを付けば安全に心肺蘇生を行うことができます。また、マットのクッションは固めなので、ひざを付いても痛くありません。表面は抗菌素材なので、訓練時など繰り返し使用できます。ジャバラ状にすれば自立するので、患者への視線を遮るためのついたてとして使用することもできます。
アズワン品番65-8740-58
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
医療・介護用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。