医療・介護用品 :「神奈川」の検索結果
いつでもどこでも使用できる、乾電池とACアダプタの併用型。
プリセット風袋引き機能付きで着衣量も簡単に設定可能。
セパレートタイプは便利なスタンド付き。
体重の証明用に使用可能。
付属品ACアダプタ
質量(kg)7.1
ひょう量(kg)200(着衣量含む)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)336×515×848
目量(kg)0.05
検定型式承認取得品、ISO9001対象商品
機能表示固定、プリセット風袋
オートパワーオフ5/10/30/60分/連続
両側昇降で乗り降り自在。
測定台までの高さ約29mmと薄型設計で乗り降りしやすい。
風袋引き機能、プリセット風袋引き機能付きで、車椅子重量の減産に便利。
表示部の文字高は38mmで大きく見やすい。
キャスター付きで簡単に移動可能。
ACアダプタと乾電池の両電源に対応。
体重の証明に使用可能。
ひょう量(kg)200(着衣量含む)
目量(kg)0.1
付属品ACアダプタ
質量(kg)(測定台)28、(コントローラ)0.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(測定台)908×875×169、(コントローラ)209×159×56
文字高(mm)38
検定型式承認取得品、ISO9001対象商品
機能表示固定、プリセット風袋、風袋引き
オートパワーオフ5/10/30/60分/連続
ひょう量単位kg
いつでもどこでも使用できる、乾電池とACアダプタの併用型。
プリセット風袋引き機能付きで着衣量も簡単に設定可能。
セパレートタイプは便利なスタンド付き。
体重の証明用に使用可能。
付属品ACアダプタ
質量(kg)5.1
ひょう量(kg)200(着衣量含む)
ケーブル長(m)2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)336×301×82、209×159×56
目量(kg)0.05
検定型式承認取得品、ISO9001対象商品
機能表示固定、プリセット風袋
オートパワーオフ5/10/30/60分/連続
乳児皿は簡単に取り外して洗え、清潔に保てます。
バックライト付きで暗い所でも見やすい。
文字高32mmの見やすい大型表示。
授乳量が確認できる専用キー付き。
転倒防止カバーがついて安全な測定が可能。
体重の証明用に使用可能。
ひょう量(kg)10
目量(g)5
付属品ACアダプタ
材質ABS樹脂
電源専用ACアダプタ(入力AC100V、出力DC9V 200mA)、DC9V 単2乾電池×6本使用
本体質量(kg)3.6(電池含まず)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(本体)352×564×1778、(乳児皿)276×564
検定型式承認取得品、ISO9001対象商品
機能体重表示、体重記憶、授乳量表示、表示固定
オートパワーオフ5/10/30/60分/連続
ひょう量単位kg
両側昇降で乗り降り自在。
測定台までの高さ約29mmと薄型設計で乗り降りしやすい。
風袋引き機能、プリセット風袋引き機能付きで、車椅子重量の減産に便利。
表示部の文字高は38mmで大きく見やすい。
キャスター付きで簡単に移動可能。
ACアダプタと乾電池の両電源に対応。
体重の証明に使用可能。
ひょう量(kg)200(着衣量含む)
目量(kg)0.1
付属品ACアダプタ
質量(kg)(測定台)28、(コントローラ)0.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(測定台)908×875×169、(コントローラ)209×159×56
文字高(mm)38
検定型式承認取得品、ISO9001対象商品
機能表示固定、プリセット風袋、風袋引き
オートパワーオフ5/10/30/60分/連続
ひょう量単位kg
測定台が大きく、薄型なので乗降りしやすい。
手すりをつかんでいても正確に結果を表示。
つかまりやすく、滑りにくいハンドレール形状。
風袋引き機能、プリセット風袋引き機能付きで、着衣量の減算に便利。
ACアダプタと乾電池の両電源に対応。
オートパワーオフの時間設定可能。
拡張表示機能(20g)を搭載。体重の証明用に使用可能。
付属品ACアダプタ
質量(kg)25.5
ひょう量(kg)200(着衣量含む)
ハンドル径(Φmm)34
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)686×623.5×1042.5
目量(kg)0.1
文字高(mm)38
検定型式承認取得品、ISO9001対象商品
機能表示固定、プリセット風袋、風袋引き
オートパワーオフ5/10/30/60分/連続
いつでもどこでも使用できる、乾電池とACアダプタの併用型。
プリセット風袋引き機能付きで着衣量も簡単に設定可能。
セパレートタイプは便利なスタンド付き。
体重の証明用に使用可能。
ひょう量(kg)200(着衣量含む)
目量(kg)0.05
機能表示固定、プリセット風袋
オートパワーオフ5/10/30/60分/連続
付属品ACアダプタ
質量(kg)7.1
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)336×515×848
検定型式承認取得品、ISO9001対象商品
測定台が大きく、薄型なので乗降りしやすい。
手すりをつかんでいても正確に結果を表示。
つかまりやすく、滑りにくいハンドレール形状。
風袋引き機能、プリセット風袋引き機能付きで、着衣量の減算に便利。
ACアダプタと乾電池の両電源に対応。
オートパワーオフの時間設定可能。
拡張表示機能(20g)を搭載。体重の証明用に使用可能。
付属品ACアダプタ
質量(kg)25.5
ひょう量(kg)200(着衣量含む)
ハンドル径(Φmm)34
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)686×623.5×1042.5
目量(kg)0.1
文字高(mm)38
検定型式承認取得品、ISO9001対象商品
機能表示固定、プリセット風袋、風袋引き
オートパワーオフ5/10/30/60分/連続
乳児皿は簡単に取り外して洗え、清潔に保てます。
バックライト付きで暗い所でも見やすい。
文字高32mmの見やすい大型表示。
授乳量が確認できる専用キー付き。
転倒防止カバーがついて安全な測定が可能。
体重の証明用に使用可能。
ひょう量(kg)10
目量(g)5
付属品ACアダプタ
材質ABS樹脂
電源専用ACアダプタ(入力AC100V、出力DC9V 200mA)、DC9V 単2乾電池×6本使用
本体質量(kg)3.6(電池含まず)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(本体)352×564×1778、(乳児皿)276×564
検定型式承認取得品、ISO9001対象商品
機能体重表示、体重記憶、授乳量表示、表示固定
オートパワーオフ5/10/30/60分/連続
ひょう量単位kg
乳児皿は簡単に取り外して洗え、清潔に保てます。
バックライト付きで暗い所でも見やすい。
文字高32mmの見やすい大型表示。
授乳量が確認できる専用キー付き。
転倒防止カバーがついて安全な測定が可能。
体重の証明用に使用可能。
ひょう量(kg)10
目量(g)5
付属品ACアダプタ
材質ABS樹脂
電源専用ACアダプタ(入力AC100V、出力DC9V 200mA)、DC9V 単2乾電池×6本使用
本体質量(kg)3.6(電池含まず)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(本体)352×564×1778、(乳児皿)276×564
検定型式承認取得品、ISO9001対象商品
機能体重表示、体重記憶、授乳量表示、表示固定
オートパワーオフ5/10/30/60分/連続
ひょう量単位kg
いつでもどこでも使用できる、乾電池とACアダプタの併用型。
プリセット風袋引き機能付きで着衣量も簡単に設定可能。
セパレートタイプは便利なスタンド付き。
体重の証明用に使用可能。
付属品ACアダプタ
質量(kg)5.1
ひょう量(kg)200(着衣量含む)
ケーブル長(m)2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)336×301×82、209×159×56
目量(kg)0.05
検定型式承認取得品、ISO9001対象商品
機能表示固定、プリセット風袋
オートパワーオフ5/10/30/60分/連続
赤ちゃんも安心のゆったりサイズの乳児皿。
安定感があり、がたつきません。
赤ちゃんを下してからも測定値を表示し続けることができます。
高精度2g単位の計測が可能。
授乳量が確認できる専用キー付き。
外部信号出力用RS-232C端子付き(出力専用)。
体重の証明用に使用可能。
付属品ACアダプタ、単3乾電池(R6)×4本、ソフトマット1枚、身長計シール(55cm)
消費電力(W)0.5以下(ACアダプタ使用時)、0.3以下(乾電池使用時)
ひょう量(kg)15(6/15複目量はかり(自動切替))
電源専用ACアダプタ(入力AC100V、出力DC9V 200mA)、DC6V 単3乾電池×4本使用
本体質量(kg)4.6(電池含まず)
目量(g)0~6kgまで2、0~15kgまで5(拡張目盛1(体重証明外))
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(本体)409×600×157、(乳児皿)350×600
検定型式承認取得品、ISO9001対象商品
機能体重表示、測定値目盛、目盛値呼出、授乳量表示、表示固定、拡張表示(1g)、バックライト
オートパワーオフ15/30/45/60分/連続
設定項目(表示固定時間設定)10/20/30秒/なし、(外部出力設定)プリンタ出力/RS232C出力
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
医療・介護用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。