乳児皿は簡単に取り外して洗え、清潔に保てます。
バックライト付きで暗い所でも見やすい。
文字高32mmの見やすい大型表示。
授乳量が確認できる専用キー付き。
転倒防止カバーがついて安全な測定が可能。
体重の証明用に使用可能。
ひょう量(kg)10
目量(g)5
付属品ACアダプタ
材質ABS樹脂
電源専用ACアダプタ(入力AC100V、出力DC9V 200mA)、DC9V 単2乾電池×6本使用
本体質量(kg)3.6(電池含まず)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(本体)352×564×1778、(乳児皿)276×564
検定型式承認取得品、ISO9001対象商品
機能体重表示、体重記憶、授乳量表示、表示固定
オートパワーオフ5/10/30/60分/連続
ひょう量単位kg
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
医療・介護用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。