モート ダマスクピンク島製作所63日以内出荷
折りたたみ時もバッグの形状が変わりません。折りたたんだ状態でも自立し、持ち運びも可能です。前輪2WAYキャスター、「固定」と「方向転換もスムーズな約120度の回転」かを選べます。開閉レバー・ロック付きで便利です。便利な傘ホルダー付き。傘や杖を収納できます。SG規格適合商品
材質本体/アルミニウム(粉体塗装)、タイヤ/EVA(酢酸ビニル)、ホイル/PP(ポリプロピレン)、バッグ/ポリエステル質量(kg)約3.7色ダマスクピンク耐荷重(kg)80キャスター前輪/約Φ130mm(固定・120°切替可能)、後輪/約Φ145mm(固定)外寸(mm)【バッグ】約210×170×250寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約405×585×840~930ハンドル高さ(mm)約840~930(約30mm間隔・4段階調節)座面高さ(mm)約470アズワン品番65-0315-07座面寸法(幅W×奥行D)(mm)約240×190折りたたみ寸法(mm)約405×340×790
フォルテライト Gブラウン島製作所63日以内出荷
ゆったり設計で歩きやすく、荷物もたっぷり収納可能。安定感のある軽量タイプ。車体の開閉が簡単に操作出来ます。(安全ロック付)ブレーキレバーを握ればブレーキ、下に押し下げれば駐車用ストッパーの便利な手元2WAYブレーキシステム。前輪2WAYキャスター、「固定」と「方向転換もスムーズな約120度の回転」かを選べます。折りたたむと小さくなり、持ち運びや収納に便利。足元ラクラク設計で足運びがスムーズに行える空間を確保しています。便利な傘ホルダー付き。傘や杖を収納できます。使用に応じてバッグの形状を変えられます。SG規格適合商品
材質本体/アルミニウム(粉体塗装)、キャスター/EVA(硬質発泡車輪)、ホイル/ポリプロピレン、バッグ/ポリエステル質量(kg)約4.3色Gブラウン耐荷重(kg)【バッグ】約10キャスター前輪/Φ150mm、後輪/Φ150mm 2WAY(固定・左右各60度)外寸(mm)【バッグ】約265×160×310寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)455×585×800~860ハンドル高さ(mm)約800~860座面高さ(mm)約440高さ調節3段階(約30mピッチ)アズワン品番65-0315-06座面寸法(幅W×奥行D)(mm)約310×240折りたたみ寸法(mm)455×290×680最大使用者体重(kg)80
テノールEVO島製作所5日以内出荷
男性が使いやすいサイズ設計。U字ハンドルで歩きやすさを追求。握るとブレーキ、押し下げると駐車ストッパ。キャスターの回転を固定(0度)と方向転換もスムーズな左右各60度の回転を選んで使うことが可能。取り外し可能のライト付き!点灯と点滅の切り替えが指で操作できます。折りたためばコンパクトになり、持ち運びなどに便利。小さな溝にはまりにくいよう後輪は太めの約5cmを採用!!
材質フレーム:アルミ質量(kg)4.8容量(L)カゴ:2積載荷重(kg)2寸法(cm)幅46×奥行61.5×高さ90~99(4段階/3)、折りたたみ時:奥行34×高さ98、座面:幅27×奥行22、座面高:47機能折りたたみ、2WAYキャスター(左右60°、固定)、手元ブレーキ、駐車ブレーキ、座面、杖・傘立て取得規格SGマーク取得商品最大使用者体重(kg)90車輪サイズ(cm)前輪14.5×後輪14.5
シャワーチェアー楽湯くるまるコンパクト島製作所5日以内出荷
コンパクト設計なので狭い浴室にピッタリ。座面は90度ずつ360度回転で便利。
仕様要組立材質本体:アルミ・ナイロン・PP、パッド:EVA、足ゴム:TPR質量(kg)2ケース入数2寸法(cm)幅33×奥行35×高さ39~46.5、座面:直径29、座面高:33~40.5(4段階/2.5)機能座面回転(360°/90°ピッチ)最大使用者体重(kg)80
メロディ スムーズST島製作所当日出荷から5日以内出荷
足さばきも楽で歩きやすい、大きな車輪の4輪360°キャスターで楽々操作。
ワンタッチ式アップダウン機能付。手元の操作で簡単にアップダウンができます。
便利な駐車ストッパー付。レバー操作でストッパーが可能です。
ベアリング仕様の10cm大型タイヤ。タイヤホイル中心部にベアリングが入っているのでタイヤがスムーズに回転します。
耐荷重(kg)(バッグ)8仕様傘ホルダー付、後ろポケット付質量(kg)2.3車輪径(Φmm)100ピッチ(mm)40(5段階)ハンドル高さ(mm)680~840収納時寸法(mm)H590×W235×D305使用時寸法(mm)H680~840×W235×D305バッグ寸法(mm)H370×W190×D290