絞り込み
ブランド
- ULVAC(アルバック)
- モノタロウ(22)
- 高田ベッド製作所(5,094)
- ビー・ブラウンエースクラップ(2,631)
- ナビス(アズワン)(1,942)
- 住商モンブラン(1,906)
- アズワン(1,462)
- 徳武産業(1,364)
- 松吉医科器械(1,359)
- le coq sportif (ルコックスポルティフ)(1,243)
- ミドリ安全(1,049)
- KAZEN(881)
- ケアファッション(867)
- イトーキ(718)
- フリッツメディコ(647)
- Aron(アロン化成)(607)
- フォーク(595)
- オカムラ(岡村製作所)(553)
- 明石スクールユニフォームカンパニー(553)
- オオサキメディカル(545)
- カワムラサイクル(455)
- ブランドをもっと見る
特価

吸引アウトレット付きポータブル吸引源 救引Gen VD-16シリーズ
ULVAC(アルバック)¥199,800税込¥219,7801個41日以内出荷から61日以内出荷「救引Gen」は病院の壁配管吸引設備と同じアウトレットを備えているため、お使いの壁掛式吸引器をそのまま接続することができます。バッテリー内蔵のポータブル設計で、どこにでも持ち運びが可能。貴重な非常用電源を消費しません。患者の移送中などにも利用できますので、災害時だけでなく平時にも活躍します。内臓バッテリーのほか、AC100V(50/60Hz)、自動車用ソケット(DC12V)の電源に対応しています。アウトレットはピン式とシュレーダー式があります。購入時にいずれかをお選びいただけます。軽量でコンパクトです。ハンドルがついているので持ち運びもラクです。バッテリー使用時の作動時間は、一般的な使用時間を十分に満たす約1.5時間です。バッテリーの充電時間は約3時間です。本体の起動はON/OFFボタンを押すだけの簡単操作です。ACアダプターと自動車用ソケットを付属しています。付属品AC アダプタ、アクセサリーソケット(自動車)コード、取扱説明書消費電力(W)36電源電圧AC100V(50Hz/60Hz)、DC12V(バッテリー、自動車用電源使用時)本体質量(kg)約3寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)200×118×302(P)/305(S)充電時間(時間)バッテリー(目安):約3バッテリー稼動時間約1.5時間(通常運転 ※バッテリー新品時の目安)最大圧力(kPa)吸引:-87