風呂用段差解消すのこ"楽作" TY558シリーズ日進医療器(車イス)7日以内出荷
浴室の出入口の段差を解消するための「すのこ」で、つまずきのない、安全な浴室づくりをサポートします。浴室に合わせたオーダー式で浴室の出入口の段差を解消します(55~290mmまで対応可能)、樹脂製で腐らず衛生的、脚部は高さ調節式で浴室の傾斜にも対応可能、すのこ部は抗菌剤入り
ミニ平行棒"ささえ愛"日進医療器(車イス)11日以内出荷
並列・直列・L型と組み替え自由多目的平行棒
多種の使用目的に合わせ、(a)並列型(平行棒)(b)直列(c)L型等に組み替えられます。
支柱の向きを変えることにより、バーの幅を変えることができます。(幅37~73cm)(並列型のみ)
仕様●材質:握り手部・ベース部/スチール製、発泡塩化ビニール樹脂コーティング仕上げ●寸法:手摺部/370~730(W)×1520(L)×760~940(H)mm(ピッチ30mm)、全体/700(W)×1650(L)×760~940(H)mm(ピッチ30mm)●重量:約18.5kg●注意・お願い●▼床面の状態にご注意ください。柔らかすぎる床、凸凹のある床、段差のある床などで不安定になりますのでご使用しないでください。●▼立体初期の訓練でL型・直列型で使用される場合は、転倒防止の固定をしてください。●▼直列型で使用される場合は、ベースの取付け位置に注意してください。●※品質向上のため、予告なく仕様を変更する場合がありますので、予めご了承ください。アズワン品番67-8081-25
車いすウルトラ6輪(自走・アルミ)日進医療器(車イス)¥179,800税込¥179,800非課税商品
1台
6日以内出荷
屋内での動きやすさ、使いやすさを追求した多機能6輪タイプ。
4輪の車いすよりも軽い力でこぐことができ、リハビリにも適しています。
敷居などの段差も乗り越えやすくなるダンパーを装備。
走行タイプ自走機能背折、スイングアウト材質(フレーム)アルミ寸法(mm)400質量(kg)13.7種類自走式規格背折れ耐荷重(kg)100寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)(折りたたみ)320×870×620~660松吉医科器械コード24-4867-00