呼び出しシステム ゲストレシーバー ZEROセット GRZstシリーズマイコール3日以内出荷
呼び出し時は音・振動・LEDでお知らせします(音のみ、振動のみ、LEDのみでの呼び出しも可能です)。受信機が圏外に出た場合は、圏外通知します。1~999までの3桁の番号登録が可能です。
仕様【呼出通知】電子音・LED点滅・振動(ON/OFF設定可能)、【圏外通知】電子音・LED・振動(ON/OFF設定可能)セット内容送信機1台・充電機1台・受信機15台寸法(mm)【受信機】55×12.9×100、【送信機・充電機】150×200×36質量(g)受信機/約55、送信機/約450、充電機/約400電源受信機/リチウムポリマーバッテリー、送信機・充電機/AC100V(50/60Hz)(ACアダプター付属)充電時間(時間)【受信機】約5周波数(MHz)Fsk429(特定小電力)アズワン品番64-5397-91動作距離(m)約150(見通し)連続待受時間約21時間(圏内・フル充電時)