医療・介護用品 :「エレファウエットクロス80」の検索結果
80%エタノールを含浸した酸性タイプの環境除菌用ウェットクロスです。
80%エタノールを含浸しています。
酸性タイプの液剤で、幅広い汚染物の除去効果を発揮します。
用途テーブル・ドアノブ・ベットまわりなどの洗浄・除菌 / 汚染物の付着した箇所の洗浄・除菌
成分80vol%エタノール、イソプロパノール、リン酸、水
寸法(mm)クロス:150×300
アルコール含浸タイプの環境除菌用ウェットクロスです。
80%エタノールを含浸しています。
用途テーブル・ドアノブ・ベッドまわりの洗浄・除菌、汚染物の付着した箇所の洗浄・除菌
0vol%エタノールを含浸しています。詰替用をご用意しています。(※100枚入と250枚入)。20枚入はコンパクト包装で、持ち運びに便利です。
用途テーブル・ドアノブ・ベットまわりなどの洗浄・除菌。汚染物の付着した箇所の洗浄・除菌
商品タイプ100枚入用 空容器
1本
¥369
税込¥406
7日以内出荷
アルコール含浸タイプの環境除菌用ウェットクロスです。80%エタノールを含浸しています。詰替用をご用意しています。本品は人体には使用できません。[主な使用用途]◎テーブル・ドアノブ・ベットまわりなどの洗浄・除菌◎汚染物の付着した箇所の洗浄・除菌。【成 分】80vol%エタノール、添加物、水
米国環境保護庁(EPA)認定 第四級アンモニウム塩含浸済の環境除菌用ウエットクロスです。
米国環境保護庁(EPA)認定の成分が幅広い汚染物の除去効果を発揮します。
中性液剤で材質への影響が少なく、環境中の清掃に適しています。
材質への影響が少なく環境中の清掃に適しています。また、揮発性が低く1枚で広範囲に清掃できます。
用途テーブル・ドアノブ・ベッドまわりなどの洗浄・除菌
汚染物の付着した箇所の洗浄・除菌
成分第四級アンモニウム塩、水
基材レーヨン不織布
適合材【プラスチック】ナイロン、ポリプロピレン、軟質ポリエチレン、硬質ポリエチレン、ポリスチレン、ABS、アクリル、ポリカーボネート、ポリエチレンテレフタラート、ポリ塩化ビニル、エポキシ樹脂、【金属】ステンレス、アルミ、【ゴム】NBR、EPDM、ブチルゴム、ウレタン、シリコン、【その他】ガラス
不織布寸法(cm)15×30
界面活性剤含浸タイプの環境除菌用ウエットクロス。
米国環境保護庁の認定を受けた液剤が幅広い汚染物の除去効果を発揮します。
材質への影響が少なく、環境中の清掃に適しています。
揮発性が低く1枚で広範囲に清掃できます。
用途テーブル・ドアノブ・ベッドまわりなどの洗浄・除菌。
汚染物の付着した箇所の洗浄・除菌。
成分第四級アンモニウム塩、アルカリ剤、水
基材レーヨン不織布
次亜塩素酸ナトリウムの入ったパックを上からひねりつぶして開封するだけで、容易に使うことができ便利です。
あらかじめ決められた濃度に調整されていますので、濃度間違いがございません。
水で濃度調整する必要もありませんので効率的です。
バリア性の高いフィルムを使用しており、未開封の状態で2年間の濃度が保持dけいます(不織布含浸後は、速やかにお使いください)
2重パックとなっているため、液の破裂時に漏れる心配がありません(使用の際には、ゴム手袋などを着用の上ご使用ください)
用途テーブル・ドアノブ・ベッドまわりなどの洗浄・除菌。
汚染物の付着した箇所の洗浄・除菌。
効果除菌
成分次亜塩素酸ナトリウム(45mL)
使用方法次亜塩素酸ナトリウムの入ったパックをひねりつぶし、基材を揉んで液を全体に含ませてください。開封口から開封し、次亜塩素酸ナトリウム液を含んだ基材を取り出してください。
寸法(mm)200×300
1箱(10パック)
¥2,198
税込¥2,418
欠品中
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
医療・介護用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。