ハクゾウラップキュアドレッシングハクゾウメディカル(1件のレビュー)当日出荷
パッドの表面に、創傷面に固着しにくいポリエチレンネットを使用。 脱脂綿が血液、浸出液を適度に吸収します。 ロールタイプのため、お好みのサイズにカットでき、無駄がなく便利。 箱に定規を印刷しているため、取出したい長さに測ることができます(最大8cmまで測ることができます)。
用途創傷面の保護長さ(m)5医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:43B2X00007D00006医薬品医療機器等法一般医療機器
ラック楽ホルダー LIGHT 壁掛け用ハクゾウメディカル8日以内出荷
ネジ式とマグネット式の2種類で、自由な組み合わせができ、部屋に入る際に必要な防護具の着用が可能です。
個人防護具の交換操作が容易です。
グローブ・エプロン用ホルダーとマスク用ホルダーに加え、手指消毒剤専用ホルダーもフックで引っかけることができます。
救急絆創膏 エレバン (半透明)ハクゾウメディカル6日以内出荷
医療機関向けの救急絆創膏です。
パッド部に固着を防ぐネットを使用しています。
テープ幅(mm)25テープ長さ(mm)72材質不織布 ポリエチレンネット粘着剤アクリル系粘着剤パッド寸法(mm)18×24医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:43B2X00007B00033医薬品医療機器等法一般医療機器
サージカルドレッシング エレバンワイドDXハクゾウメディカル6日以内出荷
パッドに創部への固着防止ネットを採用したサージカルドレッシング。
吸水性のよいコットンを使用。表面は固着防止ネットにより、創傷部にやさしいドレッシングです。
粘着シートには皮膚への刺激が少ないアクリル系粘着剤を使用。特殊な塗布により、通気性を確保しています。
粘着シートに撥水加工を施し、外部からの水の汚染を防ぎます。
材質コットン粘着剤アクリル系粘着剤医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:43B2X00005000076医薬品医療機器等法一般医療機器
防水性サージカルドレッシング エレバンブロックハクゾウメディカル6日以内出荷
ポリウレタンの透明フィルムを使用した防水タイプのサージカルドレッシング。
水や最近の侵入を防ぎ、かつ酸素と水蒸気の透湿性を備えています。しなやかで透明ですので、肌になじんでしっかりと密着します。
レーヨン不織布に固着を防ぐネットを使用しています。
用途CVCカテーテル固定、創傷部保護、シャワー・入浴時の防水。材質ポリウレタン、レーヨン不織布医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:43B2X00005000077医薬品医療機器等法一般医療機器
ラック楽ホルダー SEハクゾウメディカル(1件のレビュー)当日出荷
PPE製品用のホルダーです。
グローブ・エプロン用とマスク用ホルダーの2種類ございます。
フック式・ねじ式・マグネット式の3タイプございます。使用環境に応じて使い分けすることができます。
マグネットタイプで取り付ける場合、すべり止及び壁の保護のため、滑り止めゴムカバーが付いています。
ラック楽ホルダー 壁掛け用 NETハクゾウメディカル(1件のレビュー)当日出荷から7日以内出荷
各PPE製品設置用のNETタイプの軽量型ホルダーです。
ねじ留めタイプとマグネットタイプを揃えています。
マグネットタイプは滑り止めゴムがついています。
縦型・横型どちらでも使用できますので、施設内での使用環境、スペースに応じて使い分けすることができます。
寸法(mm)横300×縦600材質鉄質量(g)420